質量(kg)約3.5
電源AC100V 50/60Hz 0.5A・3P電源プラグ・ブレーカー無し
センサーK熱電対
安全装置ヒューズ・自己診断機能(温度入力異常・メモリ異常)
電源コード(m)約2
外寸法(mm)150×210×155(突起部除く)
警報出力a接点 250V 3A
温度表示方式デジタル表示(センサ温度および設定温度表示)
運転中の異常過熱を未然に防止し、装置の電源を確実に遮断します。
お手持ちの恒温器や恒温水槽に接続するだけで、異常過熱を防止します。
万一の異常発生時には装置停止と同時に、エラー表示とブザーで異常をお知らせします。
設定温度をキーロックできます。
付属品シース型K熱電対(浸漬部200mm)・本体固定金具
質量(kg)約3.5
接続方式(対象機器)3P用電源コード接続端子台
センサーK熱電対
安全装置ヒューズ・自己診断機能(温度入力異常・メモリ異常)
電源コード(m)約2
精度(℃)(温度検知)±1
センサー寸法(mm)Φ3.2×200mm
設定範囲0~500℃
外寸法(mm)150×210×155(突起部除く)
警報出力a接点 250V 3A
動作(過熱温度検知)対象機器電源を遮断・ブザーによる警報報知・測定温度画面にEr07とセンサ検知温度を交互表示
温度表示方式デジタル表示(センサ温度および設定温度表示)
校正証明書一般校正
運転中の異常過熱を未然に防止し、装置の電源を確実に遮断します。お手持ちの恒温器や恒温水槽に接続するだけで、異常過熱を防止します。万一の異常発生時には装置停止と同時に、エラー表示とブザーで異常をお知らせします。設定温度をキーロックできます。
校正証明書一般校正(英語)
関連キーワード