5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギアオイル、摩耗粉塵などの汚れを簡単に洗浄し、制動効果を高めます。 エンジン廻り、ミッション廻りの部品洗浄が素早くできます。 制動装置を分解せずに洗浄することができます。
用途自動車用ブレーキ装置の洗浄。 タイプ速乾 成分イソヘキサン・エタノール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量13.92L 危険物の性状非水溶性
1箱(840mL×24本)
15,980 税込17,578
当日出荷

ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギアオイル、摩耗粉塵などの汚れを簡単に洗浄し、制動効果を高めます。 常乾性ですから油分の分解力が高く、少量での作業ができ、経済的です。
用途超強力洗浄。 タイプ常乾、超強力 成分シクロヘキサン・イソヘキサン・エタノール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(550mL×24本)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギアオイル、摩耗粉塵などの汚れを簡単に洗浄し、制動効果を高めます。 エンジン廻り、ミッション廻りの部品洗浄が素早くできます。 制動装置を分解せずに洗浄することができます。
用途自動車用ブレーキ装置の洗浄。 成分イソヘキサン・エタノール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

有規則規制外商品。ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制動効果を高めます。エンジン廻り、ミッション廻りの部品洗浄を素早くいたします。制動装置を分解せずに洗浄することができます。イソヘキサン・シク口へキサン・エタノール仕様
用途内容量:840ml。ケース入数:30本入 容量(mL)840
1本
789 税込868
当日出荷

有規則規制外商品。ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制動効果を高めます。エンジン廻り、ミッション廻りの部品洗浄を素早くいたします。制動装置を分解せずに洗浄することができます。イソヘキサン・エタノール仕様
用途内容量:840ml。ケース入数:24本入 容量(mL)840
1本
999 税込1,099
3日以内出荷