13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旭エンジニアリングコンクリート除去剤
エコ商品
本品は洗浄力を強化するため、界面活性剤と塩酸を配合しております。コンクリートの除去は勿論のこと、無機分の溶解除去に優れた効果を発揮します。
使用方法1.コンクリートの状態によって、原液~5倍に水で希釈します。2.液をコンクリートにまんべんなく散布し反応させます。3.約5分後水で洗い流して下さい。取り切れない場合は2~3回繰り返して下さい。 温度範囲(℃)初留点と沸騰範囲:64.7~100 pH1 臭気刺激臭 密度(g/cm3)1.05~1.1 外観無色透明 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.58MB)
1個(3.6kg)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

本品は切って練って貼るだけで金属の様に硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補修する事のできる、多目的エポキシパテです。 金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。 完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加工することができます。 エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております。
用途オイルタンク、ラジエター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどの補修に 特性耐薬品性 仕様筒状、小箱1ケース(10本入)、大箱20ケース(200本入) トラスコ品番789-8991 材質エポキシ樹脂組成物 (容器)青(液)白 高さ(mm)100 質量(g)60 使用温度範囲(℃)(断続)-40~149、(連続)-40~121 容量(g)60 可使時間(分)25 硬化時間(時間)1 危険物の類別非危険物 硬化時間60分 半径(Φmm)29 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

本品は切って練って貼るだけで金属の様に硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補修する事のできる、多目的エポキシパテです。 金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。 完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加工することができます。 エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております。
用途オイルタンク、ラジエター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどの補修に 灰色 特性耐水、耐油、耐薬品 硬化時間(時間)1 硬化時間60分 トラスコ品番789-8975 材質エポキシ樹脂組成物 高さ(mm)100 質量(g)70 使用温度範囲(℃)(断続)-40~149、(連続)-40~121 容量(g)70 可使時間(分)3 危険物の類別非危険物 半径(Φmm)29
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

旭エンジニアリング粉体入りパテ Aluminum Fix
エコ商品
本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。アルミ補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
用途アルミ補修用 使用温度範囲(℃)-30~150 硬度82 可使時間(分)5~7 完全硬化時間1時間 強度圧縮(55mpa):8000psi 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗布容積(cm3)25/1本 関連資料(8.1MB) 絶縁耐力(volts/mil)300
1箱(10本)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

旭エンジニアリング粉体入りパテ Wood Fix
エコ商品
本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。木材補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
用途木材補修用 使用温度範囲(℃)-40~149 硬度75 可使時間(分)25 完全硬化時間1時間 強度圧縮(55mpa):8000psi 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗布容積(cm3)25/1本 関連資料(8.1MB) 絶縁耐力(volts/mil)300
1箱(10本)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

旭エンジニアリング粉体入りパテ Stainless Fix
エコ商品
本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。ステンレス補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
用途ステンレス補修用 使用温度範囲(℃)-30~150 硬度82 可使時間(分)3~5 完全硬化時間1時間 強度圧縮(55mpa):8000psi 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗布容積(cm3)25/1本 関連資料(8.1MB) 絶縁耐力(volts/mil)300
1箱(10本)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

旭エンジニアリング粉体入りパテ Copper Fix
エコ商品
本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。銅・真鍮補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
用途銅・真鍮補修用 使用温度範囲(℃)-30~260 硬度82 可使時間(分)5~7 完全硬化時間1時間 強度圧縮(55mpa):8000psi 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗布容積(cm3)25/1本 関連資料(8.1MB) 絶縁耐力(volts/mil)300
1箱(10本)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

旭エンジニアリング粉体入りパテ Concrete Fix
エコ商品
本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。コンクリート補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
用途コンクリート補修用 使用温度範囲(℃)-30~150 硬度82 可使時間(分)5~7 完全硬化時間1時間 強度圧縮(55mpa):8000psi 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗布容積(cm3)25/1本 関連資料(8.1MB) 絶縁耐力(volts/mil)300
1箱(10本)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

旭エンジニアリング粉体入りパテ Steel Fix
エコ商品
本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。鉄・鋳物補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
用途鉄・鋳物修復用 使用温度範囲(℃)-30~150 硬度82 可使時間(分)3~5 完全硬化時間1時間 強度圧縮(55mpa):8000psi 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗布容積(cm3)25/1本 関連資料(8.1MB) 絶縁耐力(volts/mil)300
1箱(10本)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

旭エンジニアリング多用途パテ
エコ商品
切って練って貼るだけで金属のように硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補修する事のできる、多目的エポキシパテです。金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加工することができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております。食品衛生法 第370 号に適合
用途オイルタンク、ラジエター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどの補修に。 トラスコ品番146-2417 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

旭エンジニアリング多目的パテ
特別な設備や技術を必要とせず、主剤と硬化剤を混ぜ合わせるだけで金属のように硬化し、穴埋め、巣埋め、肉盛り、接着、再生補修などが簡単に行うことが出来ます。 完全硬化後は穴、ねじ切り、研磨、塗装など追加工することができ、電気不良導体なので、異種金属間の補修を行っても電蝕が起きません。
用途金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどに。 エアー、水、海水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど。 バルブ、タンク、ラジエター、ダクト、ドレン、ジョイント、ハウジングモーター、タイル、シャフトなど。 トラスコ品番161-5560 セット内容主剤、硬化剤 材質/仕上エポキシ 灰色 質量(g)500 容量(g)500 アズワン品番64-8332-26 危険物の類別非危険物
1組
9,998 税込10,998
当日出荷

旭エンジニアリング高速耐熱型ペースト
エコ商品
特別な設備や技術を必要とせず、主剤と硬化剤を混ぜ合わせるだけで金属のように硬化し、穴埋め、巣埋め、肉盛り、再生補修等が簡単に行うことができます。金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。エアー、水、海水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダなど耐薬品性にも優れています。バルブ、タンク、ラジエター、ダクト、ドレン、ジョイント、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどアイデア次第で補修箇所が広がります。完全硬化後は穴、ねじ切り、研磨、塗装など追加工することができ、電気不良導体なので、異種金属間の補修を行っても電蝕が起きません。
使用方法11種又は2種ケレン作業を行って下さい。サンドブラスト、サンダー、カップブラシ、ワイヤーブラシ、サンドペーパー(#40)などを使用して下さい。2主剤:硬化剤をFMP重量比7:1、容積比5:2、HMP1:1で正確に軽量し、手早く1色になるまで混ぜ合わせて下さい。3ゴム手袋を着用し6mm程度の厚みで広範囲に押しつけて塗布して下さい。4硬化 使用温度範囲(℃)断続:-40~300/連続:-40~240 硬度85(ASTM D2240) 可使時間(分)25(25℃) 完全硬化時間4時間(25℃) 危険等級 強度圧縮:9425psi 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.13MB) 絶縁耐力【volts/mil】1400(ASTM D149) 危険物の性状非水溶性
1組
10,980 税込12,078
5日以内出荷

PTP ピタパッチ 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングピタパッチ
エコ商品
ピタっと貼って、パチッと止める、短時間で補修ができるピタパッチ!。緊急時に貼り付けるだけで穴、ひび割れを補修します。タンク・配管・屋根周りなどの緊急補修に!。エアー、雨水、海水、蒸気、油、ガソリン、トルエン、塩酸など、ほとんどの液体に適応します。金属・樹脂・セラミック・コンクリート・ガラス・ゴム・PVC・FRPなどほとんどの材質に適応します。使用方法。1.耐熱手袋(70℃)を準備し付属のゴム手袋をその上から着用して下さい。2.パッチと硬化剤の仕切り板を取外して下さい。3.液をパッチ側に移動させ約2分間パッチの表裏を押すようにして、液をパッチにしっかりと馴染まして下さい。(化学反応で発熱化学反応で発熱(70℃)するので火傷に注意して下さい。4.袋をハサミで切り袋から折りたたまれているパッチを取り出し手早く広げます。5.破損領域から3cm以上離れた範囲までパッチを貼り付け気泡やシワを取り除きます。15分で硬化します。広範囲な場合は重ね合わせて使用できます。
用途タンク・配管・屋根周りなどの緊急補修に 材質ファイバーグラス 使用温度範囲(℃)-15~210 耐圧(MPa)1(10kg/cm2) 硬化時間(分)15 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量80mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬、耐油、耐水 関連資料(0.21MB)
1箱(3個)
9,298 税込10,228
5日以内出荷