衛生的:ほこり等の侵入を防ぐ注ぎ口カバー付。取り外し可能です。
材質本体:ポリプロピレン
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×145×195
アズワン品番64-9097-79
電源コード(cm)120
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
注ぐ量を調節しやすい注ぎ口
断面が広く湯量が見やすい注ぎ口形状
スイッチ一つでお湯が沸く
電源ONでランプが点灯
火を使わないから安心・安全
持ち運びやすいコードレスタイプ
安心の空焚き防止機能付
材質本体:ステンレス、ポリプロピレン/給電スタンド:ポリプロピレン
色シルバー
電源AC100V 550/60Hz 共有
定格消費電力(W)1100
機能空焚き防止機能
最大容量(L)0.8
コード長さ(cm)120
アズワン品番64-9097-78
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
お手入れしやすい広口設計
取り外し可能な洗えるフィルター付
ひと目でお湯の量がわかる目盛り付
湯沸かし中はランプが点灯します
安心の空焚き防止機能付
片手で簡単にフタがあきます
材質本体、給電スタンド:ポリプロピレン
電源AC100V 550/60Hz 共有
定格消費電力(W)900
機能空焚き防止機能
最大容量(L)1
コード長さ(cm)120
本格的なドリップが楽しめるドリップ式ケトル。
高級感のあるステンレス素材。
インテリアに合わせやすいシンプルなデザイン。
火を使わないから安心・安全です。
湯量が調節しやすい細口形状。
ステンレス素材だから、お湯のにおいも気にならない。
材質ステンレス
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
消費電力(W)900
本体質量(g)約690(給電スタンド含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×135×212(給電スタンド含む)
電源コード(m)約0.8
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
お手入れしやすい広口設計。おしゃれなツートンカラー。湯沸中はランプが点灯。お湯が沸いたら自動的にスイッチオフ。安心の空焚き防止機能付。取り外して洗えるフィルター付
質量(kg)約 0.8(給電スタンド含む)、約 0.7(本体のみ)
電源(V)AC100 50/60Hz共用
定格消費電力(W)900
寸法(cm)約 W22.0×D15.0×H21.0(給電スタンドを含む)
最大容量(L)1
コード長さ(cm)約 80
関連資料(2.16MB)
関連キーワード