汚れたらサッと洗える防水タイマー。IPX5の防水仕様のタイマー。汚れたら丸洗いできるので、お手入れもかんたんです。※IPX5とは、常温の水道水にて、機器から約3m離れて、内径6.3mmのノズルであらゆる方向から約12.5L/分の水を3分以上注水した後でも有害な影響を受けず、タイマーとしての機能を保つことです。最大199分59秒のカウントアップ・カウントダウンが可能です。また、アラームの鳴動時間を「60秒」「15秒」「2秒」の3段階で変更可能なので、 用途やお好みに合わせた鳴動時間を設定できます。3キータイマーなので、1分・1秒単位で細かく時間を設定することができます。ネオジム磁石・スタンドに加え、大きめのストラップ穴があり、利用シーンに合わせて設置方法を選ぶことができます。
仕様【最大セット時間】199分59秒
質量(g)約70
電源【リチウム電池】CR2032×1
表示方式液晶デジタル5桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×19×72
画面サイズ63×30mm
防水仕様JIS C0920 IPX5
関連資料(0.82MB)
アラーム(鳴動時間)約2秒間・15秒間・1分間
動作温度範囲(℃)0~40
計測時間【カウントアップ最大】199分59秒
顔周りのケアはお任せ!1台3役のスタイリッシュなシェーバー。スリムボディで持ちやすい。フェイス&マユ用刃で顔やマユ、首のフェイスケア。マユコームでマユケア。ノーズ用刃で鼻毛ケア。お風呂でも使えるIPX5 ※湯船に沈めないように。持ち運びに便利なキャップ付。アタッチメントや本体のお手入れに便利なクリーニングブラシ付
付属品クリーニングブラシ、キャップ
質量(g)約 50(本体のみ、電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 20×22×152.5(キャップ装着時)
使用電池単4形乾電池×1個(別売)※充電池使用不可
防水仕様JIS C 0920 IPX5※IPX5とは常温の水道水にて、機器から約3m離れて、内径6.3mmのノズルであらゆる方向から約12.5L/分の水を3分以上注水した後でも影響を受けず、製品としての機能を保つことです。
動作温度範囲(℃)0~40
アタッチメントフェイス&マユ用刃、ノーズ用刃、マユコーム
1台
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ボディにも使える1台4役!気になるときにサッとお手入れ。スティック型で持ちやすい。マルチヘッドで顔や首、襟足、手と腕のムダ毛ケア。フェイス&マユ用刃で顔やマユ、首のフェイスケア。マユコームでマユケア。ノーズ用刃で鼻毛ケア。お風呂でも使えるIPX5 ※湯船に沈めないように。持ち運びに便利なキャップとポーチ付。アタッチメントや本体のお手入れに便利なクリーニングブラシ付
付属品クリーニングブラシ、キャップ、専用ポーチ
質量(g)約 70(本体のみ、電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 29×29×142.5(キャップ装着時)
使用電池単3形乾電池×1個(別売)※充電池使用不可
防水仕様JIS C 0920 IPX5※IPX5とは常温の水道水にて、機器から約3m離れて、内径6.3mmのノズルであらゆる方向から約12.5L/分の水を3分以上注水した後でも影響を受けず、製品としての機能を保つことです。
動作温度範囲(℃)0~40
アタッチメントマルチヘッド、フェイス&マユ用刃、ノーズ用刃、マユコーム
1台
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
舌洗浄に対応したノズル付。3段階から選べる水圧レベル。用途に合わせて選べる3モード。タンクの水が空になるとオートオフになる水切れ検知機能付(スタンダードモード時のみ)。洗浄時間の目安を一時停止でお知らせ(30秒お知らせ機能)。最大約210ml/minの吐出量(スタンダードモード、水圧強時)。水タンクを取り付けたまま給水できる給水口。360°回転ノズル。IPX7の防水仕様。専用USBケーブル/ノズル・舌用ノズル各1個
付属品ノズル・舌用ノズル各1個、専用USBケーブル1個
質量(g)約250(ノズルを含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約57×73×303(ノズル取付時)
吐出量(L/min)約210(スタンダードモード、水圧レベル強で使用の場合)
充電時間空の状態から満充電まで約3時間
内蔵電池充電式リチウムイオン電池3.7V 1400mAh
防水仕様JIS C 0920 IPX7
関連資料(2.26MB)
使用可能回数約20回(12分、スタンダードモード、水圧レベル強で使用の場合)
水タンク容量(mL)約250
1個
¥5,988
税込¥6,587
7日以内出荷
スティック型で持ちやすい。マルチヘッドで顔や首、襟足、手と腕のムダ毛ケア。フェイス&マユ用刃で顔やマユ、首のフェイスケア。マユコームでマユケア。ノーズ用刃で鼻毛ケア。お風呂でも使えるIPX5 ※湯船に沈めないように。持ち運びに便利なキャップとポーチ付。アタッチメントや本体のお手入れに便利なクリーニングブラシ付
付属品クリーニングブラシ、キャップ、専用ポーチ
質量(g)約70(本体のみ、電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×29×142.5(キャップ装着時)
使用電池単3形乾電池×1個(別売)※充電池使用不可
防水仕様JIS C 0920 IPX5※IPX5とは常温の水道水にて、機器から約3m離れて、内径6.3mmのノズルであらゆる方向から約12.5L/分の水を3分以上注水した後でも影響を受けず、製品としての機能を保つことです。
取扱説明書(1.14MB)
動作温度範囲(℃)0~40
アタッチメントマルチヘッド、フェイス&マユ用刃、ノーズ用刃、マユコーム
関連キーワード