A4サイズより小さいコンパクトなIH調理器です。隙間に立ててスッキリ収納/汚れてもサッと拭き取れる フラットなデザインです。10段階の加熱モード(100~1,000W)と5℃刻みの定温モード (60~100℃)を搭載。鍋検知、鍋なし検知、小物検知、温度過昇防止、 切り忘れ防止、高温注意などの安全設計です。マグネットプラグ。
質量(kg)1.5
電源(V)単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)205×205×50
消費電力(W)1000
コード長さ(m)1.8
適合寸法(cm)鍋底:10~16(直径)
TKG品番9-2120-0601
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
500mlのペットボトルより小さい本体サイズ。8段階の火力調節機能付き
用途一人暮らしやアウトドアなど色々な場面で使える
材質本体ケース:PA66樹脂 トッププレート:耐熱ガラス
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.5×19.5×5.5
底径(Φmm)対応鍋底:100~140
アズワン品番64-9097-63
電源コード(cm)180
火力調節加熱調理:8段階100W~800W
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
関連キーワード