防錆力に優れたSUS305J1を使用
堅い木に対して「ねじ切れにくい」
トルク低減で「バッテリーが長持ち」
材質SUS305J1
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
材質/処理クロメート/メッキ処理
特殊先端形状が木割れを軽減します。
ねじの呼びM2.2
頭径(mm)4
ラスパート仕上げで、耐薬品性に優れ、さまざまな石膏ボードに塗布された薬品によるビスのサビや劣化を防ぎます。木や軽鉄など下地に合わせてネジをお選びください。
用途石膏ボード+木下地
ねじの呼びM3.8
頭径D(Φmm)8
寸法d(Φmm)3.8
表面処理ラスパート
頭部梨地仕上げ
穴の形状十字穴
先端4カットのネジ先。
ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。
低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい!
抜群の保持力を誇る万能タイプ。
鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。
石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
用途内装、外装
材質鉄
表面処理クロメート
用途薄鋼板+鉄骨
適合板厚(mm)1.2~3.2
穴の形状十字穴
鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いネジ山と低いネジ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きもありません。また、強靱なクロメートメッキ仕上げで耐候性にも優れ、材木の劣化、床浮、床鳴りを防ぎます。
用途石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けなどに。
仕上処理クロメートメッキ
穴の形状十字穴
用途軽鉄下地用
ねじの呼びM3.5
頭径D(Φmm)8
材質ステンレス(SUS410)
径(Φmm)3.5
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!
ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
色つや消し黒
端部打ち込みに自信有り!
特殊先端形状が、木割れを軽減
用途木材の結合・固定。
材質ステンレス
胴ぶち・コンパネ等の取付けに!
からまわりやゆるみが少ない!
板浮きが少ない!
ねじの呼びM5.5
下穴径(Φmm)4.5
ねじ(mm)30
頭径(mm)8.8
錆に強く、ねじ切れにくいステンレスコーススレッド誕生!
四角いねじ山がシャープに切り込んでいく
摩擦抵抗を少なくし、ねじ切れを最小限
トルク低減でバッテリー長持ち!
材質ステンレス
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!。ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
用途造作用ねじ
大きな頭でしっかり押さえる。木割れしにくい先端形状。メーカーコーススレッドフレキとの比較
用途金具+木材
材質鉄
色シルバー
ねじ径(mm)4
頭径(Φmm)9.8
用途軽鉄下地用
ねじの呼びM3.5
頭径D(Φmm)8
表面処理ユニクロ
粗目ピッチの高いネジ山と特殊形状の頭で、引き抜き強度は抜群。横葺金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めに最適。鉄板のバリも解消します。
用途金属製建材+耐火野地板下地
寸法d(Φmm)4.2
頭径D(Φmm)10
ねじの呼びM4.2
材質/処理鉄/ユニクロメッキ処理
粗目ピッチの高いネジ山と特殊形状の頭で、引き抜き強度は抜群。横葺金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めに最適。鉄板のバリも解消します。
用途金属製建材+耐火野地板下地
寸法d(Φmm)4.2
頭径D(Φmm)10
材質/処理ステンレス(SUS410)/ユニクロメッキ処理
関連キーワード