「アダプタ ネジ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース
使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)
材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂
ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)
呼び40A/50A
最高使用温度(℃)60
ホース外径(Φmm)39
呼び13配管に22.22mmの銅管を接続するためのアダプター。
材質青銅
形状ストレート
用途呼び20オネジ配管と呼び13オネジの接続に使用
仕様パッキン付
材質黄銅
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
BL仕様の排水栓ネジ部(呼び50)に接続し、呼び40用ネジ付排水ホースを接続。
材質ABS樹脂
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ
材質黄銅
接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
ドリップチューブをメネジにつなぐアダプター
用途チューブ経16mm用、オネジ:R3/4
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
パッキン付
材質黄銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
パイプ(外径16mm)をはずして、ワンタッチ接手用ニップル、フレキチューブ、シャワーホース等を取り付けるためのアダプターです。W26山20オネジをG1/2オネジに変換します。
用途パイプのアダプターとして
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ドリップチューブをメネジにつなぐアダプター
用途チューブ経16mm用、オネジ:R3/4
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
流しの排水栓(呼び40)と排水パイプ(呼び40)を直接接続する場合のアダプターです。
ナットはBL仕様流し台の排水栓ネジ部(呼び50)にも使用できます。
適合流しの排水栓(呼び40)と排水パイプ(呼び40)を直接接続する場合のアダプターです。ナットはBL仕様流し台の排水栓ネジ部(呼び50)にも使用できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×125×70(パックサイズ)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。
排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの
発生を防ぐ事ができます。
アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。
直径32mmのS(P)トラップ用。
呼び40の排水管用。
袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W40山16
用途排水管とトラップの接続用として
穴径(mm)袋ナット:32.5
ねじサイズ袋ナット:W40山16
1個
¥679
税込¥747
翌々日出荷
排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。
排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや
虫などの発生を防ぐ事ができます。
排水管側はVPパイプ専用になります。
直径32mmのS(P)トラップ用。
呼び50の排水管用。
袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W40山16
用途排水管とトラップの接続用として
穴径(mm)袋ナット:32.5
ねじサイズ袋ナット:W40山16
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。
排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの
発生を防ぐ事ができます。
アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。
直径32mmのS(P)トラップ用。
呼び50の排水管用。
袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W40山16
用途排水管とトラップの接続用として
穴径(mm)袋ナット:32.5
ねじサイズ袋ナット:W40山16
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
大阪ガス社製混合栓にSAN-EI製シャワーホースを接続する際に使用
材質黄銅
ねじサイズメネジ(混合栓側)サイズ:M23X1.5、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
ガスター社製混合栓に三栄水栓製シャワーホースを接続するアダプター
材質黄銅
ねじサイズメネジ(混合栓側)サイズ:M22X1.5、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。
排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの
発生を防ぐ事ができます。
アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。
直径25mmのS(P)トラップ用。
呼び40の排水管用。
袋ナットの穴径26.2mm、袋ナットネジ径:W32山16
用途排水管とトラップの接続用として
穴径(mm)袋ナット:26.2
ねじサイズ袋ナット:W32山16
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
材質青銅
形状ストレート
種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手
接続ねじ種類R
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状ストレート
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rc
材質青銅
形状ストレート
種類樹脂管用継手
寸法L(mm)57
接続ねじ種類Rc
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
材質青銅
形状ストレート
種類樹脂管用継手
寸法L(mm)60
接続ねじ種類R
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
第三者機関認証登録品
材質青銅
寸法L(mm)72
ねじ径R13
寸法Z(mm)R1/2
パイプ径(Φmm)13
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます
材質青銅
形状ストレート
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rc
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状ストレート
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類R
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
材質青銅
形状ストレート
種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手
接続ねじ種類Rc
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。
排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの
発生を防ぐ事ができます。
排水管との接続にはパイプ外径と同径のため、ソケットなどの接手が
別途必要です。
直径25mmのS(P)トラップ用。
呼び40の排水管用。
袋ナットの穴径26.2mm、袋ナットネジ径:W32山16
用途排水管とトラップの接続用として
穴径(mm)袋ナット:26.2
ねじサイズ袋ナット:W32山16
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。
排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの
発生を防ぐ事ができます。
排水管との接続にはパイプ外径と同径のため、ソケットなどの接手が
別途必要です。
直径32mmのS(P)トラップ用。
呼び40の排水管用。
袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W32山16
用途排水管とトラップの接続用として
穴径(mm)袋ナット:32.5
ねじサイズ袋ナット:W32山16
1個
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
TOTO社製カップリング水栓のホースカラン先にG1/2ネジにかえるアダプター
内ネジ(W20山14)外ネジ(G1/2)
材質黄銅
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
SAN-EI製シャワーヘッドをLIXIL(INAX)社製シャワーホースの取り付けて水もれする場合に使用するアダプター
ねじサイズメネジ(シャワーヘッド側)サイズ:G1/2、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
材質青銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!。疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【取付簡単】洗濯機と給水ホースの間に取り付けるだけ!工具なしで取付け頂けるので、どなたでも簡単に取り付け頂けます。(ネジ部分を素手で触るとケガをする恐れがあります。取り付けの際には必ずゴム手袋や軍手をして作業してください。)。【取付可能な洗濯機】全自動洗濯機で給水口がネジ込み式(G3/4)タイプに対応しています。全自動洗濯機の給水口のネジ径は全国共通です。タテ型・ドラム式どちらにもご使用いただけます。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
用途洗濯機用アダプター
適合国内全自動洗濯機給水口
ねじ径G3/4
取付ねじG3/4
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
仕様シールテープ付
材質黄銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
YUKO社製混合栓にSAN-EI製シャワーホースを接続する時に使用
材質黄銅
ねじサイズメネジ(混合栓側)サイズ:W21山18、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
樹脂管を専用の面取器(R3902)で面取りし、パイプを差し込むだけ、樹脂管はT100N-3、T100N-2、T100Nを使用してください
材質青銅
形状ストレート
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
樹脂管を専用の面取器(R3902)で面取りし、パイプを差し込むだけ、樹脂管はT100N-3、T100N-2、T100Nを使用してください
材質青銅
形状ストレート
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類R
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます
材質青銅
形状ストレート
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類R
材質青銅
寸法L(mm)69
ねじ径Rc13
寸法Z(mm)Rc1/2
パイプ径(Φmm)13
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ