形状Sトラップ
仕様樹脂品の呼び32
呼び径32
パイプ形状Sトラップ
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、CR、NR
適合パイプ径(Φmm)32
呼び径32
材質(パイプ)ポリプロピレン、ポリエチレン、CR、NR
パイプ形状Sトラップ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1組(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品。
用途バスルーム用
材質(ゴム管)EPDM
適合パイプ径(Φmm)45
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品
長さ(mm)81
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品。
用途バスルーム用
材質(ゴム管)EPDM
適合パイプ径(Φmm)45
1セット(2個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品。
用途バスルーム用
材質(ゴム管)EPDM
適合パイプ径(Φmm)45
1セット(2個)
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
1組(2個)
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品
長さ(mm)68
1組(2個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水に使用。
フレキ仕様で長さの調節が簡単。
材質SUS316L
呼び13
仕様パッキン付き(EPDM)
めねじサイズG1/2
最高使用温度(℃)80
水圧(最高使用)0.75MPa
フレキ仕様で長さの調節が簡単。
用途湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水管。
材質ステンレス(SUS)316L
呼び13
最高使用圧力(MPa)0.75
取付ねじG1/2
曲げが自在で施工性がアップします。
材質内側ホース/ポリブデン、外側/SUS 304網被膜
呼び13
仕様パッキン付(NBR)
最高使用温度(℃)80
水圧(最高使用)0.75Mpa
材質SUS316L
呼び13
仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm
長さ(mm)2000
長さ(m)2
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG1/2メネジ
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
袋ナット回転式、パッキン付き
材質黄銅
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
呼び13
材質内側 ホース:スチレン系架橋樹脂、外側:SUS304網被膜、パッキン付き(ノンアスベスト)
長さ(m)0.9
仕様ステンレス系架橋樹脂管をステンレス被膜でおおったタイプ。
長さ(mm)900
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
許容曲げ半径(mm)最小80以上
ねじサイズG1/2メネジ
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
用途に合わせてパイプやカッターで必要な長さに切断できます。給水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。
呼び25(G1めねじ)
仕様パッキン付(ノンアスベスト)
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
材質(内側ホース)スチレン系架橋樹脂、(外側)SUS304網被膜
長さ(m)0.6
仕様パッキン付(ノンアスベスト)
最高使用圧力(MPa)0.75
許容曲半径80mm以上
最高使用温度(℃)80
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
長さ(m)1
仕様パッキン付(EPDM)
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
材質SUS316L
呼び13
仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm
長さ(mm)600
長さ(m)0.6
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG1/2メネジ
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
SUS304ナット付きのフレキ。
材質SUS304
仕様パッキン付き(ノンアスベスト製)
最高使用温度(℃)80
水圧(最高使用)0.75MPa
材質SUS316L
呼び13
仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm
長さ(mm)1500
長さ(m)1.5
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG1/2メネジ
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
吸水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。
用途に合わせてパイプカッターで必要な長さにカット可能です。
材質SUS304
仕様パイプ山径:16
1巻(10m)
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜
仕様パッキン付(NBR)
長さ(m)0.9
最高使用圧力(MPa)0.75
許容曲半径80mm以上
最高使用温度(℃)80
アズワン品番64-8710-29
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜
仕様パッキン付(NBR)
長さ(m)0.5
最高使用圧力(MPa)0.75
許容曲半径80mm以上
最高使用温度(℃)80
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜
仕様パッキン付(NBR)
長さ(m)0.3
最高使用圧力(MPa)0.75
許容曲半径80mm以上
最高使用温度(℃)80
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜
仕様パッキン付(NBR)
長さ(m)0.15
最高使用圧力(MPa)0.75
許容曲半径80mm以上
最高使用温度(℃)80
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
材質(内側ホース)架橋ポリエチレン、(外側)SUS304網被膜
仕様パッキン付(EPDM)
長さ(m)0.7
最高使用圧力(MPa)0.75
許容曲半径80mm以上
最高使用温度(℃)80
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
長さ(m)0.5
仕様パッキン付(EPDM)
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
長さ(m)1
仕様パッキン付(EPDM)
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
長さ(m)0.35
仕様パッキン付(EPDM)
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
長さ(m)0.15
仕様パッキン付(EPDM)
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
長さ(m)0.2
仕様パッキン付(ノンアスベスト)
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
長さ(m)0.8
仕様パッキン付(ノンアスベスト)
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
長さ(m)0.25
仕様パッキン付(ノンアスベスト)
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
1個
¥729
税込¥802
翌々日出荷
長さ(m)0.15
仕様パッキン付(ノンアスベスト)
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
1個
¥669
税込¥736
翌々日出荷
長さ(m)0.1
仕様パッキン付(ノンアスベスト)
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
1個
¥639
税込¥703
翌々日出荷
材質SUS304フレキチューブに黒色カバーを装着
呼び13
仕様パッキン付き(ノンアスベスト)
長さ(mm)300
長さ(m)0.3
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
材質単山式SUS316L
呼び25
仕様パッキン付き(ノンアスベスト)
長さ(mm)400
長さ(m)0.4
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG1メネジ
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
材質単山式SUS316L
呼び25
仕様パッキン付き(ノンアスベスト)
長さ(mm)150
長さ(m)0.15
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG1メネジ
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ