45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在水栓 SANEI 動画あり
1個
3,490 税込3,839
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在水栓 SANEI 動画あり
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI自動水栓
エコ商品
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。)小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。感知距離は約10mm~約100mmです。(赤外線センサーを採用)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、トップライトの白色(LED)が2回点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
用途手洗い用の水栓として 適合場所洗面・トイレ 取付穴径(Φmm)23~26 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)124 吐水口高さ(mm)240 給電方式コンセント式
1個ほか
63,980 税込70,378
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在水栓 SANEI 動画あり
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横形自在水栓 SANEI 動画あり
1個
3,098 税込3,408
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自動接手横水栓 SANEI 動画あり
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横形自在水栓 SANEI 動画あり
パイプが上向きなのでスペース広々。
呼び径(mm)13 パイプ長(mm)240 吐水口PA20J-61X2-16
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Y31V-20 自動接手横水栓 SANEI 動画あり
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

ミニセラ自在水栓 SANEI 動画あり
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



水栓の根元が360度回転する使い勝手のよいタイプ。差込カップリングをワンタッチで接続できる。SANEI製L21-2-50、L22-2-50、L23-2-50が接続可能。接続ネジサイズ:Rc2。
接続ねじRc2
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷


パンチング加工がつまりを防ぎ、ゴミの除去も簡単に 厚みのあるステンレスに約600個のパンチング穴を施し、しっかりとした質感と機能を両立し、長く使用頂けます
材質ステンレス 外径(Φmm)102 深さ(mm)17.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

排水金具や排水パイプの内径にツメを曲げて調節します。
材質ステンレス 材質(本体)ステンレス
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

排水口の交換用ワントラップ皿。排水金具や排水パイプ内径にツメを曲げて調節。
材質ステンレス 材質(本体)ステンレス
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

排水口に置くだけで髪の毛・ゴミをキャッチ パンチング穴でするっと落ちて掃除が楽になります。
材質SUS 外径(cm)適合目皿:10.2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

残留塩素をカット。素肌・髪に優しい浄水シャワーの交換用カートリッジ
用途PS7963-80XAB用 ろ過材の種類亜硫酸カルシウム、不織布 有効期間約2ヶ月(約4000L)
1本ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


横形ボールタップ SANEI 動画あり
仕様ポリ玉付 材質青銅 使用圧力(MPa)0.1~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)60未満 材質(玉)ポリエチレン
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。
付属品ポリ玉付、ストレーナー付 使用圧力(MPa)0.1~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)60未満 材質(玉)ポリエチレン
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

丈夫なステンレス線材でゴミが集まりやすい形状 部分的に線材のあみ目を密集させているので使用時の型崩れなし
材質ステンレス
1個
459 税込505
当日出荷

サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの右勝手仕様。取付ピッチ102mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。
取付ピッチ(mm)102 パイプ長(mm)300 吐水口長さ(mm)300 グリーン購入法適合
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 パイプ部分は触れても熱くない断熱構造。 切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 パイプが上向きなのでスペースが広々使えます。
用途浴室用シャワー付き混合栓 パイプ長(mm)200(吐水パイプ) 取付穴径(mm)23~27 ホース長さ(cm)160 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 取付穴径(Φmm)23~27
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 触れても熱くない断熱キャップ付き JIS規格商品です。 水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディーなので安心。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)271 質量(g)2600 ピッチ(mm)120~210(取付可能な配管) 奥行(mm)283 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 ホース長さ(cm)160 パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの左勝手仕様。取付ピッチ102mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。
取付ピッチ(mm)102 パイプ長(mm)240 吐水口長さ(mm)240 グリーン購入法適合
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの右勝手仕様。取付ピッチ102mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。
取付ピッチ(mm)102 パイプ長(mm)200 吐水口長さ(mm)200 グリーン購入法適合
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

SANEIシングル混合栓
エコ商品
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後など触らずサッと手洗いが出来ます。 グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。 吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4m出来るので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。 電源が確保できない場所でも、設置工事の設置心配がない電池仕様(単3アルカリ乾電池×4本) 1日100回使用して電池寿命は約2年 上面センサーで連続吐水が可能です。 センサー式 定流量弁付(10L/min) 吐水パイプ回転規制120° 取付はボルト式 ナット締付工具:R356(別売) 自動止水機能付/出しっぱなし防止のため5分間連続で吐水した時に自動で止水
用途キッチンで使用するセンサー式混合栓として 厚さ(mm)5~25 適合場所キッチン コード長さ(mm)電池ボックス:650 取付穴径(Φmm)35~39 RoHS指令(10物質対応)対応 検知時間(秒)0.5以内 センサー感知範囲約1~5cm
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷

1個
799 税込879
欠品中

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作できます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。 切替ハンドルにクリック機構を採用。 極細ストレート水流の節水シャワーヘッドRAINY付き。髪の1本1本を通り抜けるような気持ちよさ。
用途浴室用シャワー付き混合栓 適合場所浴室 ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200 奥行(mm)280 幅(mm)254 高さ(mm)102 質量(g)3200 対応水栓小流量吐水/節湯B1 ハンドル形状クリック 機能熱帯防止
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの左勝手仕様。取付ピッチ102mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。
取付ピッチ(mm)102 パイプ長(mm)200 吐水口長さ(mm)200 グリーン購入法適合
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの左勝手仕様。取付ピッチ102mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。
取付ピッチ(mm)102 パイプ長(mm)300 吐水口長さ(mm)300 グリーン購入法適合
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの右勝手仕様。取付ピッチ102mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。
取付ピッチ(mm)102 パイプ長(mm)240 吐水口長さ(mm)240 グリーン購入法適合
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

ツバ広タイプなので適合範囲が広く、様々な排水口に対応するゴミこしです。丈夫で衛生的なステンレス製なので、お手入れも楽々。目の細かい網でゴミ等をキャッチ。メッキタイプ・シルバー調なのでシンクになじみやすい色あいです。流し台のメーカーによって合わない場合があります。排水口のサイズ・形状にご注意ください。
用途キッチンのゴミこしとして。 材質ステンレス
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


PV44J-13 横形ボールタップ SANEI 動画あり
横型ボールタップ。主にハイタンク及びソーラー備蓄槽用。
用途水洗トイレ用 材質青銅 材質(玉)ポリエチレン 寸法L(mm)295 寸法H(mm)120 ねじ径PJ1/2 寸法L1(mm)35 使用圧力(MPa)0.1~0.74 寸法L2(mm)25 最高使用温度(℃)60 材質(アーム)黄銅
1個
4,498 税込4,948
当日出荷