追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
ホース内径(Φmm)13
最高使用圧力(MPa)0.3
最高使用温度(℃)80
ホース外径(Φmm)23
最小曲半径120R
追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
最高使用圧力(MPa)03
最高使用温度(℃)90
最小曲半径120R
1巻(10m)
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
フレキ仕様で長さの調節が簡単。
用途湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水管。
材質ステンレス(SUS)316L
呼び13
最高使用圧力(MPa)0.75
取付ねじG1/2
追炊付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。ネジ付きのホースの為、作業効率がアップします。ホース2本とパッキンが4枚が付属しています。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用として
最高使用圧力(MPa)0.3
最高使用温度(℃)80
取付ねじ径(inch)G1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
曲げR最小:120
ワンホール混合栓の配管給水ホースが折れるのを防止するための角度調整用エルボです。
シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続します。
止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45度にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
ナットが回転するエルボです。
用途配管給水ホースの角度調整用として。
形状エルボ
幅(mm)24
高さ(mm)47.7
質量(g)32
奥行(mm)24
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの角度45度エルボ。
シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。
止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、
45度にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
ナットが回転するエルボです。
用途配管給水ホースの角度調整用として
形状エルボ
幅(mm)24
高さ(mm)47.7
質量(g)67
奥行(mm)24
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの角度45度エルボ。
シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。
止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、
45度にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
ナットが回転するエルボです。
用途配管給水ホースの角度調整用として
形状エルボ
幅(mm)24
高さ(mm)47.7
質量(g)32
奥行(mm)24
1パック(2個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途風呂配管専用
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-20~90
最高使用圧力(MPa)0.3
保温材厚(mm)3
1巻
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で分岐する事が出来ます。水栓の品番と適合をご確認の上、ご購入下さい。
湯側、水側、同時に分岐が可能です。分岐部分が360度回転するので、使い勝手の良い位置で給水・給湯が可能です。
分岐コック1個付きとなります。湯・水両方を分岐する場合、SANEI品番:PV275TV-13(食器洗い機用バルブ)が追加で必要となります。また、ホース接続用のニップルは付属していません。別途ご購入下さい。(SANEI品番:PT3320・T2810-13)
本体取付後、水栓のレバー位置が約105mm高くなります。また、初期状態は水分岐仕様です。湯側分岐の場合は、分岐コックの差替えが必要です。
用途SANEI製の混合栓を分岐させるアダプターとして
適合品番K87101JV-13・K87101JV-U-13・K87101JV-1.8-SA・K87101JK-13・K87101JK-U-13・K87101JV-13-TW・K87101E1J-RJ・K87101EJV-R20-RJ・K87101E1JK-RJ・K87101EJ-NAS・Q-87101E1JV-SN・K87101EJK-NAS・Q-87101E1JK-SN
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
関連キーワード