吐水口が回転します。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓
寸法B(mm)40
寸法A(mm)60
ねじ径ZPJ1/2
規格JIS規格
寸法D(mm)16.5
呼び13
寸法C(mm)120
色シルバー
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
呼び13
色シルバー
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
取り付けネジサイズ:W26 山20
万能ホームパイプと取り替えてカチットジョイントが直接接続可能(別売りジョイント品番:PL70-50)
仕様呼び13水栓用
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥1,288
税込¥1,417
当日出荷
散水ホースの接続に適しているカップリングがついているタイプ
ハンドル形状三角ハンドル
カップリング対応
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。
材質EPDM
耐熱温度(℃)80
最高耐熱温度(℃)80
2方向への吐水が可能。送り座金付き。
呼び径(mm)13
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
吐水口PY12J-64X-16
呼び13水栓の補修用のスピンドルです。
JIS規格品、同等品に合います。
用途呼び13水栓用
材質黄銅
呼び径(mm)13
用途給水口 呼び13パイプ用水栓
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
パイプ長(mm)170
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm)13
仕様吐水口/PY12J-64X-16
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地
ホース接続口対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
呼び径(mm)13
仕様節水水栓、吐水口PA20J-60X-16
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途厨房用
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
用途厨房用
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途厨房用
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
共用水栓のカギ
呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
押しながら使用してください。(1辺7.4~8.4mmに対応)
材質亜鉛ダイガスト
1袋(2個)
¥329
税込¥362
当日出荷
呼び径(mm)13
アズワン品番64-8782-81
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
SANEI厨房水栓用のスピンドル。
右回りで止水するタイプ。
吊りコマ仕様。
レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水が可能。
スピンドル上部のねじのサイズ:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分
スピンドル下部二条ねじサイズ:TW19山6です。
用途厨房用水栓補修用として
仕様厨房用、二条ネジ
全長(mm)49.5
呼び径(mm)13
ねじサイズスピンドル上部:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分、スピンドル下部二条:TW19山6
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
リードがピッチの2倍に等しいねじで、ハンドル、レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
呼び径(mm)13
仕様二条ネジ
ハンドルPR23F-L
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Sパイプ
吐水口PA10J-60X-16
商品タイプ立形
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
吐水部やハンドル部が水を出すたびに洗い流されるので衛生的に使用できます。公園など公共の場所の使用にも最適。
呼び径(mm)13
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
呼び13
仕様吐水口/PA20J-60X-16
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキン。都型・市型水栓の呼び13用水栓に使用できます。湯・水に使用可能。直径17mm。最高使用温度80度。
呼び径(mm)13
呼び13
外径(Φmm)17
最高耐熱温度(℃)80
直径(mm)17
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
パイプ長(mm)170
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
呼び13水栓用、左ねじで反時計まわり止水です。
サイズ・仕様をお確かめください。
固定コマ仕様、左ハンドル用です。
元栓を閉めてお取替えください。
JIS規格品、同等品に合います。
用途水栓内部の部品として
幅(mm)15.8
全長(mm)57
高さ(mm)57
質量(g)47
奥行(mm)15.8
呼び径(mm)13
呼び13
使用地区寒冷地
商品タイプ左ねじ
1個
¥669
税込¥736
欠品中
呼び13
仕様吐水口/PA10J-60X-16
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
条ネジ仕様。リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドル・レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
呼び径(mm)13
仕様レバー/R262F
取付穴径(Φmm)23~27
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
1個
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)22~27
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
内ネジの泡沫器。水はねを抑えます。
材質黄銅
外径×高さH(Φmm×mm)24×13
接続ねじM24×1
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
呼び径(mm)13
仕様ハンドルPR28F
色ブルー
吐水口PA10J-60X-16
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
呼び径(mm)13
ハンドルPR211F
吐水口PA10J-60X-16
呼び径(mm)13
吐水口L2:PA10J-61X2-16 L3:PA10J-61X3-16
呼び径(mm)13
仕様泡沫吐水、定流量機能付(約5L/min)、スリムタイプ
取付穴径(Φmm)22~26
呼び径(mm)13
仕様泡沫吐水、定流量機能付(約5L/min)
対辺(mm)(取付ロックナット)36
取付穴径(Φmm)33~35
ハンドル形状レバーハンドル
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●エコセンサー【無意識に節水】
・センサーが手などを感知している間のみ吐水します。
・出し止め操作が不要で簡単に節水出来ます。
・感知距離は、約50mm~約100mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)
・エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが黄色(LED)点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。
●ON/OFFセンサー【連続吐水時に活用】
・やかんやおけなどの水ための場合など、水を出したままにしたい時に活用できます。
・手をかざすと、水の出し止めができます。水栓に触れずに操作できるので衛生的です。
・感知距離は、約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)
・出しっぱなし防止のため、吐水から1分間続くと、自動的に止水します。
●トップライト【LED照明】
・吐水時に手元を明るく照らします。
用途洗面・手洗い用の水栓
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
呼び径G1/2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)待機時:0.8W 動作時:最大4W
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)35~40
使用地区一般地
検知時間(秒)約0.5以内
吐水口高さ(mm)108
検知距離(mm)【エコセンサー】約50~100mm 【ON/OFFセンサー】約20~50mm
給電方式電源式
水栓タイプ単水栓
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。
●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。)
●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合には別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
用途洗面・手洗い用の水栓
呼び径(mm)13
仕様ボルト式、フレキ
付属品定流量弁付(約4L/min)
取付方式全交換(台付)
呼び径取付ねじ G1/2
電源アルカリ乾電池 単3形(LR6)×4本
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)27~32
最高使用温度(℃)使用水温0℃~40℃(凍結不可)40度以上でご使用の場合は電磁弁(MEY501-3X-13)に交換してください。
使用地区一般地
給電方式電池式
電池寿命(年)100回/日として約2年(アルカリ乾電池使用)
水栓タイプ単水栓
呼び径(mm)13
ねじサイズPJ1/2
特性空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ