断熱カバー付き。
用途キッチン用
長さ(mm)400
ねじ径M20X1
付属品アダプター(5個)
取付ねじM20×1
パイプ長(mm)400
パイプ形状Sパイプ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
断熱カバー付。
先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。
用途キッチン用
付属品アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5
ねじ径M20X1
取付ねじM20×1
パイプ形状Sパイプ
追いだき付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。最高使用温度:80度 最高使用圧力:0.3MPa 長さ:20m 内径:13mm 外径:22mm 最小曲げ:120R
用途追い炊き配管部品として
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.3
最小曲げ半径(mm)120
最高使用温度(℃)80
外径(mm)22
内径(mm)13
1本
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
関連キーワード