「木工 ビス」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
タイダクトホースGL型の透明タイプです。
透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。
GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
軟質部は帯電防止配合の軟質PVCで構成されているので、静電気帯防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。
クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。
長さ(m)1~20
特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
商品タイプカスタマイズ品
材質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、100、125、150、200
サービス分類オーダー・加工
軽量で持ち運びが簡単です。
屈曲性に富んでおります。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。
粉状粒状のものの集散機器に適しています。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用としてご使用いただけます。
長さ(m)1~20
特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
商品タイプカスタマイズ品
材質PVC
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
呼び径(Φmm)16、19、25、32、38、45、50、65、75、90、100、125、150、200
サービス分類オーダー・加工
ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。
通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。
透明ですから輸送物の確認が可能です。
ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。
クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。
長さ(m)1~20
特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
商品タイプカスタマイズ品
材質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
呼び径(Φmm)38、50、65、75、100、125、150
サービス分類オーダー・加工
軽量で持ち運びが簡単です。
屈曲性に富んでおります。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。
粉状粒状のものの集塵機器に適しています。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用としてご使用いただけます。
長さ(m)1~20
特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
商品タイプカスタマイズ品
材質PVC
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、90、100、125、150、200
サービス分類オーダー・加工
軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。
サクション・デリバリー用に適しています。
用途農業・土木工事等の吸排水用。
長さ(m)1~50
商品タイプカスタマイズ品
材質軟質PVC/硬質PVC
色グレー/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
機能デリバリー、サクション
使用流体水
呼び径(Φmm)19/25/32/38/50/65/75/90/100/125/150/200
特性バキューム/透明性/圧送
サービス分類オーダー・加工
WT型の耐圧タイプです。
補強コード入りなので耐圧性に優れています。
軽量で柔軟性に優れています。
デリバリー、サクション用に適しています。
用途土木工事等の吸排水用。
長さ(m)1~50
商品タイプカスタマイズ品
材質軟質PVC/硬質PVC
色ローズレッド/透明(オレンジ/透明)
使用温度範囲(℃)-10~50
機能デリバリー、サクション、耐圧5kgf/cm2以下
使用流体水
呼び径(Φmm)25/32/38/50/65/75/100/125/150/200
特性バキューム/透明性/圧送
サービス分類オーダー・加工
許容圧力1.0MPa{10.2kgf/cm2}と耐圧性に優れています。
(外筒加締、内筒拡大金具の場合)
内層特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。
長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。
土木工事の泥水の吸圧送。
耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。
長さ(m)1~50
特性耐圧
流体水 / モルタル・セメントミルク
商品タイプカスタマイズ品
使用温度範囲(℃)-10~50
呼び径(mm)038,050,065,075,100,125,150,200
機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、耐圧5kgf/cm2以下、耐圧10kgf/cm2以下、耐油
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード