1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチーム蒸気で加湿するSHIZUKU。あたたかい蒸気は、室温を下げにくくお部屋全体を効率よく加湿することができます。操作はスイッチを軽くタッチするだけ。ON/OFFが選べるLEDライト付き。アロマオイル対応。本体にセットする際や持ち運びに便利なハンドル付き。
付属品お手入れブラシ、アロマパッド、クリーニングフィルター 消費電力(W)250 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 本体質量(kg)1.1(電源コード含まず) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×290 適合床面積木造:2~4畳、プレハブ洋室:4~6畳(使用状況、環境により異なります) 水タンク容量(L)2.4 連続加湿時間(時間)8(使用状況、環境により異なります) 加湿量(mL/h)250
1台
9,298 税込10,228
6日以内出荷

関連カテゴリ