貴方の加湿器のタンクは大丈夫???放っておくと加湿器肺炎の可能性も・・・タンク内はいつも清潔に!!!加湿器の水タンクの中に水と一緒に入れるだけで水タンクや水槽に除菌・抗菌・消臭効果があり雑菌の繁殖が抑えられ嫌な臭いや水のぬめり等も軽減されます。さらにお部屋の壁やカーテンも抗菌・防臭!アロマの香りがプラスされ、お部屋を快適な空間にします。
成分白金、香料、精製水、他
容量(mL)320
質量(g)225
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×48×143
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
交換目安約6ヶ月(使用水量約500L)
対応機種AHD-010、012、013、014、015、016、017、ASZ-015、AKS-017
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
交換目安約6ヶ月(使用水量約500L)
対応機種AHD-025、035、036、037、ASZ-025、035、AKS-037、CHD-025
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スチーム蒸気で加湿するSHIZUKU。あたたかい蒸気は、室温を下げにくくお部屋全体を効率よく加湿することができます。操作はスイッチを軽くタッチするだけ。ON/OFFが選べるLEDライト付き。アロマオイル対応。本体にセットする際や持ち運びに便利なハンドル付き。
付属品お手入れブラシ、アロマパッド、クリーニングフィルター
消費電力(W)250
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
本体質量(kg)1.1(電源コード含まず)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×290
適合床面積木造:2~4畳、プレハブ洋室:4~6畳(使用状況、環境により異なります)
水タンク容量(L)2.4
連続加湿時間(時間)8(使用状況、環境により異なります)
加湿量(mL/h)250
1台
¥9,298
税込¥10,228
6日以内出荷
子供部屋や書斎、寝室などスペースが限られる場所にも置けるコンパクトサイズのSHIZUKUmini。小さいけれど約250ml/hの加湿量でお部屋をしっかり潤し、抗菌カートリッジ付属で衛生的。無段階でお好みの加湿量に切り替えが可能。ミスト吹出口方向切替(360°回転)。フラットハンドルで給水が安定して使いやすい形状、水タンクの移動にも便利。水槽内に抗菌カートリッジを搭載しており、加湿器内の雑菌繁殖を抑制します。癒しの暖色LEDライト 弱/強/切で調光できます。トレイにアロマオイルを垂らせば香りも楽しめます。保育のプロが子育て中のママ・パパにお勧めしたい商品に付与される保育士認定マーク取得。
付属品お手入れブラシ、アロマパッド
消費電力(W)20
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
本体質量(g)約800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W173×D170×H265
電源コード(m)約1.2
適合床面積(木造)2~4畳、(プレハブ洋室)4~6畳 ※使用状況、環境により異なります
水タンク容量(L)約1.5
連続加湿時間(時間)約6
加湿量(mL/h)約250
SHIZUKUシリーズはシリーズ、多くの皆様にご愛用いただいているロングセラー商品です。極細ミストがお部屋をパワフルに加湿します。無段階加湿量調節、ミスト吹出口方向切替(360度回転)。フラットハンドルで給水が安定して使いやすい形状、水タンクの移動にも便利。水槽内に抗菌カートリッジを搭載しており、加湿器内の雑菌繁殖を抑制します。タッチパネル式(LEDライト、OFFタイマー)。癒しの暖色LEDライト 弱/強/切で調光できます。2/4/6時間後に運転を停止するOFFタイマーで安心。トレイにアロマオイルを垂らせば香りも楽しめます。保育のプロが子育て中のママ・パパにお勧めしたい商品に付与される保育士認定マーク取得。
付属品お手入れブラシ、アロマパッド
消費電力(W)22
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
本体質量(kg)約1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W227×D220×H330
電源コード(m)約1.2
適合床面積(木造)4~6畳、(プレハブ洋室)6~8畳 ※使用状況、環境により異なります
水タンク容量(L)約3.3
連続加湿時間(時間)約10
加湿量(mL/h)約300
SHIZUKU超音波式アロマ加湿シリーズの上部給水モデル新登場。SHIZUKUシリーズはシリーズ、多くの皆様にご愛用いただいているロングセラー商品です。極細ミストがお部屋をパワフルに加湿します。無段階加湿量調節、ミスト吹出口方向切替(360度回転)。水槽内に抗菌カートリッジを搭載しており、加湿器内の雑菌繁殖を抑制します。タッチパネル式(LEDライト、OFFタイマー)。2/4/6時間後に運転を停止するOFFタイマーで安心。トレイにアロマオイルを垂らせば香りも楽しめます。保育のプロが子育て中のママ・パパにお勧めしたい商品に付与される保育士認定マーク取得。
付属品お手入れブラシ、アロマパッド
消費電力(W)30
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
本体質量(kg)約1.5
電源コード(m)約1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×235×357
適合床面積(木造)6~8畳、(プレハブ洋室)10~12畳※使用状況、環境により異なります。
水タンク容量(L)約4.0
連続加湿時間(時間)約10
加湿量(mL/h)約450
1台
¥9,398
税込¥10,338
6日以内出荷
「上部給水」のSHIZUKU加湿器。コロンとした可愛いサイズ感!。無段階でお好みの加湿量に切り替えが可能。水タンクに直接アロマオイルを入れられる。
付属品お手入れブラシ、ACアダプター
消費電力(W)12
コード長さ(m)ACアダプター:約1.2
本体質量(g)約300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W133×D138×H202
使用電源(専用ACアダプター)入力:100~240V 50/60Hz 1.0A
連続加湿時間(時間)約4.5
加湿量(mL/h)最大約110
水タンク容量(mL)約400
関連キーワード