キャビンから乗船するガンネル部分に置くマットです。素材は頑丈な600デニールの耐UV加工、裏には滑り止め加工がしてありガンネルから落ちないように両端にウエイトの砂が入っています。
寸法(mm)幅500×横800
色ネイビー
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
陸電コードをガンネル部分に擦れずに設置可能なケーブルホルダーです。
フラッシュマウントのロッドホルダーに挿入して使用します。
材質SUS316
高さ(mm)710
1個
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
ガンネル埋め込みタイプ。ガンネルの取り付け部分の表面は素材はステンレスSUS316で鏡面ポリッシュ仕上げでピカピカです。パイプ内部は全面ラバーでロッドが傷つくのを防ぎます。エンド内側はギンバルピン付きで、トローリングロッドなどロッドエンドにクロスが切ってあるものならばがっちり固定されます。エンド外側は排水チューブが付けられるよう加工されているので、排水チューブを使っていただければ、中にたまった水を垂れ流しにすることなくなり、カバーを付ける必要性がなくなります。※排水チューブ(1m)付属。マウント角度は0°、15°、30°の3種類。15°はストレートバット・カーブバット両方に最適です。(カーブバットをお使いのお客様は15°をおススメいたします。)。30°はストレートバットに最適です。このプレミアムシリーズとして加わったこちらの商品は通常タイプより50mm長く245mmになっています。これはビッグゲームのトローリングの際カジキのヒットによりロッドの抜けを防ぐために長くしています。この50mmの長さがとても重要で、特にモンスタークラスのカジキでは195mmの深さでは引き抜かれることがあるため、このサイズで生産しております。ヘビータックル用にインナーも厚めのPVCを挿入し、素材はステンレス316を使用したこだわりのプレミアムシリーズです。
内径(Φmm)43
チューブサイズ(mm)51
寸法(mm)(トップ)100
長さ(mm)245
材質ステンレスSUS316
ガンネル埋め込みタイプでガンネルの取り付け部分の表面は鏡面ポリッシュ仕上げでピカピカです。素材はステンレスSUS316、パイプ内部は全面ラバーでロッドが傷つくのを防ぎます、雨水の侵入を防ぐラバーキャップが付いています。ラバーの色はブラックとなります。エンド内側はジンバルピン付き、トローリングロッドなどロッドエンドにクロスが切ってあるものならばがっちり固定されます。マウント角度は0°15°30°の3種類あり、15°はストレートバット・カーブバット両方に最適です。(カーブバットをお使いのお客様は15°をおススメいたします。)。30°はストレートバットに最適です。
材質(本体)SUS316
寸法A(mm)225
寸法B(mm)35
材質(パイプ)ラバー
ガンネル埋め込みタイプ。ガンネルの取り付け部分の表面は素材はステンレスSUS316で鏡面ポリッシュ仕上げでピカピカです。パイプ内部は全面ラバーでロッドが傷つくのを防ぎます。エンド内側はギンバルピン付きで、トローリングロッドなどロッドエンドにクロスが切ってあるものならばがっちり固定されます。エンド外側は排水チューブが付けられるよう加工されているので、排水チューブを使っていただければ、中にたまった水を垂れ流しにすることなくなり、カバーを付ける必要性がなくなります。※排水チューブ(1m)付属。マウント角度は0°、15°、30°の3種類。15°はストレートバット・カーブバット両方に最適です。(カーブバットをお使いのお客様は15°をおススメいたします。)。30°はストレートバットに最適です。
長さ(mm)210
寸法(mm)(トップ)100
内径(Φmm)43
チューブサイズ(mm)51
使用時にのみロープを固定するために、立ち上げるタイプのクリートです。未使用時はガンネル上に突起物がないので邪魔になりません。航行中などクリートを使用しない場合は収納可能で、フラットな状態になります。入港時にはフェンダーロープの固定などに使用することができます。
材質SUS316
奥行(mm)32
横幅(mm)147
ねじ穴間隔(mm)128
1個
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
カムクリートは、ロープやラインを素早く固定したり解放したりするためのアイテムで、レースやクルーズ用のヨット、帆船、スポーツボートなどで使用されます。セイルの操作やトリム調整、シートの固定など、船舶の操縦に必要な様々な場面で活躍します。また、船のガンネルの部分に取り付け、アウトリガーのテンションの加減を調整しやすくするのにも最適なアイテムです。材質がステンレススチール316製なので、耐久性があり、錆びにくく、海水や湿気の影響を受けても長期間使用できるため、ボートやヨットの装備として非常に適しています。
材質SUS316
寸法(mm)可能ライン:3~12
寸法(幅W×奥行D)(mm)68×35
ねじ穴間隔(mm)40
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
プラスチックよりも耐久性があり、磨耗に強く、耐久性のある316ステンレス鋼で作られているので、お手入れも簡単。汚れや水分が付着しにくく、サッと拭き取るだけで清潔さを保つことができます。ボートのガンネルなどにあるフラッシュマウントに取り付けたり、段差のあるデザインが特徴。缶のドリンクや大きなカップを入れておけます。底部にはカップをクッションする耐紫外線性ビニールゴムが付いています。ドレン付きなので飲み物をこぼしてしまった時でも安心。溜まった水分がスムーズに流れるため、周囲を汚す心配がありません。キャンプやバーベキュー、釣りなど、アウトドアでの使用シーンはもちろん、車やボートなどに設置しても、安心して使うことができるのが魅力です。シンプルで洗練されたフォルムは、どんなインテリアにもマッチします。埋込式という特性上、グラつきが少なく安定しており、カップやボトルをしっかりと支え、飲み物を取り出す際にもスムーズです。サイズもコンパクトなので、スペースを取らず、様々な場所に設置することが可能です。
材質SUS316
高さ(mm)70
穴径(Φmm)排水:5
適合穴(mm)73.5
内径(mm)93
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
付属品付属金具:固定金具:船体側、ガンネル側2個 60×60mmビス4か所 ※取付用ボルト類は付属しておりません。
セット内容左右2本セットのペア
材質ステンレス304鏡面仕上
内径×外径(Φmm)45×52
プレート寸法(mm)取り付け:75×80
ホルダー長さ(mm)1200
1セット
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
付属品固定金具:船体側、ガンネル側2個 60×60mmビス4か所 ※取付用ボルト類は付属しておりません。
セット内容左右2本セットのペア
材質ステンレス304鏡面仕上
寸法(mm)取り付けプレート:75×80
内径×外径(Φmm)ホルダー:45×52
ホルダー長さ(mm)700
1セット
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
付属品ホルダー付属金具:固定金具:船体側、ガンネル側2個 60×60mmビス4か所 ※取付用ボルト類は付属しておりません。
セット内容ホルダー・ロッド左右2本セットのペア
材質ロッド:ソリッドグラスファイバー(ホワイト塗装仕上げ)
寸法(mm)ロッド:外形44mm、長さ7.5m 3本継
内径×外径(Φmm)ホルダー:45×52
プレート寸法(mm)ホルダー取り付け:75×80
材質(ホルダー)ステンレス304鏡面仕上
ホルダー長さ(mm)700
1セット
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
付属品ホルダー付属金具:固定金具:船体側、ガンネル側2個 60×60mmビス4か所 ※取付用ボルト類は付属しておりません。
セット内容ホルダー・ロッド左右2本セットのペア
材質ロッド:ソリッドグラスファイバー(ホワイト塗装仕上げ)
長さ(m)ロッド:7.5・3本継
外形寸法(mm)ロッド:44
内径×外径(Φmm)ホルダー:45×52
プレート寸法(mm)ホルダー取り付け:75×80
材質(ホルダー)ステンレス304鏡面仕上
ホルダー長さ(mm)1200
1セット
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
関連キーワード