種類その他アクセサリ
保護構造IP20
保護構造IP20
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて)
使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結なきこと)
音圧レベル(dB)75以上(1mにて)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露なきこと)
6系統の安全入力が可能
オペレーターからの停止指示を受け取ったとき、または安全回
路自体の問題を検出したときに危険な動きを即座に停止するこ
とにより、機械のオペレーターと機械の両方を保護します。
接点数即断C:3
電源電圧(V)24
最小設定電流(mA)10
最小使用電流(mA)10
関連資料(2.05MB)
関連キーワード