定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)600
塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)
保護構造IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)
定格絶縁電圧(V)600
ユニット取付穴径(Φmm)22.2(回り止め穴加工付)
絶縁抵抗(MΩ)5以上
相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
定格通電電流(A)10
取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット
ユニット取付穴有
材質(ボックス)アルミダイカスト製
配線引込口エントランスハブボディ付、4~5点用/HNA33 G1(呼び28)
取付穴ピッチ(mm)50(ユニット)
耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)
相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
種類壁掛形 4点用
材質鋼板製
塗装色5Y7/1 半ツヤ
種類壁掛形 3点用
材質鋼板製
塗装色5Y7/1 半ツヤ
関連キーワード