「MagSafe充電器」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
本製品は、iPhone12シリーズで利用できるMagSafe充電器を取り付けできる
スタイリッシュなアルミスタンドです。
スタンドのヘッド部分は、上下に約170度動かすことができ、MagSafe充電器からiPhone12シリーズを充電しながら自由な角度調節が可能です。
これでテレワークやオンラインでの打ち合わせ中もiPhone12シリーズの電池切れを心配をする必要がなくなります。
寸法(mm)約88×88×130
質量(g)約155
対応機種Apple製MagSafe充電器
MagSafe充電器対応、折りたためるiPhoneスタンド
角度と高さを調整可能
アーム部分にある3つのジョイントにより、角度と高さを細かく調整できます。
オンライン会議などでもiPhoneを充電しながら最適な向きでご使用いただけます。
持ち運びに便利
折りたたむと平らな形状となり、持ち運びに便利です。
本体には頑丈なアルミ合金を採用しており、安心して持ち運べます。
MagSafe充電器をしっかり固定
ヘッド部分の内側には滑り止めのラバーが組み込まれており、MagSafe充電器をしっかり固定することができます。
これによりiPhoneの着脱の際にMagSafeごと外れてしまうことを防いでいます。
寸法(mm)約75×75×145
色シルバー
質量(g)約126
対応pple製MagSafe充電器
主材質アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
本製品は、最大15W出力に対応したマグネット内蔵ワイヤレスチャージャーと角度調節自在のアルミスタンドセットです。ワイヤレスチャージャーは、MagSafe充電対応のiPhoneに磁石でピタッと吸着し充電します。また、MagSafe機能がないQi充電対応のiPhoneやAndroidスマホ、ワイヤレス充電対応のAirPodsのワイヤレス充電台としてご利用いただけます。USB電源はType-C PDに対応。最大15Wの高速ワイヤレス充電が可能です。アルミスタンドは角度を自在に調節可能。側面にはMagSafe充電器をしっかり固定する滑り止めが配置されており、脱着の際にMagSafeごと外れてしまうことを防ぎます。
セット内容ワイヤレス充電器本体、アルミスタンド
色シルバー
質量(g)約37(ワイヤレス充電器本体)
出力(W)5 / 7.5 / 10 / 15
ケーブル長(m)約1
入力PD 5V-2A / 9V-2A / 12V-1.5A
適合機器MagSafe充電に対応したiPhone、ワイヤレス充電に対応したiPhone、Androidスマートフォン、および対応機器
保証期間初期不良のみ
接続端子Type-C
寸法(縦×横×奥行)(mm)約56×56×5.1(ワイヤレス充電器本体)
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
iPhone12シリーズ用マグネット搭載ケース
Apple製MagSafe周辺機器を利用できるiPhone12シリーズ用クリアケースは、背面に透明感のある高品質なPC素材を使用し、サイドは衝撃吸収力のあるTPUクリア素材を採用。
iPhoneのデザインをそのままにキズや汚れから守ります。
マグネットの力で固定:iPhone12シリーズ用のMagSafe周辺機器をそのまま利用することができるマグネット搭載ケース。
充電しながらゲームに最適:Apple製MagSafe充電器を利用することで、ゲームをしながら充電をしてもケーブルが邪魔にならず、快適にゲームをお楽しみいただけます。
衝撃吸収:サイドのTPU素材は、万一の落下時にiPhoneへの衝撃を抑えます。
キズ防止:ケースや背面のレンズ回りの縁を高くすることで、テーブルに置いても液晶やカメラレンズに当たらないよう調整されております。
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
イルミネーション付き冷却FANを搭載したマグネット内蔵ワイヤレス充電器
マグネットを内蔵しており、Magsafe対応iPhoneにピタッと吸着して充電することができます。
また、Magsafe非対応機種向けのメタル(磁性体)リングが付属しています。
メタルリングを使用することにより、Magsafeに非対応のワイヤレス充電対応スマートフォンにもピタッと装着して充電が可能になります。
ワイヤレス充電対応のiPhone/Andoroidスマートフォンの充電に対応。
USB PD充電器に接続することで、対応するスマートフォンなら最大15Wの急速ワイヤレス充電が可能です。
充電中の熱を放出する薄型クーリングFANを内蔵。
充電電圧の変化に合わせて自動で回転速度が変化します。
USB電源に接続するだけでFAN内部のRGB-LEDが点灯し、時間と共に発光色が変化します。
ゲーミングPCのようにカラフルに光り、ゲームの気分を盛り上げてくれます。
付属品Magnet用メタルリング
適合対応:ワイヤレス充電(Qi)対応機種
最大出力(W)ワイヤレス15
入力PD 5V/9V/12V(18W)
機能イルミネーション搭載
端子Type-Cオス
ケーブル長(cm)長さ約95(直付け)
関連キーワード