3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個(300mL)ほか
289 税込318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個(930mL)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境に合わせた2種類(空気除菌モード・照射除菌モード)の除菌モードを搭載様々なシーンで使えるコンパクトタイプ。呼吸モード(有人環境):呼吸した空気へ紫外線照射し除菌(診察室・病室・救急車など)。照射除菌モード(無人環境):周囲へ直接紫外線照射することで空間や物体へ付着した菌を除菌(診察室・病室・救急車など)。
質量(kg)1.3 サイズ縦140×横140×高さ418mm 電源ACアダプタ(型式ATS024T-W120U、入力:100-240VAC、出力:DC12V/2A) 機能消し忘れ防止機能:有効/無効(初期設定) ランプ【紫外線ランプ】型式:G6T5/225/4P、ランプ電力:5.9W、殺菌線出力:1.6W、紫外線照度:1mの距離で10uW/cm2以上(最大20uW/cm2程度)、有効照射範囲:ランプ中央より上方45°~下方45°、有効寿命:6000時間、紫外線波長:25nm(オゾンを生じない)、処理風量:強/25m3/h、弱/21m3/h ブザー音有効(初期設定)/無効 滅菌方法紫外線照射殺菌、強制循環空気殺菌 使用条件周囲温度:0~40℃、相対湿度:20~85%、周囲気圧:70~106kPa アズワン品番65-1787-74 人感センサー有効(初期設定/無効)
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷