アルミ製の軽量タイプです。
トラスコ品番852-3202
質量(g)50
アズワン品番64-4654-26
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
安全ストッパー付スタートレバーを採用しました。
レギュレーターダイヤル付です。
用途金型修正用、各種工業部品バリ取り用。
研削作業に最適。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口NPT1/4
トラスコ品番353-0507
全長(mm)153
質量(kg)0.41
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.62
排気方向後方
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
世界最小サイズ!
小型ボディーに回転式のエアーインレット装備ですのでツールの入りにくい狭い箇所の整備に最適です。
エアーレギュレータ内蔵。
親指だけで正逆回転の切り替えができます。
160度回転スイベル式ホース接続口。
用途コンバインのこぎ刃交換に最適。自動車のエンジン周りなどの手の入りにくい所の作業。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
最大締付トルク(N・m)5~50
仕様ハンマータイプ
トラスコ品番332-1240
全長(mm)137
質量(kg)0.46
ホース内径(Φmm)6.5
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.2
排気方式上方
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)8
ホース取付口NPT1/4
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ラチェットレンチの常識を超えたインパクト機構内蔵のラチェットレンチ、反動が少なくハイパワーです。通常のラチェットより回転が2倍速く作業性に優れています。レギュレーター内蔵です。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。
使用空気圧力(MPa)0.62
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハイトルク・低速タイプ軽量・コンパクトサイズ・樹脂カバー付きエアレギュレーター内蔵
用途金属のバリ取り・研磨にステンレス・樹脂などの熱をかけたくない研磨作業に
トラスコ品番161-2807
全長(mm)165
質量(kg)540
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
チャック内径(Φmm)6
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
タフで耐久性抜群のツインドッグハンマーです。逆回転側フルパワー設定のエアーレギュレーターです。片手操作できるワンプッシュ式リバースボタンです。
用途車輌解体作業などに。
最大締付トルク(N・m)570
トラスコ品番829-2423
全長(mm)178
質量(kg)2.45
タイプツインハンマー
使用空気圧力(MPa)0.62
ソケット差込角(mm)19
能力ボルト径(mm)22
ホース取付口NPT1/4
排気方向下方
2018年トラスコ掲載ページ5 0445
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
4段階スピード調節が可能なエアーレギュレーターが付いています。
強化樹脂ボディで超軽量。
片手で簡単正逆切り替え。(PAT.P)
トリガーでスピードを微調整コントロールできます。
手の中にピッタリフィットするミニタイプ。
用途自動車、航空機などの一般整備作業の小径ボルトの着脱作業に。
狭い場所の作業に最適。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000
最大締付トルク(N・m)7~68
仕様ダブルハンマー
トラスコ品番336-6014
全長(mm)110
質量(kg)0.68
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
排気方式ハンドル
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口NPT1/4
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
硬質スチール製シリンダーを使用しています。
チゼルの交換もスピーディーです。
クイックチェンジリテーナー付です。
用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに
打撃数(bpm)3000
仕様エアーレギュレーター内蔵
トラスコ品番541-4741
全長(mm)216
質量(kg)1.65
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.3
ホース取付口NPT1/4
チゼル軸径(Φmm)10.2
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
エアーハンマーSP1410とチゼル4本のボックスセットです。
硬質スチール製シリンダーを使用しています。
チゼルの交換もスピーディーです。
クイックチェンジリテーナー付です。
用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに
打撃数(bpm)3000
仕様エアーレギュレーター内蔵
トラスコ品番541-4750
セット内容チゼル4本(#810フラットチゼル×1、#815スポットウェルダーチゼル×1、#807シートメタルチゼルA×1、#812テーパーパンチチゼル×1)、PBケース
全長(mm)216
質量(kg)1.65
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.3
ホース取付口NPT1/4
チゼル軸径(Φmm)10.2
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500
全長(mm)117
質量(kg)0.86
使用空気圧力(MPa)0.62
パット寸法(mm)75×110
オービット径(Φmm)3
ホース取付口NPT1/4
こんなお得な商品も!
エアーソー
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
エアーレギュレーター内蔵。
刃の交換も簡単に出来ます。
セーバーソーはもちろん、ヤスリとしても使用可能です。
用途2枚合わせの自動車ボデーパネルや、その他鉄・アルミ薄板などの直線・曲線切断作業に最適です。ヤスリで機械加工部品や金属・陶器・樹脂などのヤスリがけに。
全長(mm)240
質量(kg)1.15
付属品32山ブレード(1本)、丸型ヤスリ・平型ヤスリ・三角型ヤスリ(各1本)
本体ストローク数(min-1[回/分])5000
切断能力(mm)1.5(鉄板)
空気消費量(L/min)75
ホース取付口NPT1/4
仕様低速型
トラスコ品番249-0471
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
持ちやすく滑らないラバーグリップを装備しています。エアレギュレーター内蔵です。バイアスモーター内蔵でリバース側(緩め)をパワーアップしました。
用途乗用車のタイヤ作業、小型トラックのUボルト脱着作業など。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5800
最大締付トルク(N・m)450
トラスコ品番249-0366
全長(mm)185
質量(kg)2.1
タイプツインハンマー
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.6
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口NPT1/4
適合ホース内径(Φmm)6.35
排気方向下方
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
全長が短く狭いところの作業に最適です。
強化樹脂ボディーで超軽量です。
片手で簡単正逆切り替えで操作性に優れています。
オプションでLEDライトが取付可能です。
トリガーでスピードを微調節コントロールできます。
4段階調節のエアレギュレーター付です。
用途自動車整備作業に
最大締付トルク(N・m)550
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6200
トラスコ品番485-5442
全長(mm)154
質量(kg)1.78
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.6
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口NPT1/4
排気方向下方
推奨ホース内径(Φmm)6.5
ハンマータイプツインハンマー
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
耐久性が高いです。
ラチェットアンビルをがっちりと固定します。
用途車体の内外装作業、小型車やオートバイのエンジン修理、ロングソケットを使えばバンパーなどの長いボルトのナット締緩作業も可能
最大締付トルク(N・m)25
無負荷回転数(min-1[r.p.m])220
仕様エアーレギュレーター内蔵・排気方向360°回転式リアー排気
トラスコ品番541-5276
全長(mm)195
質量(kg)0.64
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.2
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口NPT1/4
推奨ホース内径(Φmm)6.35
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
計算された人間工学(エルゴノミクス)設計により、作業者に負担をかけず、操作性抜群です。
軽量小型90°アングルヘッドタイプです。
作業を妨げないリヤエキゾースト式です。
ワンタッチ操作の安全ストッパー付スロットルレバーです。
用途各種バーやサンディングパッドを装着して、狭い箇所の研磨・研削作業に
使用空気圧力(MPa)0.62
パット寸法(mm)125
オービット径(Φmm)5
ホース取付口NPT1/4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
全長(mm)230
質量(kg)1.57
使用空気圧力(MPa)0.62
パット寸法(mm)100×180
オービット径(Φmm)5
ホース取付口NPT1/4
2本の指がかかるロングスロットルでコントロールが容易です。
1~4の4段階調整のエアーレギュレーター内蔵で幅広く作業できます。
ビビット式スロットルで引き具合により微妙なコントロールができます。
用途自動車・航空機・電車車両など、小面積の塗膜補修作業に、パテ研ぎ作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
仕様レギュレータ-内蔵
トラスコ品番541-4725
全長(mm)125
質量(kg)0.67
使用空気圧力(MPa)0.62
パット寸法(mm)70
オービット径(Φmm)2
ホース取付口NPT1/4
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
低速回転のハンディタイプグラインダーです。
ロングタイプのため、届きにくい所の作業に最適です。
削る材質に合わせてスピードコントロールしやすいフェザータッチレバーです。
用途塗装面にあしつけなどに、ステッカーやモールの両面テープはがしに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800
ホース取付口NPT1/4
仕様リアエキゾースト・パワーレギュレーター内蔵
トラスコ品番541-4849
全長(mm)192
質量(kg)0.72
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)6
1個
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
ダブルハンマーメカニズムにより、高トルクで滑らかな締め付けが可能です。
用途自動車板金・一般整備作業の小径ネジ締め作業に
実用トルク範囲(N・m)7~70
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500
仕様エアーホースのねじれが無い360°回転・スイーベル式エアーインレット・エアーレギュレーター内蔵
トラスコ品番541-5292
全長(mm)145
質量(kg)1
差込角(mm)6.35
使用空気圧力(MPa)0.62
ホース取付口NPT1/4
推奨ホース内径(Φmm)6.35
能力ねじ寸法(mm)6~8
1個
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
持ちやすく滑らないラバーグリップを装備しています。
エアレギュレーター内蔵です。
用途乗用車のタイヤ作業、小型トラックのUボルト脱着作業など。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
最大締付トルク(N・m)320
トラスコ品番334-0236
種別ダイナジョークラッチ
全長(mm)175
質量(kg)1.36
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.6
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1台
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
固いボルトも内蔵されたインパクトラチェット機構を使って手作業で外せます。
用途高トルクが必要な作業。
農機具の爪交換に最適。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])210
最大締付トルク(N・m)350
仕様レギュレーター内蔵
トラスコ品番332-1215
全長(mm)580
質量(kg)4.15
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.6
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)14
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1台
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
関連キーワード