「ソープディスペンサー 自動」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手をかざすだけ!赤外線センサーが手の動きを検出し、ソープを自動的に排出します。
1200mAhのバッテリー内蔵なので、付属のUSBコードで充電しておけば場所を選ばす、どこでも使えます。
ご利用状況に応じて、吐出量を調整できます。操作もカンタン!ダイヤルを回すだけ!
タンク大容量650mL。クリアタンクなので、残量が見える!
壁掛け穴があるので、お好きな場所に取り付けることができます。
クリアトレーが付属しているので、液が垂れてしまっても安心です。
仕様液体調節量:1-5mL
付属品USB充電ケーブル、取扱説明書(日本語)
使用方法センサー式
材質ABS、PC
寸法(mm)約165×93×225、クリアトレー:Φ90
質量(g)約495
電池リチウムイオン充電池
タンク容量(mL)650
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)1200
使用可能回数フル充電で約30000回
センサー感知範囲約8cm
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
関連キーワード