独立温度調節3段階!
内ポケットあり!
裏地フリース素材!
手洗い可能!
高品質のダウンコットン!
種別ベスト
機能防寒
温度調節3段階(首・背中/前面が独立)
スイッチ青ランプ:低温加熱、白ランプ:中温加熱、赤ランプ:高温加熱
独立温度調節3段階!。内ポケットあり!。裏地防寒素材!。手洗い可能!。高品質のダウンコットン!
用途セット内容。・本体 ×1。使用方法。1. 内ポケットに入っているUSBプラグを取り出します。2. モバイルバッテリー(別売)と接続します。※モバイルバッテリーは出力5V/2A 容量10000mAh以上推奨。3. モバイルバッテリー(別売)の電源を入れます。4. 胸元のスイッチを長押しし、電源を入れます。5. スイッチ部分が赤く点灯し、加熱され、約5分後に高温防止機能が働き。 白に変わります。※約5分間は、加熱中の状態でお待ちください。6. その後、スイッチを押す度に色が変わり、加熱温度を変更できます。赤:高温。白:中温。青:低温。7. 再度胸元のスイッチを長押しすると、電源がオフになります。
色ブラック
肩幅(cm)41.5
着丈(cm)67
寸法(cm)襟高:7.5
機能発熱、ウォーム(保温性)、手洗い可能、軽量
裾廻り(cm)108
バスト(cm)110
温度調節3段階(首・背中/前面が独立)
生地ポリエステル
USBタイプType-A
1枚
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
関連キーワード