98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼) 表面処理黒色酸化被膜 穴の形状六角穴 強度区分14.9
1パック(1本)ほか
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分14.9
1本ほか
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

ボルトの余長につけることでゆるみによる脱落を防止できるステンレス製のゆるみ防止金具です。 ナットゆるみの発生原因の多くを占める「振動外力」に対し強力なゆるみ止め性能を有しており、装着したT-スプリングがナットのゆるみを防止します。
1パック(2個)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んであり、ばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM) 表面処理黒色酸化被膜 ねじの種類全ねじ
1パック(8本)ほか
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM) ねじの種類全ねじ
1パック(6本)ほか
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合
長さ(mm)300 材質SUS304CUN 表面処理パシペート ねじ精度(JIS)6g 強度A2-90 引張強度(N/mm2)900
1本ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス「SUS304N2 冷延硬化材」を使用したA2-100スペックの入力に耐える高強度ステンレス平座金です。 304系でありながら驚異のHV300(硬さHV300~400)を実現。
材質SUS304N2 硬度HV300 Min. 表面処理パシペート
1パック(2個)ほか
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN 強度A2-100 表面処理パシペート 公差6H
1パック(2個)ほか
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN 強度A2-90 表面処理パシペート
1パック(4本)ほか
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

高い焼き付き・かじり防止効果。ドライな仕上がりで液漏れなし。 繰返し使用してもメッキが剥がれにくい(多層メッキ「YKコート」を採用)。
材質SUS304(相当材) 表面処理YKコート(ドライ仕上げ)
1パック(8個)ほか
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き 材質KNDS4(高強度ボルト用鋼) 表面処理黒色酸化被膜 穴の形状六角穴 強度区分14.9
1箱(50本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。 SUS304で耐熱性が高く、高温環境下でも使用可能。
材質SUS304
1パック(8個)ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー 頭部寸法(mm)6.5
1パック(8本)ほか
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用。 締付部の形状が星型(ヘクサロビュラ穴)になっています。 耐薬品性にも優れ、軽量化・省スペース化にも最適です。
材質ポリエーテルエーテルケトン 頭部形状極低頭 穴の形状ヘクサロビュラ
1パック(2本)ほか
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現! JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化! クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!
材質高強度ボルト用鋼 強度8.8相当 硬度HRC40 ねじ精度(JIS)6g 表面処理黒色酸化被膜
1本ほか
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。 十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
材質SUS304相当 強度A2-50相当 引張強度(N/mm2)500以上 耐力(N/mm2)210以上 ねじ精度(JIS)6g 表面処理パシペート ねじの種類全ねじ
1パック(2本)ほか
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用したマイクロネジ。 プラスチックの中では最高レベルの耐薬品性を有し、耐熱性にも優れます。
用途液晶製造装置部品、医療機器、洗浄治具、化学関連機器部品、精密機器部品、半導体、食品・飲料製造設備部品 材質ポリエーテルエーテルケトン 頭部形状なべ
1パック(10本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

由良産商KYOJINナット
エコ商品
M12ボルトの引張破断荷重、17000N超え(参考値) 軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他 材質PA66+ガラス繊維60% 高さH(mm)16 ねじ径MM12 平径(mm)B:19 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1個)ほか
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN 表面処理パシペート 穴の形状六角穴 強度A2-100
1パック(4本)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張6000N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理 表面処理白色アルマイト ねじ規格JIS B0205 ねじ精度(JIS)6g 強度JIS B1057 AL6
1本ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたナット。 高強度ボルトにも対応。
材質S45C(H)相当材 表面処理HDZ35 引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース) 耐力(N/mm2)490以上(材料ベース) 硬度HRC18~25(生地) ねじ規格並目・オーバータップ ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)ほか
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
ねじ山種類メートル並目 材質SCM435 表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 頭部形状六角 強度区分8.8 耐力(N/mm2)640 保証荷重応力(N/mm2)580 伸び0.12 硬度HRC23~34
1本ほか
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
表面処理パシペート 強度A2-100
1パック(4本)ほか
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

小型化・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現。 一般に流通しているクロモリ鋼の製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能。 ステンレスローヘッドはA2-50相当で強度保証が無いものが一般的であるが、当製品は引張強度1000N/mm2を保証。
材質SUS304CUN 強度A2-100 引張強度(N/mm2)1000min 耐力(N/mm2)800min 熱処理時効処理 ねじ精度(JIS)6g 表面処理パシペート
1パック(4本)ほか
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んでありばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質構造用合金鋼(SCM) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 強度区分10.9 ねじ精度(JIS)6g(ボルト)
1パック(8本)ほか
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
材質SCM435 表面処理黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13 穴の形状六角穴
1パック(4本)ほか
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン 穴の形状六角穴
1パック(2本)ほか
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
種別半ネジ 材質SCM435 長さ(mm)50 表面処理黒色酸化被膜 頭部形状低頭六角穴付 頭部径(Φmm)13 六角穴対辺(mm)5 性質【機械的】ISO 898/1-13 頭部高さ(mm)5 ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13 穴の形状六角穴 首下長さL(mm)50 ねじの呼びM8 強度区分CLASS12.9 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径d1M8
1パック(2本)
599 税込659
5日以内出荷

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン 首下長(mm)1000
1本ほか
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたハイテンションワッシャ。 高強度ボルトにも対応。
材質S45C(H)相当材 表面処理HDZ35 引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース) 耐力(N/mm2)490以上(材料ベース) 伸び(%)17以上(材料ベース) 硬度HRC35~45(生地)
1パック(8個)ほか
409 税込450
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分14.9
1箱(200本)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

由良産商KYOJINワッシャー
エコ商品
M10ボルトの引張破断荷重、12200N超え(参考値)。軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他 材質PA66+ガラス繊維60% 黒色 内径d(Φmm)10.5 寸法K(mm)21 胴径D(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1本)ほか
428 税込471
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

由良産商KYOJINワッシャー
エコ商品
M10ボルトの引張破断荷重、12200N超え(参考値)。軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他 材質PA66+ガラス繊維60% 黒色 内径d(Φmm)10.5 寸法K(mm)21 胴径D(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1本)ほか
357 税込393
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
1パック(2本)ほか
649 税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

由良産商KYOJINボルト
エコ商品
M10ボルトの引張破断荷重、12200N超え(参考値)。軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他 材質PA66+ガラス繊維60% 黒色 高さH(mm)8 ねじ径M10 胴径D(Φmm)10 平径(mm)B:17 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1本)ほか
1,642 税込1,806
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

由良産商KYOJINボルト
エコ商品
M10ボルトの引張破断荷重、12200N超え(参考値)。軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他 種別半ねじ 材質PA66+ガラス繊維60% 黒色 高さH(mm)8 頭部形状六角 ねじ径M10 胴径D(Φmm)10 平径(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1パック(1本)ほか
1,369 税込1,506
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
種別半ねじ 材質SCM435 全長(mm)500 ねじピッチ並目 規格(寸法)JIS B 1180 付属書 呼びM30 表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 頭部形状六角 二面幅(mm)46 胴径(Φmm)12 許容差(胴径)0~0.25,(頭部)±0.3,(二面幅)0~0.8 硬度HRC23~34 引張強力(N/mm2)800 頭部高さ(mm)19 耐力(N/mm2)640 ピッチP(mm)3.5 ねじ精度(JIS)6g 強度区分8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 対角(mm)約53.1 伸び0.12
1本ほか
2,600 税込2,860
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

由良産商FRP製寸切
エコ商品
比重は鋼製部材の1/4~1/5と軽量。衝撃に強い。耐食性や対候性に優れている。ガラス繊維を使用しており、腐食しづらく水中や多湿の環境下でも長く使用可能。エポキシ樹脂使用の為、定電圧から高電圧まで広い範囲で高い電気絶縁性を発揮
用途変圧器、配電盤、送電線、コンデンサー、冷蔵倉庫、船舶、液化ガスプランクト、漁礁、水処理プランクト、薬品タンク、塩水製装置、浄化槽、ポンプ等々 材質FRP(繊維強化プラスチック) ねじ長さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
4,123 税込4,535
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
1本ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。
材質S50C~S70C・SUP10 硬さ40~48HRC
1パック(10個)ほか
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)