105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品を使用することにより、ガススプリングの取付が簡単になります。
適合TM-149・150シリーズ 材質SS41 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷

ガススプリング用のブラケットと取付ボルトです。 本品を使用することにより、取り付けが簡単になります。
用途TM-149・TM-150等 材質SUS304 質量(g)38.5 表面処理バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

ガススプリング用脱着ブラケット 栃木屋 動画あり
TM-149シリーズ用の脱着機能付きブラケットです。 工具を用いないで、ワンタッチにてガススプリングの脱着が可能です。
用途車両・OA機器・制御装置・医療機械・工作機械等 部品名称ベース、ストッパー、バネ、レバー、シャフト、平座金、U-ナット、平座金 材質SUS304、SUS303、SUS 表面処理バレル研磨 操作方法ガスダンパーに取り付けたシャフトを、ベースの中央の穴に差し込み、図中の右方向にスライドさせることで固定することができます。また、レバーを押し下げることにより、シャフトを図中の左方向にスライドさせた後に引き抜くことができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


栃木屋ミニラッチL
エコ商品
プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。
用途音響機器・家電等 材質POM、PA、SUS304-WPB、SWPA、POM 使用温度範囲(℃)-10~60 部品名称ケース、ラッチ、ガイドレバー、スプリング、キーパー 表面処理黒色、3価クロメート 保持力N(kgf)約34.5(3.5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋キャップ
エコ商品
頭径Φ25の錠前用キャップです。防滴・防塵効果が得られます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・交通信号機等 材質ZDC、SUS304、SUS、CR 質量(g)52 部品名称キャップ、シリンダーケースカバー、スプリング、ワッシャー、パッキング 表面処理Cr 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])0.4[4] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

栃木屋ローラーキャッチ
エコ商品
接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。
用途計測機器・工作機械・家具等 部品名称ハウジング、スプリング、シャフト(A)、アーム、シャフト(B)、ローラー、キーパー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

栃木屋MCラッチ
エコ商品
ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。
用途計測機器・OA機器・家具等 材質ABS、POM、SPCC、SUS304、SWP-B、フェライト 質量(g)21.5 部品名称ケース、スライド、ベース、ヨーク、ロックアーム、バネ、フェライト、キーパー 表面処理茶色、Br 吸着力(N[kgf])約9.81[1] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷

栃木屋ラッチ錠
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理3価クロメート、Cr
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋インナーロック
エコ商品
建設機械等のキャブ用ドアのロック部品です。 ドア等を安全にロックします。 また、操作も簡単です。 取付方法がボスタイプとフラットタイプがあります。
用途建設機械(オペレーターキャブ)のドア等 材質SPCC、SS400、SW 質量(g)390 部品名称ブラケット、カバー、レバー(A)、カム(A)、プレート、レバー(B)、カム(B)、ピン(A)、ピン(B)、ピン(C)、スプリング(A)、スプリング(B) 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接触部分が金属ローラーの為、耐摩耗性に優れています。
用途計測機器・工作機械・家具等 材質SPCC、SW、SWRCH、SUM 質量(g)21.6 部品名称ハウジング、スプリング(A)、シャフト、ローラー、スプリング(B)、キーパー 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

栃木屋ストッパー
エコ商品
押込むだけで簡単に蓋を固定できるラッチ反転型のストッパーです。 スプリングによりラッチを保持していますので、振動も吸収できます。
用途各種工作機械・包装機器・小型収納箱等 材質SPCC、SW-C、SWRM 質量(g)33.4 部品名称ラッチ、ハウジング、スプリング、ピン(A)、ピン(B)、ピン(C) 表面処理3価クロメート 挿入力約40N(4kgf) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
欠品中

栃木屋耐振用タッチラッチ
エコ商品
ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。 ストライクが丸い為、多少の振動にも耐えられます。
用途工作機械・計測機器等 材質ABS、SUS304、シリコン、SW、POM、PA 質量(g)23.3 部品名称ケース、板ばね、ピンゴム、スプリング、ロックピン、スライダー、ローラー、バネ、アーム、ストライク 表面処理黒色、原色、3価クロメート、白色 保持力N(kgf)約19.6(2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷

栃木屋ダイヤルラッチ
エコ商品
ダイヤルを右に回すとラッチが引込み、手を離すと元に戻る簡易操作のラッチです。
用途工作機械等 材質SPCC、SWP、S、C3603、C3604 質量(g)66.1 部品名称ベース、カバー、スプリング(A)、サラねじ、シャフト、スプリング(B)、カム、スペーサー、ピン、ラッチ、ダイヤル、止めねじ 表面処理3価クロメート、Ni、Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

栃木屋ツマミロック
エコ商品
スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。
用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等 材質PBT/SWCH、PBT、SPCC、SUS304WPB、S 質量(g)35 部品名称ツマミ、ハウジング、止め金具、取付ナット、スプリング、内歯ワッシャー、六角ナット 表面処理黒色/3価クロメート、黒色、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷

スプリングによる締付力があるアームキャッチです。あらゆる機器に幅広く使われています。
用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛・信号機・その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

栃木屋取手
エコ商品
用途計測機器・通信機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TL-413 プッシュキャッチ 栃木屋 動画あり
ラッチによりキーパーを挟み込むタイプの金属製キャッチです。ロックを解除すると扉を押し出すので、ツマミや取手を使わずに扉を開けられます。金属製のため保持力が高く、高温環境での使用も可能です。
用途工作機械・照明機器等、常時高温環境下になる箇所 仕様ロック解除力:約10N(0.98kgf)使用温度範囲:5℃~100℃耐久性:20000回 材質SPCC、SUS304、ZDC、SUS 質量(g)40.5 部品名称ラッチボックス、ボックスカバー、スプリング、カム、スライドピン、カムスプリング、ホルダーシャフト、ラッチ、ホルダー、キーパー 表面処理3価クロメート、光沢バレル研磨 保持力N(kgf)約40(4.1) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

栃木屋ドアロック
エコ商品
押し込みタイプと引き込みタイプの2種類用意しました。操作はいずれもハンドルを約55度回転させるとラッチが引込む機構になっています(左右兼用型)。又、本品はハンドルの組替が自由にできます。
用途建設機械(オペレーターキャブフロントウィンド)・工作機械・点検口等・その他 材質SPCC、ZDC、S 質量(g)260 部品名称ケース、カバー、ラッチ(A)、カム、ガイドピン、スプリング、リベット、ハンドル、なべ小ねじ 表面処理ZB、3価クロメート、塗装(黒色) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

キャッチクリップ(連動式) 栃木屋 動画あり
レバーとアームが連動した蓋止めです。 手作業によるキーパーへの掛け外しが省けるため、操作性に優れています。 また、内部のスプリングによる締付力もあります。
用途一般産業機械・工作機械・計測機器・ボックス等 締付力(N[kgf])約49[5] 質量(g)56 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレスのストッパー付き抜差蝶番です。 差し込むだけで抜け止め状態になるので、安全性だけでなく操作性にも優れています(TH-159)。ストッパーなしタイプのTH-160 は、シャフトの長さを5mm 短くしTH-159 と併用しやすくなっています。
用途通信機器・計測機器等 材質SUS304、SUSXM7、SUS304-CSP 質量(g)68.3 タイプストッパーなし 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、板ばね 表面処理バレル研磨 操作方法装着は、ヒンジピースを挿入するだけで行えます。また、抜け止め状態になります。解除は、板バネを押さえながら扉を引き抜いてください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉の開閉によりスイッチがON・OFFできます。マグネットキャッチにマイクロスイッチが内蔵されているため、検知をコンパクトに一体化できました。 検知スイッチ部が太く、小型でも丈夫です。
用途工作機械(設備カバー)・OA機器・収納庫・クローゼット・その他防犯用扉 材質PBT、POM、SUS304-WPB、SPCC、フェライト、クロロプレンスポンジ 質量(g)30 部品名称ハウジング(A)、ハウジング(B)、スイッチバートップ、スイッチバーボトム、アウタースプリング、インナースプリング、ヨーク、マグネット、スペーサー、マイクロスイッチ、キーパー 表面処理灰色、原色、MFCr、黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
609 税込670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

栃木屋セミ型蓋止
エコ商品
開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。
用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械等 許容荷重(N[kgf])85[8.66] 材質SUS304、SPCC、SWCH、SWM-B 質量(g)9.4 部品名称スプリング、キーパー、シャフト、アーム、レバー、ベース 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷

栃木屋ローヤルラッチ
エコ商品
蓋をワンタッチでロックできるラッチです。
用途工作機械等 材質SPCC、SWP、SUM 質量(g)30 部品名称キーパー、スプリング、ラッチ、ピン、ハウジング 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
4日以内出荷

シャフトの抜差しにより扉を外すことができます。スプリング内蔵の為、シャフトの脱落を防ぎます。
用途配電盤・分電盤・各種筐体等 材質S 部品名称ヒンジピース、シャフト、スプリング、E形止め輪 表面処理3価クロメート
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

栃木屋スライドロック
エコ商品
グリップを90°回転させることでピンロックが作動し、自動的にロックします。 特に振動を有する機器に安心して使用できます。
用途建設機械・特装車輌・その他扉止め 材質SPHC、S25C、SUP 質量(g)167 部品名称ロックボディ、ピンロック、スプリング、グリップ、ストッパ― 表面処理3価クロメート(黒) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等 材質C3604、SPCC、S、C3603 質量(g)19 部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー 表面処理Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58 税込64
4日以内出荷

栃木屋ファスナー
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋チェーンフック
エコ商品
線径Φ8mm迄のクサリ・ワイヤーロープ等をワンタッチで固定する為のフックです。
用途工作機械・農器具・大型軽量の筺体等・各種筺体・ケース等 質量(g)20.5 使用荷重(kg)25 部品名称フック、ストッパー、スプリング、ピン、平ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ナット 表面処理3価クロメート 許容荷重(N[kgf])245[25] RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.245
1個
999 税込1,099
当日出荷

スプリングによる締付力があるアームキャッチです。
用途計測機器・工作機械・建設機械・車輌用等 締付力(N[kgf])約265[27] 材質SPCC、SWRM、SWP、SUS303 質量(g)149 部品名称ベース、レバー、アーム、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、バネ押え板、キーパー 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

栃木屋角型キャッチクリップ
エコ商品
スプリングによる締付力があるアームキャッチです。
用途車輌・輸送用機器・工作機械等 締付力(N[kgf])約275[28] 材質SPCC、SWRM、SWP、SUS303 質量(g)209.3 部品名称ベース、レバー、アーム、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、バネ押え板、キーパー 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

栃木屋S-2型蓋止
エコ商品
開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。
用途計測機器・各種ケース 許容荷重(N[kgf])49.1[5] 材質C2801、C2700、SUS304 質量(g)23.5 部品名称キーパー、アーム、レバー、ベース、シャフト、スプリング 表面処理Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
4日以内出荷

軽量、コンパクトなリングラッチです。取手を引き起こすだけでラッチが解除されます。ラッチを解除すると取手は立ち上がった状態を保つため、ロック、解除が一目で確認できます。
用途車輌・工具箱・工作機械・その他各種小型収納扉等 材質ADC、SUSXM7、SPCC、SUS304WPB、S 質量(g)58 部品名称本体、ラッチ、取手、シャフト、カバー、スプリング、十字穴付さら小ねじ 表面処理シルバー(塗装)、化成皮膜処理、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

栃木屋T型ファスナー3型
エコ商品
スプリングによる締付力があるアームキャッチです。 スプリングは内蔵されているため、すっきりしたデザインです。
用途計測機器・各種ケス 材質SPCC、SUM、SUS304 質量(g)28 部品名称キーパー、シャフト(A)、アーム、ケース、スプリング、シャフト(B)、シャフト(C)、ベース、レバー 表面処理3価クロメート 締付力(N[kgf])約58.9[6] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

六角レンチにて締付る簡易錠式の扉止めです。
用途工作機械・分電盤等 材質C3604、ZDC、S20C、SUS304、PA、ZDC 質量(g)89.3 部品名称化粧ナット、取付ナット、主軸、本体、スプリング、ラッチ、ガイド、ワッシャー、E形止め輪、キーレンチ 表面処理Cr、3価クロメート、Ni、原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • ばね