「クロメート」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。
用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等
材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304
表面処理三価クロメート
移行汚染度3級相当
RoHS指令(10物質対応)対応
フット部が鋳物製のため重量用に使用できます。
用途OA機器・自動販売機・工作機械・その他
材質(シャフト・フット)SS400(ナット)SWRCH(平座金)SPCC
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
受皿底部に六角ナットを圧入しておりますので取付が容易です。
用途OA機器・自動販売機・工作機械・その他
材質(シャフト)SS400(フット)SPCC(ナット)SWRCH
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダー(フットカバー)に耐水性に優れたクロロプレンゴムと、非汚染性に優れたEPDM製の2種類あります。
用途コンピュータ・計測機器・OA機器・その他筐体等
材質(アジャストボルト)SWCH(ナイロンワッシャー)PA(フット)SPCC(ホルダー)EPDM(止めねじ)S
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色黒色
種類ゴム足
硬度65°±5°
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色黒色
種類ゴム足
硬度65°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等
RoHS指令(10物質対応)対応
移行汚染度が向上いたしました。
用途医療機器・理化学機械・各種計測機等
材質SBR(非移行性)
色グレー
種類ゴム足
硬度60°±5°
表面処理(座金)3 価クロメート
材質(座金)SPCC
移行汚染度4級
RoHS指令(10物質対応)対応
スペースの有効利用ができる埋込型のマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具等
材質SPCC、フェライト
部品名称ヨーク、マグネット
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルなアーム式取手です。
用途計測機器・小型ボックス・搬送機器等
材質SPCC、SWRM
質量(g)153.5
部品名称ベース、ハンドル
表面処理3価クロメート
許容荷重(N[kgf])98.1[10]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
欠品中
錠前用の止め金具です。
適合機種TL-96シリーズ・TL-247・TL-245・TL-230・TL-365
RoHS指令(10物質対応)対応
2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。
用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等
表面処理3価クロメート
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SPCC
表面処理3価クロメート
配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が、使用できます。シャッター付なので、異物の進入を防ぐ構造です。
キーの回転はA・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点、B点共に可能です(2点抜き)。
用途配電盤・分電盤・受電設備内の蓋や扉の施錠用
材質SUS304/ZDC、ZDC、SPCC、S、SPHC、C3713P
質量(g)74
部品名称ロック、ケース、取付ナット、回転規制カム、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー
表面処理3価クロメート、Cr、Ni
キー番号No.200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
アジャストボルトの首振り角度が大きく傾斜面にも使用できるアジャスターフットです。取り付けはドライバー等でも簡単にできるように底面に十字穴付ピンを圧入しています。取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途OA機器・自動販売機・工作機械等
RoHS指令(10物質対応)対応
部品名称アジャストボルト、ベース、十字穴付組付ピン、ワッシャー
材質SWCH、SPCC、PC/POM
表面処理3価クロメート、透明
プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。
用途音響機器・家電等
材質POM、PA、SUS304-WPB、SWPA、POM
使用温度範囲(℃)-10~60
部品名称ケース、ラッチ、ガイドレバー、スプリング、キーパー
表面処理黒色、3価クロメート
保持力N(kgf)約34.5(3.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付高さが低い重量用のキャスターです。プレートの形状が2種類、それぞれに自在型と固定型があります。
用途OA機器・測定機器・ケース等
材質SPHC、PA
部品名称本体、車輪
表面処理3価クロメート、グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
ペダルを踏むだけでロック・アンロックが行えるキャスター用のストッパーです。
用途台車等
操作方法【ロックの場合】DOWNペダルを下まで踏み込んでください。その時、UPペダルは、DOWNペダルより高い位置でセットされ、完全ロックの状態になります。【アンロックの場合】UPペダルを下に踏み込むとDOWNペダルと同じ位置になりますので、その時に足を引きながらペダルよりはずしてください。すると、フロアベースが上に昇りロックが解除(アンロック)されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵違いが豊富です。
用途自動販売機・コインロッカ・ゲム機等
仕様キーの回転は、A・B間90°回転です。
材質C3604、S、SUM/SPCC、SPCC
質量(g)95.6
部品名称ロック、取付ナット、六角ナット、キー、回転規制カム、歯付座金
表面処理Cr、3価クロメート、Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性に優れたナイロン製の菊型ノブです。
用途工作機械・治工具・事務機器・OA機器等
材質(本体)PA
種類多角形
部品名称ノブ、ネジ
表面処理(取付部)3価クロメート
取付部おねじ
表面処理(本体)黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)SS400
シンプルなアームキャッチです。
用途計測機器・工作機械等
許容荷重(N[kgf])200[20.4]
材質SPCC、SWRM
質量(g)26
部品名称キーパー、アーム、レバー、ベース
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
搬送台等に取付けることにより、製品等の移動や方向転換がスムーズに行えます。
用途製品搬送台・ターンテーブル等
部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンタンブラー方式によるハンドルロックです。
キーは、A・B間90°回転とし、A・B点共に抜差し可能(2点抜き)(回転規制カムの組替えによりキー回転A・C間90°、A・C点共に抜差し可能)。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等
材質ZDC、CR、SWP、ZDC、S、SPCC、ベリック
部品名称ケース、シャフト、パッキン、リングワッシャー、取付ナット、座金組込六角ボルト、回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金、キー
表面処理3価クロメート、塗装(シルバー)、黒色、Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
部品名称本体、ハンドル、プッシュボタン、止め金具、カバー、止めねじ、ワン形ワッシャー、取付ねじ、ロック、キー
表面処理Cr(梨地)、Ni、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。
用途計測機器・工作機械・家具等
部品名称ハウジング、スプリング、シャフト(A)、アーム、シャフト(B)、ローラー、キーパー
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストボルトに首振り機能を備えていますので、接地面の傾斜にも対応が可能なフットです。
用途コンピューター・計測器等の筺体・各種OA機器・家電等
材質S、SUS304、PA
部品名称アジャストボルト、カバー、フット
表面処理3価クロメート、ヘアライン、原色
RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械等のキャブ用ドアのロック部品です。
ドア等を安全にロックします。
また、操作も簡単です。
取付方法がボスタイプとフラットタイプがあります。
用途建設機械(オペレーターキャブ)のドア等
材質SPCC、SS400、SW
質量(g)390
部品名称ブラケット、カバー、レバー(A)、カム(A)、プレート、レバー(B)、カム(B)、ピン(A)、ピン(B)、ピン(C)、スプリング(A)、スプリング(B)
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
重量用から軽量用まで使用できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
材質SPCC、SUS304
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャー
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉質量(kg)25
握りやすい7角形のノブです。
用途工作機器・治工具・OA機器等
材質(本体)PA
取付部おねじ(段付)
種類多角形
部品名称ノブ、ネジ
表面処理(本体)黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。
用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等
材質PBT/SWCH、PBT、SPCC、SUS304WPB、S
質量(g)35
部品名称ツマミ、ハウジング、止め金具、取付ナット、スプリング、内歯ワッシャー、六角ナット
表面処理黒色/3価クロメート、黒色、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
接触部分が金属ローラーの為、耐摩耗性に優れています。
用途計測機器・工作機械・家具等
材質SPCC、SW、SWRCH、SUM
質量(g)21.6
部品名称ハウジング、スプリング(A)、シャフト、ローラー、スプリング(B)、キーパー
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
アジャスターフット付きのキャスターです。
固定用にアジャスターフットの併用を必要とする箇所には最適です。
一体化しているのでコンパクトで、取り付けも省スペース、取付工数も少なく済みます。
用途精密機器・自動販売機・計測機器・理化学機器・OA機器・医療機器
部品名称本体、プレート、車輪、フット
RoHS指令(10物質対応)対応
押込むだけで簡単に蓋を固定できるラッチ反転型のストッパーです。
スプリングによりラッチを保持していますので、振動も吸収できます。
用途各種工作機械・包装機器・小型収納箱等
材質SPCC、SW-C、SWRM
質量(g)33.4
部品名称ラッチ、ハウジング、スプリング、ピン(A)、ピン(B)、ピン(C)
表面処理3価クロメート
挿入力約40N(4kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ