28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
219 税込241
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

栃木屋菊ノブ
エコ商品
耐薬品性に優れたナイロン製の菊型ノブです。
用途工作機械・治工具・事務機器・OA機器等 材質(本体)PA 種類多角形 部品名称ノブ、ネジ 表面処理(取付部)3価クロメート 取付部おねじ 表面処理(本体)黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)SS400
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。
用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等 材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304 表面処理三価クロメート 移行汚染度3級相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低床式の重荷重用キャスターです。主 材質にステンレスを使用しているので耐食性に優れます。 車輪材質はナイロンとウレタンを、車輪径はΦ65とΦ75をご用意しております。
用途OA機器・医療機器・食品機器・台車等 荷重種別重荷重 部品名称本体、車輪 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐食性 車輪タイプ単輪
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ストッパー機能を本体に組み込ませた事によりワイヤー等で引っぱり、フリー、ストップが簡単に手元でできるキャスターです。本体が樹脂(ナイロン)のため、金属と違い走行時の騒音が大幅に低減します。床を傷つけないエラストマー車輪を採用しています。介護医療関係に適しています。
用途医療機器・OA機器・各種ワゴン等 材質PA、エラストマー 質量(g)328 部品名称本体、車輪(内輪)、車輪(外輪) 表面処理ライトグレー、グレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 車輪タイプ双輪
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷

キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等 材質/処理(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨(シャフト・リベット)SUS304/-(板ばね)SUS304-CSP/-(ナイロンワッシャー)PA/原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中央に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具・オーディオ機器等 材質/処理(丸型金具・L型金具・アーム)SPCC/Cr(リベットA・C)BSW/Sn-Co「Cr色」(リベットB)SWRM/Cr(ナイロンワッシャー)PA/「原色」(板バネ)SUP/Cr(平座金)SPCC/Ni(ボール)SUJ/- 質量(g)122.5 許容荷重(N[kgf])約39.2[4] ロック解除力(N[kgf])約32.4[3.3] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋を開けるとロータリーの作動により、保持状態になります。閉じる時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・点検口等 材質/処理(アーム・取付金具・ロータリー)SUS304/バレル研磨(ロータリーバネ)SUS301/-(軸)SUS303/-(ナイロンワッシャー)PA/-(ワッシャー)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理(アーム・取付金具)SPCC/Cr(板バネA)SUP/Cr(板バネB)SUP/-(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)SPCC/Zn(ナイロンワッシャー)PA/原色(ボール)S/- 質量(g)48 ロック解除力(N[kgf])約150[15.3] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非移行性ゴムを採用しておりますので、今まで気になっていたオフィスや工場のゴム足による汚れを防ぎます。
用途医療機器・スクリーン印刷機・半導体製造装置等 材質/処理(シャフト)SWCH/Zn(黒)(ナイロンワッシャー)PA/原色(カバー)SPCC/Zn(黒)(芯金)SPCC/Zn(足ゴム)Q(シリコンゴム)/白色(E形止め輪)SUS/- 表面処理亜鉛メッキ 移行汚染度5級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製のため、耐食性に優れています。
用途OA機器・台車等 金具仕上ステンレス 部品名称本体、車輪 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐食性 車輪タイプ単輪
1個
679 税込747
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

重量用の固定型キャスターです。TCA-540S及びTCA-545Sと併用することができます。
用途OA機器・台車等 荷重種別重荷重 部品名称本体、車輪 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

栃木屋ボルト型キャスター
エコ商品
ネジ込式ですので、美しさと軽さを要求される機器に最適です。
用途スチール製事務機器・家具・室内運搬車等 部品名称本体、車輪 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
489 税込538
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
139 税込153
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ホルダー(フットカバー)に耐水性に優れたクロロプレンゴムと、非汚染性に優れたEPDM製の2種類あります。
用途コンピュータ・計測機器・OA機器・その他筐体等 材質(アジャストボルト)SWCH(ナイロンワッシャー)PA(フット)SPCC(ホルダー)EPDM(止めねじ)S 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製のため、耐食性に優れています。
用途OA機器・台車等 部品名称本体、車輪 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐食性 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

栃木屋オートリターンツマミ
エコ商品
止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付き簡易ロックです。 ワンタッチで施錠可能です。
用途工具箱・各種BOX等 材質ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋A型双輪キャスター
エコ商品
双輪ですので旋回半径が少なくデザインも優れています。
用途OA機器・各種ワゴン車等 材質アルミニウム 材質(車輪)ナイロン タイプ自在型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 車輪タイプ双輪 グリーンマーク認定
1個
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水、耐食性に優れたステンレス製のシンプルなアジャスターフットです。
用途屋外や多湿な場所で使用される機器等 材質/処理(シャフト)SUS304/-(ナイロンワッシャー)PA/原色(フット・E形止め輪)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量用のキャスターです。TCA-545S及びTCA-540SRと併用することができます。
用途OA機器・台車等 材質 許容荷重(kg)306 車輪径(Φmm)50 タイプ自在型 取付高(mm)79 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 車輪タイプ単輪 グリーンマーク認定
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足ゴムに非汚染性に優れたシリコンゴムを採用したアジャスターフットです。車輪径が大きいキャスターと併用できるようネジ部が長くなっています。 規格外(200mm以下)も製作可能です(受注生産)。 取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途搬送機・産業機械・その他 材質SWCH、PA、SPC、SPCC、Q(シリコンゴム)、SUS 質量(g)618 部品名称アジャストボルト、ナイロンワッシャー、カバー、芯金、足ゴム、E型止め輪 表面処理3価クロメート(黒)、原色、3価クロメート、白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

栃木屋固定型キャスター
エコ商品
部品名称本体、車輪 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
99 税込109
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

双輪のため旋回性に優れたキャスターです。 旋回部に防塵シールを使用しています。
用途産業機器等 材質(車輪)MC ナイロン/白色 材質(本体)SPHC/3価クロメート 金具仕上三価クロメート ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

重量用のキャスターです。ねじ込み式の為、トラック型と比較して取付面が少ない機器にも固定できます。
用途OA機器・台車等 材質 許容荷重(kg)204 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 車輪タイプポール車輪 グリーンマーク認定
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BOXの蓋、カバーなどをソフトに閉じます。
用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース 材質/処理(ステー(A)・(B)・取付金具)SPCC/Cr(サテン仕上げ)(リベット(A)・(B)・平座金・E形止め輪)SUS/-(ナイロンワッシャー(A)・(B))PA/原色 (ディスクダンパー)S/Zn(ダンパーカバー)POM/グレー(シャフト)SUS420/-(十字穴付トラス小ねじ)S/Cr 仕様最大使用サイクル/12cycle/min定格トルク/2.0±0.3N・m(20.4±3.1kgf・cm)空転トルク/0.01N・m以下(0.1kgf・cm以下) 質量(g)178 最高使用回転数(min-1[r.p.m])50 使用温度範囲(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)