6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TM-298 昇降装置 栃木屋 動画あり
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g)1340 本体寸法(mm)高さ340 荷重設定範囲(kg)2 耐久性18000回ストローク(常温) 材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430(スライダー)ADC(ガイド・ローラー)POM/黒色(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

栃木屋調整裏蝶番
RoHS
取付後に前後、左右、上下に調整ができる扉用裏蝶番です。
用途小型扉等 材質SUS304 質量(g)340 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、取付ブラケット、連結ブラケット、板ナット、座金組込み六角穴付きボルト 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

オープン・ホールド機能を装備したラッチロックです。上下または、左右寸法の長いドアーの場合は、特に便利に使用できます。
用途配電盤・分電盤・制御版・その他各種筐体等 仕様動作説明/1.ドアーを閉めるとラッチが作動してドアーがロックされます。このとき、あらかじめ取付けられたアングルにより、ロックピンも押込まれます。(図1)2.ドアーを開けるときは、レバーをいっぱいにスライドさせるとロックピンの作動により、ラッチがその位置を保持したまま停止します。(オープン・ホールド機能・図2)3.ドアーを開くとロックピンの作動が解除され、ラッチが元の位置に戻ります。4.レバーとラッチは、一体式で同時にスライドします。また、ロックピンを作動させない場合は通常のラッチとしても使用できます。 適合パネル厚/t0.8~t3.0 質量(g)131.0 材質/処理(ケースA・B)ZDC/Ni(サチライト)(ラッチ)POM/黒色(スプリングA・B・C)SUS304/-(ストップホルダー・キャップ)ZDC/Ni(ロックピン)BSBM/-(ブラケット)SPCC/Zn(なべ小ネジ)S/Zn(スプリングピン)SUS420/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

栃木屋平面ラッチ(1P)
RoHS
取付面からの突起が少ない平面型のラッチです。ラッチ機構により扉を閉める場合は扉を押し込むだけ、開く時は、ハンドルを引くだけで行えます。取付位置は上下、左右どちらでも可能です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機器等 材質ZDC、SUS304、SPCC、CR、S、C3713 質量(g)894 部品名称ケース、ハンドル、ラッチ、ピン、ベース、パッキン、取付ブラケット、スプリング、座金組込なべ小ねじ、ロック、キー 表面処理Cr(サチライト)、Cr、3価クロメート、黒色、Cr(梨地)、Ni キー番号No.282 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

内部の受け皿の形状改良により、従来品では底面に集中してしまっていた荷重を円周上に分散させました。摩擦抵抗が減り、滑らかな動作および高耐久を実現しています。
用途製品搬送台・ターンテーブル等 仕様本製品は、上向き下向き兼用です。 部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガラス基盤等のアライメントに適したボールキャスターです。樹脂製のボールや特殊形状の受け皿により発塵を抑え、より高度なクリーンレベルに対応しています。
用途製品搬送台・ターンテーブル等 部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)