カテゴリ

  • 機構部品(8)
絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • モノタロウ(1)
  • NSK(日本精工)(185)
  • RS PRO(83)
  • 三木プーリ(57)
  • BOURNS(36)
  • プロテック(31)
  • EBM PAPST(31)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(30)
  • サンワサプライ(29)
  • エレコム(25)
  • サンワダイレクト(17)
  • 日本バルカー(13)
  • エスコ(12)
  • PISCO(ピスコ)(11)
  • 井口機工製作所(10)
  • I-VALUE(9)
  • NMB(ミネベア)(8)
  • StarTech.com(8)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(7)
  • ニチアス(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「回転機器」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリクションダウンヒンジ 栃木屋フリクションダウンヒンジ栃木屋
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
摩擦抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与え、開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。また、逆組も可能です。
用途医療機器・通信機器・OA 機器等材質ADC、SUM、U仕様設定トルク値 : 1.35±0.34N・m(13.5±3.4kgf・cm)(測定条件 : 回転速度2r/min・温度25℃±2℃)耐久回数 : 20000 回推奨蓋重量トルク(最大トルク時): 1.8N・m(18kgf・cm)上記トルク値は、本品を1個使いで用いる場合の値です。質量(g)52部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ブッシュ表面処理光沢バレル研磨、Ni (無電解)、原色RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルストッパー 栃木屋ハンドルストッパー栃木屋
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
小型のスタンドハンドルです。
用途計測機器・オーディオ・各種試験機器等材質ZDC、SUS304WP、ABS部品名称割出台(1)、割出台(2)、コイルばね、カバー表面処理グレー操作方法機器両側のロックを同時に内側(図中矢印の方向)へ押し込み、そのまま任意の位置まで回転します。ロックより手を離します。ハンドルを振って、ロックの作動を確認しセット終了です。
ソフトダウンヒンジ 栃木屋ソフトダウンヒンジ栃木屋
8,098税込8,908
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型で高トルク設計のダンパーヒンジです。 オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、スローでソフトな動きです。 開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。
用途医療機器・通信機器・OA 機器等材質ZDC、S45C、シリコン、SUS304、SK3使用温度範囲(℃)-5~+50部品名称本体、シャフト、オイル、ヒンジピース、ニードル表面処理塗装(シルバー)、窒化処理、NiRoHS指令(10物質対応)対応耐久回数20000 回(開閉1サイクル23℃)
スライドロック 栃木屋スライドロック栃木屋
3,998税込4,398
1個
当日出荷
グリップを90°回転させることでピンロックが作動し、自動的にロックします。 特に振動を有する機器に安心して使用できます。
用途建設機械・特装車輌・その他扉止め材質SPHC、S25C、SUP質量(g)167部品名称ロックボディ、ピンロック、スプリング、グリップ、ストッパ―表面処理3価クロメート(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンドハンドル 栃木屋スタンドハンドル栃木屋
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
小型のスタンドハンドルです。
用途計測機器・オーディオ・各種試験機器等材質エラストマー、SUS304部品名称グリップ、アーム表面処理グレー、ヘアライン操作方法機器両側のロックを同時に内側(図中矢印の方向)へ押し込み、そのまま任意の位置まで回転します。ロックより手を離します。ハンドルを振って、ロックの作動を確認しセット終了です。
スイベルヒンジ 栃木屋スイベルヒンジ栃木屋(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。
用途小型モニター・表示板等材質(固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH質量(g)34.2使用温度範囲(℃)+10~+40取付ねじM4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工)適合モニターサイズ9インチトルク値N・m(kgf・cm)(設定)0.49±0.1(5±1)RoHS指令(10物質対応)対応取付可能質量(kg)3(最大)
スタンドフット 栃木屋スタンドフット栃木屋(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
機器の操作面を見やすくするための支持足です。使用しないときは、アームを後方へ回転収納できる構造で、アームは前後ともにストップ機構があります。
用途計測機・OA機器・各種精密機器等質量(g)12.5許容荷重(N[kgf])29.4[3]材質/処理(アーム・ベース)PC/黒色(シャフト)SUS/-(クッション)ウレタンゴム/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンヒンジ 栃木屋ソフトダウンヒンジ栃木屋(3件のレビュー)
3,042税込3,346特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ソフト&サイレント/新開発のロータリーダンパー機構を蝶番に採用した、軽量かつコンパクトな、高トルク設計のダンパーヒンジです。オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、回転速度がスローでソフトとなります。セーフティ/ラックやケース等の蓋をゆっくり静かに開閉しますので閉じる特のショック、衝撃音を吸収して機器の故障や人身の障害事故等を防止する安全対策を図ることができます。
用途OA機器・医療機器・通信機器・輸送用その他各種収納ケース 航空機・車両用手荷物収納ラック・AV機器・インテリア等材質/処理(ヒンジ本体)ADC/塗装(シルバー)(シャフト)SUM/Ni(シリコンオイル)-/-(ヒンジピース)SUS304/バレル研磨仕様耐久性/2万サイクル以上(開閉サイクル、室温23℃)一方方向ダンパー/1WAY制動質量(g)98使用温度範囲(℃)-20~40
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら