80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
栃木屋簡易扉止めストッパー
エコ商品
ツマミを押すと、ストッパーがさがり、離すと戻ります。
用途計測機器・分電器等 材質/処理(軸A)SUS304/-(軸B・ツマミ)BSBM/Ni(ストッパー・軸受)BSP/Ni(スプリングA)SWP/Ni(E形止め輪)SUS/-(止めねじ)S/-(スプリングB)SWP/テンパ 仕様ツマミを押した距離(締付け範囲内)だけストッパーが移動。ツマミを回すだけでストッパーになります。 質量(g)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷

2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等 質量(g)15.5 材質/処理(ハウジング・止めねじ)BSBM/Ni(スチールボール)S/Ni(スプリング)SW/Ni(キーパー)SPCC/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷

ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等 材質C3604、SPCC、S、C3603 質量(g)9 部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー 表面処理Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
4日以内出荷

ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等 材質C3604、SPCC、S、C3603 質量(g)2.2 部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー 表面処理Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13 税込14
4日以内出荷

ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等 材質C3604、SPCC、S、C3603 部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー 表面処理Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等 材質C3604、SPCC、S、C3603 部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー 表面処理Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等 材質C3604、SPCC、S、C3603 質量(g)19 部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー 表面処理Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58 税込64
4日以内出荷

ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等 材質C3604、SPCC、S、C3603 表面処理Ni、3価クロメート 質量(g)0.9 種類スプリングワッシャー 部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18 税込20
4日以内出荷

ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等 材質C3604、SPCC、S、C3603 質量(g)10.2 部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー 表面処理Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
4日以内出荷

栃木屋扉止ストッパー(標準型)
エコ商品
ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
用途計測機器・分電器等 材質/処理(軸受・ストッパー・抜止め金具)BSP/Ni(ツマミねじ・カラー)BSBM/Ni(バネ・円スイバネ)SWP/Ni 質量(g)20.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
14日以内出荷

栃木屋扉止ストッパー(NT-1型)
エコ商品
ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
用途計測機器・分電器等 材質/処理(軸受・ストッパー・抜止め金具)BSP/Ni(ツマミねじ・カラー)BSBM/Ni(バネ・円スイバネ)SWP/Ni 質量(g)29.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷

栃木屋扉止ストッパー(S-2型)
エコ商品
ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
用途計測機器・分電器等 材質/処理(軸受・ストッパー抜止め金具)SPCC/Zn(ねじ軸・カラー)S20C/Zn(バネ・円スイバネ)SWP/Zn 質量(g)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
14日以内出荷

栃木屋扉止ストッパー(MD-1型)
エコ商品
ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
用途計測機器・分電器等 材質/処理(軸受・ストッパー・抜止め金具)BSP/Ni(ねじ軸・ツマミ)BSBM/Cr(バネ・円スイバネ)SWP/Ni(カラー)BSBM/Ni(止めねじ)S/- 質量(g)32.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷

栃木屋扉止ストッパー(NA-2型)
エコ商品
ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
用途計測機器・分電器等 材質/処理(軸受・抜止め金具)BSP/Ni(ツマミねじ)BSBM/Cr(ストッパー)SPCC/Cr(バネ・円スイバネ)SWP/Ni(カラー)BSBM/Ni 質量(g)31.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
14日以内出荷

栃木屋自動扉止金具
エコ商品
ばねの作用により受金具を引き寄せ締付けます。
用途工作機械等 材質SPCC、SWP、SUM 質量(g)72 部品名称フレーム、アーム、スプリング、リベット、ローラー、ローラーシャフト、キーパー 表面処理3価クロメート 挿入力約19.6N(2kgf) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

栃木屋扉止ストッパー(TF-1型)
エコ商品
ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
用途計測機器・分電器等 材質/処理(軸受・ストッパー・抜止め金具)BSP/Ni(ツマミねじ・カラー)BSBM/Ni(バネ・円スイバネ)SWP/Ni 質量(g)23.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
14日以内出荷

1個
129 税込142
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
129 税込142
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

栃木屋錠前用緩み止め平座金
エコ商品
錠を取り付ける際に使用することで、ナットの脱落を防止します。
用途各種錠前 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
40 税込44
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

所定位置の抜け止め付き抜差蝶番です。
用途OA 機器・通信機器・計測機器等 材質SPCC、SUM 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト 表面処理Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

錠前用の止め金具です。
適合機種TL-96シリーズ・TL-247・TL-245・TL-230・TL-365 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。耐摩耗性に優れています。緩衝作用・制振作用があります。裏紙をはがすだけで、簡単に固定することができます。
用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等 材質ポリウレタン 表面処理黒色 ロール幅(mm)114.3±1.0 測定方法10mm角にカットされたTM-182-808を各被着体に2kgローラ1往復圧着後、室温24時間養生後、引張速度300mm/分の速度で剪断方向に引き剥がすときの強度を測定しcm2あたりの強度に換算。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8 税込9
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。 耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用・制振作用があります。 裏紙をはがすだけで、簡単に固定することができます。
用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等 材質ポリウレタンフォーム 表面処理黒色 ロール幅(mm)114.3 ロール長さ(m)32.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10 税込11
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

栃木屋スライドロック
エコ商品
グリップを90°回転させることでピンロックが作動し、自動的にロックします。 特に振動を有する機器に安心して使用できます。
用途建設機械・特装車輌・その他扉止め 材質SPHC、S25C、SUP 質量(g)167 部品名称ロックボディ、ピンロック、スプリング、グリップ、ストッパ― 表面処理3価クロメート(黒) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等 質量(g)81 適合板厚(mm)9.5(最大) 材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni キー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

従来のパイプキータイプのカムロックを二回り以上も小型化したカムロックです。 プレートキータイプのシリンダー錠に比べても、たいへんコンパクトになりました。 あらゆる機器、システムのコンパクト化、保安に最適です。
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き) 質量(g)31.4 材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(取付ナット)SWRCH/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)S/Zn(キー)BSBM・SPCC/Ni(スペンサー)S55C/Zn キー番号225 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷

栃木屋パネルロック
エコ商品
厚みのある止め金具付きの錠前です。 キの回転角度はA・B間または、A・D間90°回転です。キの抜差はA点、B点または、A点、D点にて可能です(2点抜き)。止め金具は右へ90°回転して取付可能です。
用途小型キャビネット・各種小型機器 材質C3713、ZDC、SPCC、S 質量(g)76.2 部品名称キー、ロック、ケース、サラワッシャー、取付ナット、止め金具、ワン形ワッシャー、十字穴付きサラ小ねじ 表面処理Ni、Cr、3価クロメート キー番号No.500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

六角レンチにて締付る簡易錠式の扉止めです。
用途工作機械・分電盤等 材質C3604、ZDC、S20C、SUS304、PA、ZDC 質量(g)89.3 部品名称化粧ナット、取付ナット、主軸、本体、スプリング、ラッチ、ガイド、ワッシャー、E形止め輪、キーレンチ 表面処理Cr、3価クロメート、Ni、原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

栃木屋パネルロック
エコ商品
止め金具が厚いため、頑丈です。
用途小型装置・筐体等 仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き) 質量(g)65.8 材質/処理(キー)BSP/Ni(内筒・外筒)ZDC/Cr(サラワッシャー・ワン形ワッシャー)SPCC/Zn(六角ナット・止め金具)ZDC/Zn(ザラネジ)SWRM/Zn(タンブラー)BSP/-(スプリング)BPW/- キー番号500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

栃木屋レンチストッパー
エコ商品
六角レンチにて締付る簡易錠式の扉止めです。
用途工作機械・分電盤等 材質C3604、ZDC、S20C、SUS304、PA、ZDC 質量(g)72.9 部品名称化粧ナット、取付ナット、主軸、本体、スプリング、ラッチ、ガイド、ワッシャー、E形止め輪、キーレンチ 表面処理Cr、3価クロメート、Ni、原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

栃木屋FKロックミニ
エコ商品
各種機器の縮小化に伴い開発されたFKロックの小型・小径タイプです。小型化されてもセキュリティーの高さは変わりません。止め金具の方向を組み替えることによる左右兼用型です。左付はキーおよび止め金具の回転は、D・A間90°です。右付はキーの回転はD・C間90°、止め金具の回転はB・A間90°です。キーの抜き差しは、D点でのみ可能です。(1点抜き)
用途情報端末・制御装置・OA機器等 質量(g)30.2 材質/処理(ロック)C3604/Cr(取付ナット)C3604/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn(キー)C3713/Ni キー番号358 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
14日以内出荷

栃木屋FKマイロック
エコ商品
各種機器の縮小化に伴い開発されたFKロックの小型・小径タイプです。TL-225の取付穴に互換性があります。取付け工数の削減化を考慮したリテーナータイプです。止め金具を組み替えることで、止め金具の向きを変更することが可能です。キーの回転は、D・A間90°です。キーの抜差しは、D点でのみ可能です。(1点抜き)
用途情報端末機・制御装置・OA機器 材質/処理(ロック)C3604/Cr(回転規制カム・レバー)SPCC/Zn(ウェーブワッシャー・クリップ)SUS304(六角ナット)SWRCH/Zn(キー)銅及び銅合金(C3713/PP)/Ni(黒) キー番号357 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
14日以内出荷

栃木屋FKロック
エコ商品
キーは操作性のよい、リバーシブルキーを採用しました。コンパクトサイズのためスペースを有効に利用できます。また、止め金具が固定されていますので取付が簡単です。
用途小型制御装置・券売機・情報機器・OA機器・その他 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)キーは、リバーシブルタイプです。本品は、左右兼用です。右付にご使用の際は取付穴が左右対称になります。 質量(g)40 材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(止め金具)SPCC/Zn(取付ナット)BSBM/Ni(キー)BSP/Ni キー番号286 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

栃木屋防水シリンダー錠
エコ商品
防水型のシリンダー錠です。止め金具組み換え(止め金具を90°回転)による左右回転兼用仕様です。キーの回転及び抜き差し位置は下記となります。1.右回転の場合、A・B間90°回転/A・B点抜き差し可能(2点抜き)。2.左回転の場合、A・D間90°回転/A・D点抜き差し可能(2点抜き)。推奨締付トルク:[取付ナット]6.4N・m(65Kgf・cm)。[IP54]レベルの筐体に使用可能な防水、防塵性を有します。
用途工作機械・制御機器等 材質亜鉛 寸法(mm)【首下~止め金具間】18 タイプディスクタンブラー型防水型 キー番号No.500 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

TM-328-70 トチロック 栃木屋 動画あり
栃木屋トチロック
エコ商品
ロック解除部のワンタッチ操作で、簡単に伸縮が可能です。引き出した高さ(長さ)で自動的にロックが掛かるので、面倒なネジ止めやピン止めが不要です。任意の高さ(長さ)でロックができるので、自在に調整が可能です。お客様のアイデア次第で、脚、スタンド、アーム等、高さ(長さ)の調整を必要とする様々なシーンでご使用頂けます。※ストローク違い、ロック方向違いについては特注対応にて承りますので、ご相談ください。
用途モニタースタンド、案内板、点滴台、譜面台、POSレジ、ショップ棚など、高さ(長さ)調整が必要な箇所 仕様許容荷重軸方向圧縮強度(A方向):98.1N(10kgf)アーム(A)を固定し、アーム(B)の軸方向に直角の荷重を加えた曲げ強度(B方向):19.6N(2kgf)ワンウェイロック機構アーム(B)の引出し方向への操作はフリーですが、引出した任意の位置からの収納は、ボタンを収納方向に押し込むことで可能となります。ロック解除力(ボタン押込力):約19.6N(約2kgf) 材質A6063、PA、SUS304、POM 質量(g)96.8 使用温度範囲(℃)0~60 部品名称アーム(A)、アーム(B)、ブッシュ、ロックユニット、スプリング、ボタン、シール 表面処理アルマイト(白色)、黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数20000回
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

栃木屋ツマミロック
エコ商品
スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。 指でつまみやすい形状です。更に、一目で止め金具の向きが分かります。
用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等 仕様引込力N(kgf):11.8(1.2)~18.6(1.9) 材質ツマミ:PBT/SWCH、ハウジング:PBT、止め金具:SPCC、取付ナット:PBT、スプリング:SUS304WPB、内歯座金・六角ナット:S 質量(g)35 表面処理ツマミ:黒色 / 3価クロメート、ハウジング:黒色、止め金具:3価クロメート、取付ナット:黒色、内歯座金・六角ナット:3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
7日以内出荷

キーの回転により、止め金具を引き寄せるリフト機構を採用しています。 筐体とのガタツキを防止できます。 鍵穴形状は、ダブルビットタイプと角型タイプの2種類をご用意しました。
材質ZDC、S 部品名称ハウジング、インサート、取付ナット 表面処理塗装(黒色)、3価クロメート
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 材質/処理(プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni キー番号035 仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)