小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)PA/原色
RoHS指令(10物質対応)対応
安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等
材質/処理(ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-(カバー・ハンドル)PA/グレー(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-(スプリング)SWP/Ni「無電解」(補強板)SUS301CSP/-
質量(g)170
許容荷重(N[kgf])約29.4[3]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等
許容荷重(N[kgf])294[30]
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード