35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルター付きで清潔、お手入れもカンタン楽ラク!
用途一般・台所用 材質オール樹脂製 タイプフィルター付き 連動式シャッター 排気 周波数(Hz)50/60 スイッチ引きひもスイッチ付き 定格電圧(V)100 適合場所一般・台所用 電源コード(m)0.7
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

換気扇をすっぽりおおうため、どのメーカーの換気扇にも取付可能。換気扇に汚れがつきにくく、お掃除の負担を軽減。フィルターのみの交換でフレームはそのまま使えるので、経済的でお得
用途25cm換気扇用 付属品替フィルター2枚・落下防止フック 材質(本体)樹脂製 材質(フィルター)PP不織布
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

換気扇をすっぽりおおうため、どのメーカーの換気扇にも取付可能。換気扇に汚れがつきにくく、お掃除の負担を軽減。フィルターのみの交換でフレームはそのまま使えるので、経済的でお得
用途20cm換気扇用 付属品替フィルター2枚・落下防止フック 材質(本体)樹脂製 材質(フィルター)PP不織布
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

電源(V)AC100 シャッター風圧式 接続端子速結端子接続 ファンシロッコファン
1台
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ファンの汚れを軽減するフィルター付
用途台所・一般換気扇 材質オール樹脂製 電源(V)AC100 構造オイルポケット付フィルターパネル 適合場所台所 電源コード(m)0.7 フィルター使い捨てタイプ(取り換え目安約3か月) ファンプロペラファン
1台
3,798 税込4,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フィルター換気扇FF-250用
材質本体:樹脂製(ポリプロピレン)、フィルター部:不織布 ホワイト
1袋(3枚)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

フィルター換気扇FFB-250用
材質フィルターパネル枠:ABS、フィルター:P.P ホワイト タイプオイルポケット付フィルターパネル
1袋(3枚)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

1袋(5枚)
799 税込879
3日以内出荷

フィルター換気扇FF-150用
材質本体:樹脂製(ポリプロピレン)、フィルター部:不織布 ホワイト
1袋(3枚)
949 税込1,044
3日以内出荷

フィルター換気扇FFB-200用
材質フィルターパネル枠:ABS、フィルター:P.P ホワイト タイプオイルポケット付フィルターパネル
1袋(3枚)
999 税込1,099
3日以内出荷

フィルター換気扇FFB-150用
仕様防虫アミ付き 材質フィルターパネル枠:ABS、フィルター:P.P ホワイト タイプオイルポケット付フィルターパネル 種類15cm換気扇用
1袋(3枚)
949 税込1,044
3日以内出荷

フィルター換気扇FF-200用
材質本体:樹脂製(ポリプロピレン)、フィルター部:不織布 ホワイト
1袋(3枚)
999 税込1,099
3日以内出荷

1袋(5枚)
739 税込813
3日以内出荷

浴室換気乾燥暖房機 システム部材。角形自然給気レジスター用 給気用取替え空気清浄フィルター
仕様●水洗い:不可●集塵効率:花粉除去率、PM2.5期待除去率90%以上(重量法)※花粉はスギ花粉粒子20μm~40μm、PM2.5は粒子2.0μm以上を想定 適合Φ150用 材質PP不織布 タイプ高性能タイプ 入数(枚)5 対応機種KRFD-150FH/FHK
1セット(5枚)
7,198 税込7,918
4日以内出荷

仕様水洗い可能(4~5回) 材質不織布 対応機種PFF-100K/KB・TSK-100KR/KRB 集塵効率(%)約63(重量法)
1袋(10枚)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

本体上面の空気取り入れ口用交換フィルター。ホコリとファン汚れを軽減します
対応製品SDG-1200GBM、SDG-1200GSM
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

1組(2枚)
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで取り外し可能なフィルターで水洗い可能 フィルターとパネルのセットです
対応製品TK-180MS/MLS
1枚
1,898 税込2,088
4日以内出荷

1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

用途KRFB-100F/150F用 交換用空気清浄フィルター 材質不織布 機能水洗いが可能です(4~5回) 集塵効率(%)約72(重量法)
1組(10枚)ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途Φ100パイプ用ファン 格子パネルタイプ専用フィルター 材質枠:ABS、フィルター:ハニカムネット ホワイト 機能水洗い可能、Φ100パイプファンに後付け可能
1枚
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途KRFC-100F/150F用 交換用空気清浄フィルター 材質不織布 機能水洗いが可能です(4~5回) 集塵効率(%)約63(重量法)
1組(10枚)ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途KRFC-100FH/150FH用 交換用空気清浄フィルター 材質不織布 機能水洗い不可 集塵効率(%)花粉除去率、PM2.5期待除去率90以上(重量法)※花粉はスギ花粉粒子20μm~40μm、PM2.5は粒子2.0μm以上を想定
1組(10枚)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱交換形24時間換気システム/集中換気システム 関連部材。換気ボックス 格子パネル。フィルターがファンユニットに吸い込むホコリを除去しダクト内部・ファンユニット内部の汚れを軽減します。
仕様フィルター付、スライド脱着式、ワンタッチスプリング取付パネル 材質ABS樹脂 開口寸法(mm)240×240 適合パイプ径(Φmm)100 入数1台
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷

自然の風が通る涼しい部屋を。換気と給気(送風)を同時に行うことで自然の風が通り抜けるさわやかな室内を演出します 窓の開閉可能 窓の左右どちらにも取付可能 風向調整可(給気側)
電源(V)AC100 ハネ径(cm)20 モーター2モーター 電源コード(m)2 フィルター防虫フィルター付 ファン2ファン(プロペラファン×2) 取付可能窓枠高さ(mm)690~1450
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高須産業レジスター
用途居室 仕様空気清浄フィルター付き 材質オール樹脂製 ホワイト タイプ自然給気用 結露防止タイプ 開口寸法(mm)Φ110 適合パイプ径(Φmm)100 集塵効率(%)63(重量法にて) 開口面積(cm2)有効:(半開時)34.5、(全開時)61.1 パネルプッシュオープン式2段階
1台
2,698 税込2,968
4日以内出荷

自然給気レジスター。レンジフードとの組み合わせに最適です。レンジフードが作動すると室内外の気圧差によって自動的にシャッターが開きます
仕様空気清浄フィルター付、差圧式逆止弁付、取付ねじ無し 材質オール樹脂製 ホワイト タイプ差圧式タイプ 種類角型レジスター 材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法)) 入数1台 呼び径(Φmm)150 パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷

レンジフードとの組み合わせに最適です レンジフードが作動すると室内外の気圧差によって自動的にシャッターが開きます プッシュオープン式2段階給気量調整パネル
ホワイト タイプ差圧式 材質(フィルター)PP不織布 フィルター空気清浄フィルター付 適合パイプ径(Φmm)150 集塵効率(%)約63(重量法)
1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷

パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。2モーター+2ファン方式の高性能スタンダードモデル。1室換気のスタンダードモデルとして最適。浴室の乾燥・暖房・涼風・換気はもちろん、24時間換気にも対応。そして「シンプルデザイン」と「安全」を追求しました。着脱式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造風圧式高気密シャッター)。樹脂フレーム採用(絶縁性と耐食性を向上)。低騒音設計(騒音を低減し、風量の強弱切替も可能)。コンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)。安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・モーター用電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)。簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続)。リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能)。リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ着脱が可能)。外部連動端子内蔵(外部換気扇や電動ダンパーと連動)。簡易包装(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減)
付属品リモコン 寸法(mm)470×360×200 取付天井取付 電源(V)AC100 コード長さ(m)リモコン:5(付属) 本体質量(kg)約6.1 ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W) 開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応) 機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、フィルターサイン、風量強弱切り替え 適合パイプ径(Φmm)100 適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下 入数1台 モデル1室換気タイプ スタンダードモデル
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。浴室と脱衣室orトイレの2室を効率よく換気。高性能2ファン2モーター1ダンパー方式。浴室と「脱衣室」または「トイレ」を効率よくしっかり換気します。換気風量バランス調整(浴室と脱衣室またはトイレの風量バランスを調整できます。本体・副吸入口グリルに調整機構があります。)。外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して換気風量と電動ダンパーを切り替えることが可能です。)。外部換気遅延動作対応(トイレ換気(外部)スイッチOFFから遅れて復帰するタイマーが6段階に設定できます。)。副吸入口グリル(145mm角のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱、洗えるフィルター付、風量調整板付)。メーカー従来品より、低ワット(消費電力(W)約20%ダウン↓)、低騒音(騒音(dB)約10%ダウン↓)※24時間換気時
寸法(mm)470×360×210 取付天井取付 電源(V)AC100 コード長さ(m)リモコン:5(付属) 本体質量(kg)約7.1 ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W) 開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応) 機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、換気風量一定制御DCモーター、電動ダンパー、換気風量バランス調整、脱衣室orトイレ換気、トイレ換気(外部)スイッチ、フィルターサイン、風量強弱切り替え、冬季モード 適合パイプ径(Φmm)100 適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下 入数1台 モデル2室換気タイプ 電動ダンパー付スタンダードモデル
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。浴室・脱衣室・トイレの3室を効率よく換気。高性能2ファン2モーター1ダンパー方式。浴室と「脱衣室」「トイレ」を効率よく換気します。換気風量バランス調整(浴室と脱衣室またはトイレの風量バランスを調整できます。本体・副吸入口グリルに調整機構があります。)。外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して換気風量と電動ダンパーを切り替えることが可能です。)。回部換気遅延動作対応(トイレ換気(外部)スイッチOFFから遅れて復帰するタイマーが6段階に設定できます。)。副吸入口グリル(145mm角のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱・洗えるフィルター付、風量調整板付)。メーカー従来品より、低ワット(消費電力(W)約20%ダウン↓)、低騒音(騒音(dB)約10%ダウン↓)※24時間換気時
寸法(mm)470×360×210 取付天井取付 電源(V)AC100 コード長さ(m)リモコン:5(付属) 本体質量(kg)約7.2 ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W) 開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応) 機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、換気風量一定制御DCモーター、電動ダンパー、換気風量バランス調整、トイレ換気、脱衣室換気、トイレ換気(外部)スイッチ、フィルターサイン、風量強弱切り替え、冬季モード 適合パイプ径(Φmm)100 適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下 入数1台 モデル3室換気タイプ 電動ダンパー付スタンダードモデル
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。2室を同時に換気できるコストパフォーマンスモデル。2ファン2モーター方式(送風ファンと換気ファンが別で風量確保)。低騒音設計(騒音を低減)。換気側→DCブラシレスモーター採用(正弦波制御による低騒音を実現)。送風側→ACコンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)。安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・モーター用電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)。副吸入口グリル(145mm角のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱・洗えるフィルター付、風量調整板付)。外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して、排気風量を切り替えます。)。外部換気遅延動作対応(タイマーが6段階に設定できます。)。メーカー従来品より、低ワット(消費電力(W)約20%ダウン↓)、低騒音(騒音(dB)約10%ダウン↓)※24時間換気時
付属品リモコン、副吸入口グリル(1個)、天吊金具(2個/セット) 寸法(mm)470×360×210 取付天井取付 タイプ24時間換気対応 天井タイプ/2室同時換気 ローコストモデル 電源(V)AC100 コード長さ(m)リモコン:5(付属) 本体質量(kg)約7.0 ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W) 開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応) 機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、換気風量一定制御DCモーター、固定ダンパー、換気風量バランス調整、脱衣室orトイレ換気 適合パイプ径(Φmm)100 適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下 リモコンKK-SJFワイヤードリモコン 入数1台 モデル2室同時換気タイプ ローコストモデル
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

電動ルーバーを搭載 2モーター+2ファン方式の高性能スタンダードモデル 1室換気のスタンダードモデルとして最適。浴室の乾燥・暖房・涼風・換気はもちろん、24時間換気に対応。そして「シンプルデザイン」と「安全を追求しました。」
用途浴室換気乾燥暖房 タイプ屋内天井取付 電源(V)AC100 モーターACモーター フィルター 開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応) 機能予備暖房・入浴暖房・乾燥・節電乾燥・風乾燥・涼風・換気・24時間換気、24時間換気一時停止機能 風量強弱 適合パイプ径(Φmm)100 接続端子速結端子接続 ファンシロッコファン
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)