Check
モノタロウがおすすめする【Check】ブランドのページです。【Check】の人気商品や新着商品を、豊富な品揃えの中からお選びいただけます。気になる商品がございましたら、商品をクリックしていただくと、詳細情報をご確認いただけます。さらに、関連カテゴリや商品を購入いただいたお客様からの商品レビュー評価より、商品をお探しいただくことも可能です。また、関連特集では、現在注目すべき【Check】商品の紹介も行っています。
会社情報
会社名 | 株式会社クマモト |
---|---|
設立 | 1953/05/09 |
所在地 | 〒577-0815 東大阪市金物町3番10号大阪金物団地 |
【付属品】M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本【材質】SUS304【仕上】ヘアーライン

【材質】SUS304【寸法B(mm)】150【仕上】バフ研磨#400【太さ(Φmm)】19


- モノタロウ
- クーラーキャップ 樹脂製
- ¥169 〜
【種類】クーラーキャップ【材質(本体)】ABS樹脂

【材質】SUS304【静止耐荷重(kg)】670【厚さ(mm)】9【仕上】バフ研磨#400【リング内径(Φmm)】100

【材質】SUS304【仕上】本体/磨、丸座/ヘアーライン

【材質】SUS304【仕様】一般用【種別】曲【仕上】バフ研磨#400【リング内径(Φmm)】100


【呼び寸法(mm)】(ハッチ)300×300【材質】A6063S-T5【種別】ワンタッチ式【寸法(mm)】(天井内蔵切欠寸法)272×272【色】ホワイト【天井施工開口寸法(mm)】303×303

【特長】新開発の特殊構造により床面の傾斜にも対応できます。扉寸法に合わせて最大200mmまでカット可能。【用途】扉下部からの音漏れ、光漏れ防止などに。【付属品】サイドブラケットA,B各1枚 サイドプレート 1枚 取付ビス 皿木ネジ3.5×20 4本 取付ビス 皿木ネジ 3.1×16 2本【材質(本体)】アルミ押出型材【仕上】(本体)アルマイト仕上げ(AT材)グレー【最大切断寸法(mm)】200


【種別】先付【材質】SUS304【扉開閉方式】ダンパー式【外径(mm)】1000×1000【内径(mm)】600×600


【材質】SUS304【種別】厚板用【仕上】バフ研磨#400【寸法(厚さ×幅W×長さL)mm】12×65×300【リング内径(Φmm)】80×120

【用途】本体塗膜が傷ついた時のタッチアップとして【シリーズ】シーフガード

【特長】ステンレス製品。他に無い斬新なデザインとメタリック調に仕上げたカラーバリエーションが特徴です。【用途】本体の端部調整用として【シリーズ】シーフガード【仕上】焼付塗装

【特長】ステンレス製品。他に無い斬新なデザインとメタリック調に仕上げたカラーバリエーションが特徴です。【用途】本体の連結用として【シリーズ】シーフガード【寸法H(mm)】350【寸法W(mm)】130

【特長】ステンレス製品。他に無い斬新なデザインとメタリック調に仕上げたカラーバリエーションが特徴です。【シリーズ】シーフガード


【種類】クーラーキャップ【材質(本体)】SUS304【仕上】HL【適合パイプ】75×80mm


【材質】A6063S-T5【タイプ】ワンタッチ式

【特長】開閉が楽なワンタッチ式【用途】天井用点検口【材質】A6063S-T5【寸法W(mm)】473【仕上】アルマイトシルバー【天井施工開口寸法(mm)】454×454【内枠ボード材切断寸法(mm)】423×423


【材質】A6063S-T5【色】シルバー【仕上】アルマイト



- モノタロウ
- 自在物干金具 アルミ製
- ¥2,790 〜
【材質(本体)】A6063S-T5【仕上】アルマイト


【特長】開閉が楽なワンタッチ式【用途】天井用点検口【材質】A6063S-T5

戻る ページ: 1 次へ
おすすめ特集
Check |