2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ベースソルベント21
高度に精製された芳香族含有量が1%未満の低芳香族、低臭、低毒性溶剤です。 人と環境に配慮した低芳香族組成でありながら、ナフテン分を多く含むため、優れた溶解性を発揮します。 芳香族含有量がほとんどない低臭、低毒性溶剤であるため、作業環境が改善します。
用途原料用途(殺虫剤・燃料添加剤)、各種洗浄溶剤ほか。 容量(L)200 引火点(℃)81 危険等級 動粘度(mm2/s)1.66(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.80 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
99,980 税込109,978
8日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)フォッグソルベント
ナフテン分を主成分とする溶解力のある溶剤です。原料用途(殺虫剤・燃料添加剤)の他、各種洗浄溶剤としても幅広く使用可能です。 有機溶剤中毒予防規則に対象外の、低臭、低毒性溶剤です。 ナフテン分を多く含むため、優れた溶解性を発揮します。
容量(L)200 引火点(℃)83 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.86 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
99,980 税込109,978
8日以内出荷

関連カテゴリ