カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(3)
    • 工業用潤滑油(3)
絞り込み
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
  • モノタロウ(3)
  • 信越化学工業(21)
  • 出光興産(1)
  • コスモ石油(1)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(5)
  • TRUSCO(1)
  • 関西パテ化工(3)
  • JTC(1)
  • RS PRO(274)
  • KNIPEX(クニペックス)(34)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(34)
  • Alpha Wire(32)
  • ケマーズ(24)
  • リピープラス(18)
  • エスコ(11)
  • ANEX(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • 吉野川電線(6)
  • 倉茂電工(6)
内容量(L)
  • 18(2)
  • 200(2)
適合
  • 変圧機(2)
引火点(℃)
  • 150(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「絶縁油」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HSトランスN ENEOS(旧:JXTGエネルギー)HSトランスNENEOS(旧:JXTGエネルギー)
10,980税込12,078
1缶(18L)ほか
8日以内出荷
電気絶縁特性が高く、低圧から超高圧の変圧 設備に幅広く使用できます。 酸化安定性が優れている。 低粘度で、流動性がよいため、コアからの発熱に対する冷却効果に優れています。 小型のポールトランスや発電所、変電所の超大型変圧器等、多数の実績を有した電気絶縁油です。
用途電力用超高圧大型変圧器、ポールトランスをはじめ、工場・大規模ビル内の高圧受電設備および変圧設備などに。適合範囲変圧設備規格JIS C 2320分類 1種4号引火点(℃)150外観淡黄色流動点(℃)-35.0危険等級動粘度(mm2/s)8.43(40℃)、2.26(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.87危険物の性状非水溶性
高圧絶縁油 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)高圧絶縁油ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1缶(18L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
絶縁破壊電圧(絶縁耐力)が高い。酸化安定性が優れている。冷却作用が優れている。寒冷地でも安全である。
用途一般用変圧機および油入しゃ断器用適合範囲変圧機絶縁破壊電圧(kV)60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
高圧絶縁油SJ ENEOS(旧:JXTGエネルギー)高圧絶縁油SJENEOS(旧:JXTGエネルギー)
129,800税込142,780
1缶(200L)
5日以内出荷
絶縁破壊電圧の高いことは、絶縁油の特性のうち、最も大切なひとつです。高圧絶縁油 SJは、厳重なる品質管理によって、絶縁破壊電圧がJISの規格値である30kVを上回る50kV以上のものを出荷しています。絶縁破壊電圧は、測定器、測定の際の操作、環境などによって大きく影響を受け、低い値を示すことがあるので、JISで定められた方法に従って正しい試験を行うとともに、ごみ、水分、その他の不純物が混入しないように取り扱いには十分注意しなければなりません。変圧器に封入した絶縁油は、長い間に少しずつ酸化し、酸、スラッジや水分を発生して、変圧器の機能を低下させるので、劣化しにくい安定性の良い絶縁油を選ぶことが必要です。高圧絶縁油 SJは、厳選した原油から長年の経験と技術を生かして製造しているので、スラッジを発生しにくく、長期にわたって安全に使用可能です。油の比熱、熱伝導率がそれぞれ大きいほど、絶縁油の冷却作用は大きくなります。しかし、これらの性質は、油の種類による差が小さく、油の対流による効果が主体となるので、粘度が低いほど、冷却作用が大きくなります。高圧絶縁油 SJは、引火点を考慮した上で、できるだけ粘度を低くしてあるので、優れた冷却作用があります。流動点が十分低いので、寒冷地でも油が流動性を失うことなく、安全に使用することができます。
用途一般用変圧器および油入遮断機等の油入電気機器危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L危険物の性状非水溶性
絶縁油特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら