「ギア オイル」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コスモギヤ-GL-4は米軍規格MIL-L-2105に合格し、APIサービス分類GL-4クラスに属するギヤーオイルです。高速低トルク、および低速高トルクの条件下で運転される乗用車などのギヤー、特にハイポイドギヤーの潤滑に適する性能を持つ高級ギヤーオイルです。酸化安定性、さび止め性などに優れていますので、長期間安定した性能を発揮し、金属をさびや腐食から守ります。消泡性に優れていますので、泡の発生による油温の上昇や油膜の破壊を防ぎ、円滑な潤滑性を維持します。
用途車両用ギヤー油
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
APIGL-4
ベースオイル鉱物油
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
ギアオイル 80W-90 GL-5相当
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
優れた熱・酸化安定性と高い極圧性を備えたロングドレンタイプのトランスミッション・ディファレンシャルギヤー専用油です。
実車テストで1年間または10万kmを達成し、長期間安定した性能を保持します。
SAE80W-90
容量(L)20
引火点(℃)228
流動点(℃)-40.0
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)149(40℃)15.9(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数113
APIGL-5
ベースオイル鉱物油
密度(g/cm3 at15℃)0.883
色(ASTM)L2.5
酸価(mgKOH/g)1.2
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
優れた熱・酸化安定性と高い極圧性を備えたロングドレンタイプのトランスミッション・ディファレンシャルギヤー専用油です。
140℃以上という高温下でも酸化劣化を起こしません。実車による10万km走行テストをクリア。
優れた清浄性がミッションやデフ内部を長期的にクリーンに保ちます。
GL-5クラスの高い極圧性で強い油膜を長期間保持します。ギヤー各部に強力に保護します。
優れた耐摩耗性でギヤーの摩耗損傷を防ぎ、ミッションやデフのトラブルを防止します。
従来の金属系シンクロナイザリングはもちろん、樹脂系のシンクロでもスムーズなシフトフィーリングを発揮します。
容量(L)200
引火点(℃)212
流動点(℃)-37.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)161.8(40℃)、16.56(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量200L
粘度指数108
密度(g/cm3 at15℃)0.8902
色(ASTM)L2.5
危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
米軍規格MIL-L-2105Bに合格し、APIサービス分類GL-5クラスに属するギヤーオイルです。過酷化する使用条件に耐えるように厳選した極圧添加剤を配合していますので、乗用車、トラック、バス、農業機械などの高荷重ギヤー用として広く適用出来ます。酸化安定性に優れているため、高温走行条件で常に優れた潤滑性を保持し、ギヤー各部も常にクリーンに保つことが出来ます。さび止め性が一段と強力であり、歯面、軸受の保護は万全です。
用途車両用ギヤー油
SAE90
容量(L)20
引火点(℃)220
流動点(℃)-22.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)194(40℃)17.6(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数98
APIGL-5
ベースオイル鉱物油
密度(g/cm3 at15℃)0.900
酸価(mgKOH/g)1.34
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
ギアオイル 工業用
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
従来のSP系ギヤ油に比べ、更に極圧性が優れています。
酸化安定性が優れていますので、長期間の使用しても酸化劣化が少なく安定性能を維持します。
水分離性が優れていますので、水が混入しても速やかに水を分離します。
消泡性に優れています。
用途各種圧延機の減速機・ピニオンスタンドの潤滑
各種産業機械の減速機の潤滑
高温、高荷重の工業用各種ギヤ及び軸受の潤滑
こんなお得な商品も!
ギアオイル 80W-90 GL-5相当
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
ディファレンシャルギヤ-が要求する極圧性と耐熱性を備えたディファレンシャルギヤ-専用オイルです。
優れた極圧性と耐熱性で過酷な運転条件下でも長期間安定した性能を保持します。
マルチグレードオイルとしての粘度特性を活かし、低温時から高温時まで抜群の性能を発揮します。
SAE80W-90
APIGL-5(LSD性能付与)
容量(L)20
引火点(℃)220
流動点(℃)-32.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)130.3(40℃)、14.01(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数105
密度(g/cm3 at15℃)0.9007
色(ASTM)L2.0
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
マルチグレードオイル化によって低温時から高温時までスムーズなシフト操作性を実現したマニュアルトランスミッション専用のギヤーオイルです。
ミッションギヤーの特性に合わせ、耐熱性やシンクロ特性を一段と向上させたロングドレインタイプのマルチグレードオイルです
SAE75W-90
APIGL-4クラス
容量(L)20
引火点(℃)190
流動点(℃)-52.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)88.18(40℃)、14.53(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数172
密度(g/cm3 at15℃)0.8965
色(ASTM)2.0
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
コスモトルクオイル 15は、建設機械や車両および一般産業機械に装着されているフルードカップリング(流体継手)やトルクコンバータの専用油です。
容量(L)20
引火点(℃)190
流動点(℃)-35.0
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)21.34(40℃)、4.750(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
粘度指数148
密度(g/cm3 at15℃)0.8614
色(ASTM)L1.0
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
ギアオイル 80W-90 GL-5相当
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
APIサービス分類GL-3クラスに属するギヤーオイルで、中程度のすべり速度と荷重のもとで運転されるスパイラルべベルギヤーアクスルや手動式トランスミッションの潤滑に適するギヤーオイルです。
酸化安定性、消泡性、さび止め性に優れていますので、ギヤーの汚れも少なく、耐久性が向上します。
容量(L)20
引火点(℃)230
流動点(℃)-22.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)196.3(40℃)、17.78(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数98
密度(g/cm3 at15℃)0.8954
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
ギアオイル 工業用
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
省エネルギー型・工業用極圧型ギヤ油(有機モリブデン配合)
効果的な省電力効果を発揮します。
スラッジの生成がほとんどありません。
ギヤの損傷を防止します。
ロングライフタイプでメンテナンス費用を低減します。
水分離性に優れています。
適合範囲ギヤ
色緑色透明(ASTM)
極圧性が非常に優れています。場合によっては指定粘度グレードより1グレード下げて使用することで省エネルギー効果が期待できます。
酸化安定性が優れていますので、高温でのスラッジ析出や粘度増加を抑制し、長期間の使用に耐えます。
耐腐食性が優れていますので、金属の腐食を抑制いたします。消泡性に優れています。
用途各種圧延機の減速機・ピニオンスタンドの潤滑・各種産業機械の減速機の潤滑・高温・高荷重の工業用各種ギヤー
色黒
銅板腐食(100℃×3H)1
仕様【さび止め性(蒸留水法)】さびなし
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
ギヤー油、油圧作動油、湿式ブレーキ油、油圧駆動オイルとしての性能を兼ね備えています。
粘度指数が高く、かつ流動点が低いため寒冷地における流動性が優れており、オールシーズン安心して使用できます。
湿式ブレーキに対する潤滑性が優れているためブレーキノイズ防止性が高く、安定した制動力が得られます。
用途農機用トラクター、コンバイン等のミッション、デフギヤー、油圧作動油、湿式ブレーキ、パワーシフト
引火点(℃)232
流動点(℃)-40.0
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)50.63(40℃)、8.234(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数136
密度(g/cm3 at15℃)0.8783
危険物の性状非水溶性
ギヤー油、油圧作動油、湿式ブレーキ油としての性能を兼ね備えています。
極圧性が高く、ギヤーの長寿命化が図れます。
高温酸化安定性が優れているため、長時間にわって安定した作動が得られます。
湿式ブレーキに対する潤滑性が優れているためブレーキノイズ防止性が高く、安定した制動力が得られます。
あわ立ち防止性が優れています。
シール材に対する安定性が優れています。
用途農機用トラクターのミッション、デフギヤー、アクスル
引火点(℃)232
流動点(℃)-27.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)75.05(40℃)、9.555(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数105
密度(g/cm3 at15℃)0.8884
危険物の性状非水溶性
スティックスリップを防止します。耐摩耗性に優れています。
スラッジ生成を防止します。低臭性です。
用途工作機械の潤滑部位である軸受・歯車・油圧装置・摺動面の潤滑油
使用条件が過酷でない機械の軸受・歯車・油圧装置用の潤滑油
こんなお得な商品も!
タービンオイル
モノタロウ
¥898~
税込¥988~
無添加タービン油。粘度指数が高く、温度による粘度変化が小さい性質をもっています。水分離性が優れています。熱に対する安定性が優れています。
用途潤滑油の漏洩が多い機械・特に水分の速やかな分離を必要とする潤滑箇所の潤滑油、密閉歯車油、油圧作動油。
成分石油系炭化水素100%
仕様熱安定度(170℃12hr)/合格銅板腐蝕(100℃3hr)/1
適合範囲タービン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
酸価(mgKOH/g)0.01
危険物の性状非水溶性
高級汎用潤滑油。
酸化安定性が優れていますので、潤滑油の酸化劣化をおさえ、長期間安定した性能を維持します。
さび止め性に優れていますので、各種機械でのさびの発生を防止します。
摩耗防止性が優れていますので、荷重がかかる潤滑個所においても、摩耗や焼付を防止します。
優れた清浄性を有していますので、高温においてもラッカーやカーボンを堆積させることはありません。
循環給油においても、極めて良好なあわ立ち防止性を発揮します。
粘度指数が高く、流動点が低いため、機械の始動トルクが少なく、運転時には適切な粘度を保持します。
用途各種産業機械の循環系統油、軽荷重の減速機
各種油圧装置の油圧作動油
空気、ガス圧縮機の外部油
仕様さび止め性(蒸留水)/さびなし銅板腐蝕(100℃3hr)/1
外観茶褐色不透明
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
熱負荷の高い油圧装置で長時間使用されても、劣化によるスラッジはほとんど生成しません。
酸化安定性も優れていますので、長期間の使用における品質や性能の低下はほとんどありません。
高速/高圧で運転される油圧機器(ポンプ・バルブ・アクチュエータ)の摩耗を最少小限に抑えます。
ISO11158に規定されているFZG歯車試験で11ステージ(Fail Stage)と優秀な極圧性能を有する油圧作動油です。
優れた防錆・防食効果のある特殊な添加剤の働きで、油圧機器類から錆や腐食の発生を抑制します。
添加剤の効果で油面または油中に発生した泡を速やかに消滅させ、キャビテーションまたはエアレーションによる油圧機器の損傷を抑制します。
用途射出成形機、鍛圧機械、金属加工機械、押出し機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など各種産業機械の低圧から高圧までの油圧装置に使用できます。
適合範囲油圧作動
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L0.5
危険物の性状非水溶性
低温特性が優れています。
化学的安定性が優れており、長期間の使用に耐えます。
炭化傾向が少なく、硬質カーボンの生成は全くありません。
水分が少なく、冷媒に対して安定です。
絶縁耐力が高く、電気的特性が優れています。
用途冷凍、冷蔵、製氷および空調用各種冷凍機・電気冷蔵庫、ルームクーラー、パッケージ型エアコンなどの密閉型冷凍機・極低温で使用される機器の軸受油、ギヤー油、作動油
酸価(mgKOH/g)0.01
仕様【熱安定度(170℃/12hr)】合格
銅板腐食(100℃×3H)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
エンジン清浄性に優れています
コスモディーゼルCFは、スラッジを油中に細かく分散浮遊させ、エンジン内部をいつも清浄に保ちます。
酸中和性が優れています
硫黄分の多い燃料を使用しますと、硫黄分が燃焼して腐食性の強い酸性物質を生成します。これらが、軸
受、ピストンリング、シリンダーライナーなどを腐食・摩耗させます。
コスモディーゼルCFは、酸中和性能が優れていますので、エンジンを腐食・摩耗から守ります。
摩耗防止に優れています
精製度の高いベースオイルに優れた摩耗防止剤が配合されておりますので、タイミングギヤ-、タペット、カ
ムシャフトなど油膜の形成が困難な部分においても、強い油膜を形成し、エンジン各部の摩耗を防止します。
用途コスモディーゼルCFは、主として軽油を燃料とする高過給機つき大型高出力建設機械をはじめ、鉄道車両、
発電機など過酷な運転条件で使用されるディーゼルエンジン、また、DPF未装着のバス、トラックなどに適応
するディーゼルエンジンオイルです。
なかでも次に示すような条件で運転されるディーゼルエンジンには、特に効果的です。
1. 建設機械およびダンプカー(DPF未装着車)など高出力でかつ負荷変動の大きい場合。
2. 建設機械などにおいて、硫黄分の多い燃料を使用する場合。
適合範囲ディーゼル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
酸化安定性が優れていますので、潤滑油の酸化劣化をおさえ、長期間安定した性能を維持します。
さび止め性に優れていますので、各種機械でのさびの発生を防止します。
摩耗防止性が優れていますので、荷重がかかる潤滑個所においても、摩耗や焼付を防止します。
循環給油においても、極めて良好なあわ立ち防止性を発揮します。
優れた清浄性を有していますので、高温においてもラッカーやカーボンの堆積を抑制します。
用途各種産業機械の循環系統油、軽荷重の減速機
各種油圧装置の油圧作動油
空気、ガス圧縮機の外部油
容量(L)20
コスモ石油が開発したペトロラタム型のアンカー工法用さび止め充填剤です。
仕様【塩水噴霧試験(5%NaCl、35℃)】240hr以上(A級)、【湿潤試験(49℃、湿度95%)】4000hr以上(A級)、【格納包装試験】12ヶ月以上(A級)
適合アンカー工法用さび止め充填剤として以外に長期防錆性が要求されるネジ、バネ、ワイヤー、歯車等の出荷防錆用としても使用
引火点(℃)260
融点(℃)61
蒸発量(%)0.2(105℃/3hr)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
密度(g/cm3 at15℃)0.908
不混和ちょう度243(25℃)
1缶(16kg)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
エンジン油としての性能はもとより、ギヤー油、油圧油の性能を兼ね備えた最高級のトラクター用万能オイルです。
マルチグレードタイプですからオールシーズン使用できます。
湿式ブレーキのノズル防止性に優れており、確実な制動力が得られます。
トラクターだけでなく、他の農機用潤滑油として使用できますので、使用油種の統一が図れます。
用途4サイクルガソリンエンジン、灯油エンジン、ディーゼルエンジン、農業機械のミッション、デファレンシャルギヤー、湿式ブレーキ。
引火点(℃)224
流動点(℃)-35.0
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)65.97(40℃)、10.17(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数140
密度(g/cm3 at15℃)0.8825
危険物の性状非水溶性
コスモディーゼルCFは、スラッジを油中に細かく分散浮遊させ、エンジン内部をいつも清浄に保ちます。
硫黄分の多い燃料を使用しますと、硫黄分が燃焼して腐食性の強い酸性物質を生成します。これらが、軸受、ピストンリング、シリンダーライナーなどを腐食・摩耗させます。
コスモディーゼルCFは、酸中和性能が優れていますので、エンジンを腐食・摩耗から守ります。
精製度の高いベースオイルに優れた摩耗防止剤が配合されておりますので、タイミングギヤ-、タペット、カムシャフトなど油膜の形成が困難な部分においても、強い油膜を形成し、エンジン各部の摩耗を防止します。
用途コスモディーゼルCFは、主として軽油を燃料とする高過給機つき大型高出力建設機械をはじめ、鉄道車両、発電機など過酷な運転条件で使用されるディーゼルエンジン、また、DPF未装着のバス、トラックなどに適応するディーゼルエンジンオイルです。
粘度指数101
関連キーワード