261,397件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフィス家具/照明/清掃用品(6)
測定・測量用品(2)
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(252192)
メカニカル部品/機構部品(8715)
制御機器/はんだ・静電気対策用品(371)
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(7)
その他(104)
すべて解除
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状エルボユニオン シール方式(おねじ)シール剤付 保証耐圧力(MPa)3
1個ほか
229 税込252
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状ハーフユニオン シール方式(おねじ)シール剤付 保証耐圧力(MPa)3
1個ほか
149 税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ SMC CADデータあり
材質(本体)樹脂 消音効果(dB)30 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10〜60(凍結なきこと) 使用流体圧縮空気
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-〜) SMC CADデータあり
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.1 形式エルボ型 ボディサイズ1/8、1/4 六角対辺(mm)9 制御方式メータアウト シール方式シール剤 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
986 税込1,085
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、その他軟質プラスチックチューブ
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイレンサ (AN〜) SMC CADデータあり
1個
149 税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

一般空気圧配管用 柔軟
1巻ほか
1,390 税込1,529
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

用途一般空気配管用 材質ナイロン12 使用温度範囲(℃)-40〜100/(水)0〜70(凍結なきこと) 使用流体空気/水 主な用途一般空気配管用
1巻
979 税込1,077
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
95 税込105
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ストレート KQ2H ミリサイズ SMC CADデータあり
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。 形状ユニオンストレート 使用流体空気、水 管接続口径同径チューブ ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
1個ほか
289 税込318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

圧力計 SMC CADデータあり
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ SMC CADデータあり
1個
3,528 税込3,881
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (1496種類の商品があります)

スイッチ(D-M〜) SMC CADデータあり
リード線取出方法グロメット 種類無接点オートスイッチ オートスイッチ取付方法直接
1個
2,290 税込2,519
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

チーズ KQ2T ミリサイズ SMC CADデータあり
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。 形状チーズ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AFM/AWMシリーズ用メンテナンス用エレメント
1個
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-〜) SMC CADデータあり
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) 仕様ワンタッチ管継手付 形式エルボ型 ボディサイズM3・M5 六角対辺(mm)9 制御方式メータアウト シール方式ガスケットシール 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC CADデータあり
用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。 形状ユニオンワイ 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,690 税込1,859
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20 使用流体空気
1個
3,528 税込3,881
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

プラグ KQ2 Series SMC CADデータあり
使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用
形状プラグ
1個ほか
82 税込90
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ用のパッキンセットです。
仕様グリースパックは付属しません セット内容ピストンパッキン(NBR)、ロッドパッキン(NBR)、ガスケット(NBR) タイプ空気圧タイプ 関連資料メーカーカタログはこちら(17MByte)
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レギュレータ AR20-B〜AR60-Bシリーズ SMC CADデータあり
1個
特価
2,380 税込2,618
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (875種類の商品があります)

エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状エルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,193 税込2,412
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ミストセパレータAMシリーズ用の交換部品、エレメントアセンブリです。
1個
1,790 税込1,969
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ハンドバルブ VHシリーズ SMC CADデータあり
1個
5,590 税込6,149
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

異径ストレート KQ2H ミリサイズ SMC CADデータあり
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。 形状異径ストレート 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,087 税込2,296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMC CADデータあり
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1〜1 周囲温度及び使用空気温度(℃)-5〜60(凍結なきこと)
1個
748 税込823
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A(AF40-0〜) SMC CADデータあり
ろ過度(μm)5
1個
3,358 税込3,694
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (419種類の商品があります)

フローティングジョイントJA (J〜) SMC CADデータあり
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
1個
949 税込1,044
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ SMC CADデータあり
材質(本体)樹脂 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10〜60(凍結なきこと) 消音効果(dB)30 使用流体圧縮空気 接続口ワンタッチ配管
1個
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

やや軟質
用途一般空気圧配管用
1巻
1,190 税込1,309
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

小型減圧弁 ARX20 SMC CADデータあり
最高使用圧力(MPa)2.0 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) 排気機構リリーフタイプ
1個
1,590 税込1,749
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ストレートタイプ SMC CADデータあり
形状ユニオンストレート 使用流体空気 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa クラッキング圧力(MPa)0.005 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(ただし、凍結なきこと) 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC CADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
1個
4,590 税込5,049
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

サイレンサ SMC CADデータあり
小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別BC焼結体 材質(本体)銅合金 最高使用圧力(MPa)1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。) 使用温度(℃)-10〜150(凍結なきこと) 使用流体圧縮空気
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルタレギュレータ (AW20-02-〜) SMC CADデータあり
1個
3,528 税込3,881
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/4 ボディサイズ2 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと)
1個
9,052 税込9,957
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMC CADデータあり
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
切替方式2位置シングル 定格電圧(V)DC24 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜50(ただし凍結なきこと) パイロット方式内部パイロット 給油不要 内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 ポート数5 関連資料メーカーカタログはこちら(26.4MByte)
1個
特価
4,390 税込4,829
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング