50,627件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
229 税込252
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
149 税込164
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ストレート KQ2H ミリサイズ SMC CADデータあり
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。 形状ユニオンストレート 管接続口径同径チューブ 使用流体空気、水 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 保証耐圧力(MPa)3 使用圧力範囲-100kPa~1MPa
1個ほか
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



用途一般空気配管用 使用流体空気/水 使用温度範囲(℃)-40~100/(水)0~70(凍結なきこと) 材質ナイロン12 主な用途一般空気配管用
1巻
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
5,280 税込5,808
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (8955種類の商品があります)

スイッチ(D-M~) SMC CADデータあり
1個
2,290 税込2,519
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)



5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
5,850 税込6,435
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9118種類の商品があります)


エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 形状エルボユニオン 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3
1袋(5個)ほか
2,190 税込2,409
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
5,880 税込6,468
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (895種類の商品があります)

プラグ KQ2 Series SMC CADデータあり
1個ほか
82 税込90
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
5,680 税込6,248
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8218種類の商品があります)


異径ストレート KQ2H ミリサイズ SMC CADデータあり
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 使用流体空気、水 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa)3 形状異径ストレート ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
1袋(5個)ほか
2,090 税込2,299
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMC CADデータあり
1個
798 税込878
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
弁形式N.C.(通電時開)形 ポート数2 流体空気 サイズサイズ2 使用流体空気
1個
特価
1,580 税込1,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)




3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC CADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
1個
4,880 税込5,368
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

小型減圧弁 ARX20 SMC CADデータあり
保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 排気機構リリーフタイプ 最高使用圧力(MPa)2.0 使用流体空気
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
1,360 税込1,496
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

エルボ KQ2L ミリサイズ SMC CADデータあり
用途直角方向のチューブ同士の接続に使用。 保証耐圧力(MPa)3 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 形状ユニオンエルボ ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 使用流体空気、水
1袋(5個)ほか
2,190 税込2,409
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フローティングジョイントJA (J~) SMC CADデータあり
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
1個
999 税込1,099
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)


ストレートタイプ SMC CADデータあり
使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)1.5 形状ユニオンストレート 使用流体空気 クラッキング圧力(MPa)0.005 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
1個
769 税込846
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
使用流体空気 ポート数5
1個
6,390 税込7,029
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (9424種類の商品があります)

クイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~) SMC CADデータあり
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

レジューサ KQ2R ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手のサイズ変更に使用。 形状レジューサ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
1,780 税込1,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20 使用流体空気
1個
3,735 税込4,109
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A(AF20) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ20
1個
2,250 税込2,475
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)