259,878件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状エルボユニオン シール方式(おねじ)シール剤付 保証耐圧力(MPa)3
1個ほか
229 税込252
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状ハーフユニオン シール方式(おねじ)シール剤付 保証耐圧力(MPa)3
1個ほか
149 税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ SMC CADデータあり
材質(本体)樹脂 消音効果(dB)30 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 使用流体圧縮空気
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMC CADデータあり
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.1 形式エルボ型 ボディサイズ1/8、1/4 六角対辺(mm)9 制御方式メータアウト シール方式シール剤 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,044 税込1,148
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、その他軟質プラスチックチューブ
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイレンサ (AN~) SMC CADデータあり
1個
149 税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

一般空気圧配管用 柔軟
1巻ほか
1,390 税込1,529
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

1個
99 税込109
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ストレート KQ2H ミリサイズ SMC CADデータあり
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。 形状ユニオンストレート 使用流体空気、水 管接続口径同径チューブ ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個ほか
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

圧力計 SMC CADデータあり
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ SMC CADデータあり
1個
3,735 税込4,109
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (1496種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
特価
4,390 税込4,829
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8955種類の商品があります)

スイッチ(D-M~) SMC CADデータあり
リード線取出方法グロメット 種類無接点オートスイッチ オートスイッチ取付方法直接
1個
2,290 税込2,519
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC CADデータあり
用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。 形状ユニオンワイ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途一般空気配管用 材質ナイロン12 使用温度範囲(℃)-40~100/(水)0~70(凍結なきこと) 使用流体空気/水 主な用途一般空気配管用
1巻
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~) SMC CADデータあり
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 仕様ワンタッチ管継手付 形式エルボ型 ボディサイズM3・M5 六角対辺(mm)9 制御方式メータアウト シール方式ガスケットシール 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

チーズ KQ2T ミリサイズ SMC CADデータあり
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。 形状チーズ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,690 税込1,859
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

AFM/AWMシリーズ用メンテナンス用エレメント
1個
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ用のパッキンセットです。
仕様グリースパックは付属しません セット内容ピストンパッキン(NBR)、ロッドパッキン(NBR)、ガスケット(NBR) タイプ空気圧タイプ 関連資料メーカーカタログはこちら(17MByte)
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プラグ KQ2 Series SMC CADデータあり
使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用
形状プラグ
1個ほか
82 税込90
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状エルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,190 税込2,409
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
5,850 税込6,435
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9118種類の商品があります)

レギュレータ AR20-B~AR60-Bシリーズ SMC CADデータあり
1個
特価
2,580 税込2,838
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (875種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気 関連資料メーカーカタログはこちら(26.4MByte)
1個
6,390 税込7,029
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9424種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20 使用流体空気
1個
3,735 税込4,109
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)

フィルタレギュレータ (AW20-02-~) SMC CADデータあり
1個
3,790 税込4,169
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気 関連資料メーカーカタログはこちら(26.4MByte)
1個
5,880 税込6,468
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (895種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
関連資料メーカーカタログはこちら(26.4MByte)
1個
5,680 税込6,248
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8218種類の商品があります)

小型減圧弁 ARX20 SMC CADデータあり
最高使用圧力(MPa)2.0 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 排気機構リリーフタイプ
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

セット内容クッションパッキン、ロッドパッキン、ピストンパッキン、シリンダチューブガスケット 仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g) 付属品グリースパック 関連資料メーカーカタログはこちら(8.58MByte)"
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A(AF40-0~) SMC CADデータあり
ろ過度(μm)5
1個
3,580 税込3,938
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (419種類の商品があります)

ハンドバルブ VHシリーズ SMC CADデータあり
1個
5,990 税込6,589
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMC CADデータあり
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
798 税込878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

ミストセパレータAMシリーズ用の交換部品、エレメントアセンブリです。
1個
1,790 税込1,969
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

異径ストレート KQ2H ミリサイズ SMC CADデータあり
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。 形状異径ストレート 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,090 税込2,299
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エルボ KQ2L ミリサイズ SMC CADデータあり
用途直角方向のチューブ同士の接続に使用。 形状ユニオンエルボ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,190 税込2,409
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フローティングジョイントJA (J~) SMC CADデータあり
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
1個
999 税込1,099
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング