231,872件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
229 税込252
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
149 税込164
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMC CADデータあり
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1 保証耐圧力(MPa)1.5 ボディサイズ1/8、1/4 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン 最低使用圧力(MPa)0.1 使用流体空気 シール方式シール剤 六角対辺(mm)9 制御方式メータアウト 形式エルボ型
1個
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ストレート KQ2H ミリサイズ SMC CADデータあり
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 保証耐圧力(MPa)3 使用流体空気、水 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 形状ユニオンストレート 管接続口径同径チューブ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa
1個ほか
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)




用途一般空気配管用 材質ナイロン12 主な用途一般空気配管用 使用温度範囲(℃)-40~100/(水)0~70(凍結なきこと) 使用流体空気/水
1巻
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
5,280 税込5,808
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (8955種類の商品があります)

スイッチ(D-M~) SMC CADデータあり
1個
2,290 税込2,519
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)


チーズ KQ2T ミリサイズ SMC CADデータあり
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 形状チーズ 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用流体空気、水
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
5,850 税込6,435
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9118種類の商品があります)



ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC CADデータあり
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 形状エルボユニオン 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3
1袋(5個)ほか
2,190 税込2,409
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

プラグ KQ2 Series SMC CADデータあり
1個ほか
82 税込90
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~) SMC CADデータあり
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
制御方式メータアウト 最低使用圧力(MPa)0.1 使用流体空気 形式エルボ型 保証耐圧力(MPa)1.5 仕様ワンタッチ管継手付 ボディサイズM3・M5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 六角対辺(mm)9 シール方式ガスケットシール
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
5,880 税込6,468
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (895種類の商品があります)


薄形シリンダ CQ2シリーズ用のパッキンセットです。
タイプ空気圧タイプ 仕様グリースパックは付属しません セット内容ピストンパッキン(NBR)、ロッドパッキン(NBR)、ガスケット(NBR)
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMC CADデータあり
1個
798 税込878
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
5,680 税込6,248
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8218種類の商品があります)

異径ストレート KQ2H ミリサイズ SMC CADデータあり
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 形状異径ストレート 保証耐圧力(MPa)3
1袋(5個)ほか
2,090 税込2,299
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)




小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
サイズサイズ2 使用流体空気 流体空気 弁形式N.C.(通電時開)形 ポート数2
1個
特価
1,580 税込1,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

サイレンサ SMC CADデータあり
小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。) 種別BC焼結体 材質(本体)銅合金 使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC CADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
1個
4,880 税込5,368
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

小型減圧弁 ARX20 SMC CADデータあり
排気機構リリーフタイプ 最高使用圧力(MPa)2.0 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)