50,812件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
1個
1,390 税込1,529
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMC CADデータあり
エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
1個
2,590 税込2,849
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)


1個
1,190 税込1,309
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

1個
6,990 税込7,689
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)


一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32) 材質ナイロン12
1個
1,390 税込1,529
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMC CADデータあり
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
1個
2,590 税込2,849
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series 耐熱温度(℃)200 使用流体空気水、不活性ガス 材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂) 適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)
1個
3,990 税込4,389
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-2~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16
1個
13,860 税込15,246
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

クリーンレギュレータ SRHシリーズ SMC CADデータあり
・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
最高使用圧力(MPa)1 保証耐圧力(MPa)1.5 圧力計圧力計なし 周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
1個
19,900 税込21,890
3日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-1~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16
1個
13,590 税込14,949
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)




・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
使用流体空気、水、不活性ガス 材質FEP
1個
1,990 税込2,189
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

真空レギュレータ IRVシリーズ SMC CADデータあり
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
1個
6,990 税込7,689
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
1個
2,690 税込2,959
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スライドユニット (CXWM~) SMC CADデータあり
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
1個
599 税込659
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

エアタンク VBATシリーズ SMC CADデータあり
・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
1個
39,900 税込43,890
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリアル伝送システム 出力対応 SMC CADデータあり
1個
209 税込230
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)


・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)使用。 ・使用流体:空気、水 ・最高使用圧力(20℃時):1.2MPa
使用流体空気、水 材質難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当) 最高使用圧力(MPa)1.2(20℃)
1個
4,190 税込4,609
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

・外層にポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。 ・使用流体:空気、水 ・最高使用圧力(20℃時):0.8MPa
使用流体空気、水 材質ポリウレタン 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1個
4,490 税込4,939
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

吸着プレート (SP~) SMC CADデータあり
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
1個
59,900 税込65,890
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
1個
85 税込94
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)


3ポートエアオペレートバルブ VPA41 SMC CADデータあり
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
1個
8,990 税込9,889
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF3W72 SMC CADデータあり
3色表示・2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(弊社PF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
1個
34,800 税込38,280
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF3W70 SMC CADデータあり
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(弊社PF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
定格流量(L/min)0.5~4
1個
34,800 税込38,280
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF3W5 SMC CADデータあり
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(弊社PF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
1個
20,835 税込22,919
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

メンブレンエアドライヤ IDG30 SMC CADデータあり
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
1個
67,900 税込74,690
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

サーモチラー用DIフィルタカートリッジ SMC CADデータあり
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
1個
13,900 税込15,290
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-2~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)40
1個
27,270 税込29,997
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)


パイロット・ポペットタイプ  (3ポートエアオペレートバルブ VPA~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
1個
15,900 税込17,490
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
1,990 税込2,189
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
39,900 税込43,890
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)