51,104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
用途一般空気配管用 材質ナイロン12 使用温度範囲(℃)-40~100/(水)0~70(凍結なきこと) 使用流体空気/水 主な用途一般空気配管用
1巻
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

やや軟質
用途一般空気圧配管用
1巻
1,190 税込1,309
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
1個
1,380 税込1,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1個ほか
278 税込306
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMC CADデータあり
エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
1個
2,590 税込2,849
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

その他(B~) SMC CADデータあり
1個
17 税込19
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series 材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂) 使用流体空気水、不活性ガス 耐熱温度(℃)200 適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)
1個
3,990 税込4,389
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32) 材質ナイロン12
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMC CADデータあり
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
1個
2,590 税込2,849
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
1個
6,990 税込7,689
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

・一般空気配管用ナイロンチューブ。 ・使用温度:-40~+100℃、水の場合:0~+70℃(凍結なきこと)
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
1個
85 税込94
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

クリーンレギュレータ SRHシリーズ SMC CADデータあり
・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
最高使用圧力(MPa)1 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと) 圧力計圧力計なし
1個
19,900 税込21,890
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-2~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16
1個
13,860 税込15,246
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

1個
2,430 税込2,673
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

VQ Series(VQD1~) SMC CADデータあり
1個
769 税込846
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

・最高使用圧力1.2MPa以下(20℃時) ・帯電防止対策用。
使用流体空気 黒(不透明)
1個
1,990 税込2,189
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
5,085 税込5,594
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

エアタンク SMC CADデータあり
・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
1個
1,590 税込1,749
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

真空レギュレータ IRVシリーズ SMC CADデータあり
テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
1個
6,990 税込7,689
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
1個
2,690 税込2,959
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シリアル伝送システム 出力対応 SMC CADデータあり
・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
1個
219 税込241
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

エアハイドロユニット CCシリーズ(CCT~) SMC CADデータあり
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
関連資料メーカーカタログはこちら(2MByte)
1個
9,890 税込10,879
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

H Series(HRS) SMC CADデータあり
1個
4,590 税込5,049
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~) SMC CADデータあり
・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・インジケータ付(オプション) ・エアオペレート形。
作動方式パイロット式 ポート数2
1個
8,890 税込9,779
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

プロセスポンプ (PA~) SMC CADデータあり
1個
39,800 税込43,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

1個
6,990 税込7,689
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~) SMC CADデータあり
・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
1個
17 税込19
3日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

真空用エキゾーストクリーナ (AMV~) SMC CADデータあり
・真空ポンプから排気される油煙を99.5%捕捉。 ・油煙のない快適な作業環境を実現。 ・小流量で高濃度の油煙でも99.5%捕捉分離。 ・真空ポンプからの排気ダクトが不要。
1個
15,900 税込17,490
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作動方式複動・片ロッド
1個
4,500 税込4,950
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5339種類の商品があります)

イオナイザ(バータイプ) IZS40 SMC CADデータあり
・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
1個
1,280 税込1,408
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

クリーンルーム用空気圧機器(10-M~) SMC CADデータあり
1袋(10個)ほか
990 税込1,089
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

その他(VV3P~) SMC CADデータあり
1個
3,870 税込4,257
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

1個
6,380 税込7,018
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
使用流体空気、水、不活性ガス 材質FEP
1個
1,990 税込2,189
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

幅広タイプエアチャック (MHL2-20D~) SMC CADデータあり
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動形 関連資料メーカーカタログはこちら(2.22MByte)
1個
31,185 税込34,304
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)

1個
25,065 税込27,572
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (958種類の商品があります)

作動方式複動・片ロッド
1個
9,405 税込10,346
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7880種類の商品があります)

アルミ製 高真空L型バルブ XLHシリーズ SMC CADデータあり
1個
33,800 税込37,180
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

MB Series(MBB50) SMC CADデータあり
作動方式複動片ロッド
1個
12,510 税込13,761
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (334種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング