真空-100kPa~使用可能
仕様●ねじ部材質・表面処理:黄銅
形状六角穴付ハーフユニオン
管接続口径10-32UNF(適合チューブ外径)
ねじの種類UNF
適合チューブ外径(inch)Φ1/4"
機種六角穴付ハーフユニオン
RoHS指令(10物質対応)対応
オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン リリースブッシュ色:白色
1袋(10個)
¥3,298
税込¥3,628
14日以内出荷
ワンタッチ着脱。真空-100kPa使用可能。ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
材質ボディ:C3604, PBT, PP、スタッド:C3604(ねじ部)、チャック:SUS304、ガイド:SUS304、リリースブッシュ:POM、パッキン、Oリング:NBR、ガスケット:SUS304・NBR
形状ハーフユニオン
ねじ取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)、ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
適合チューブ外径Φ1/4
管接続口径ねじ接続:10-32UNF
シール方式シール剤なし
材質(ねじ部)黄銅
表面処理(ねじ部)無電解ニッケルめっき
使用流体空気、水
使用圧力範囲‐100kPa~1MPa
適合チューブチューブ材質:FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、チューブ外径:Φ1/8", Φ5/32", Φ3/16", Φ1/4", Φ5/16", Φ3/8", Φ1/2"
保証耐圧力(MPa)3MPa(23℃時)
機種六角穴付ハーフユニオン
周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
継手ワンタッチ管継手
商品タイプ真円形
オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色:白色
1袋(10個)
¥3,298
税込¥3,628
19日以内出荷
真空-100kPa~使用可能
色リースブッシュ:白色
質量(g)2.6
適合チューブ外径Φ1/8
接続ねじ10-32UNF
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
機種六角穴付ハーフユニオン
使用流体温度(℃)0~40
周囲温度(℃)-5~60
RoHS指令(10物質対応)対応
潤滑剤白色ワセリンリ
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
16日以内出荷
外径で20%小型化(KQシリーズ比)し、より狭いスペースでの配管が可能。シール剤付きが標準仕様。銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)。真空 -100kPa~使用可能
仕様銅系不可:黄銅部品すべて無電解ニッケルめっき付
形状六角穴付ハーフユニオン
色リリースブッシュ:ライトブルー
適合チューブ外径(Φmm)4
シールねじ部:シール剤付
ねじの種類M
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.98MB)
オーダーメイド仕様ノングリース仕様
関連キーワード