用途4方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
形状クロス
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途4方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
形状クロス
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
上下、左右方向への接続が可能。
用途モジュラタイプ用
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
単位Mpa
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(28.51MB)
・高剛性タイプ。
・ガイドホルダを設置。
・インジケータランプ付無接点 オートスイッチの取付が可能。
用途3方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。
寸法N(Φmm)4.2
寸法O(Φmm)8
形状異径クロス
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
・防塵・防滴構造エアチャック 塵埃の堆積を防ぐ保護構造
・ダストカバーによる密閉構造
・インジケータランプ付無接点
・オートスイッチの取付が可能
・用途に応じた3種類のダスカバーバリエーション
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)40
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ストローク(mm)20
作動方式複動
ストローク(mm)50
作動方式複動
ストローク(mm)40
作動方式複動
ストローク(mm)125
作動方式複動
ストローク(mm)10
作動方式複動
ストローク(mm)75
作動方式複動
ストローク(mm)50
作動方式複動
ストローク(mm)40
作動方式複動
ストローク(mm)100
作動方式複動
ストローク(mm)75
作動方式複動
ストローク(mm)40
作動方式複動
ストローク(mm)30
作動方式複動
ストローク(mm)100
作動方式複動
ストローク(mm)50
作動方式複動
ストローク(mm)40
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)200
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥81,980
税込¥90,178
3日以内出荷
ストローク(mm)150
作動方式複動
ストローク(mm)125
作動方式複動
ストローク(mm)30
作動方式複動
ストローク(mm)20
作動方式複動
用途3方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。
寸法N(Φmm)4.2
寸法O(Φmm)8
形状異径クロス
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ストローク(mm)10
作動方式複動
ストローク(mm)50
作動方式複動
ストローク(mm)75
作動方式複動
ストローク(mm)30
作動方式複動
ストローク(mm)20
作動方式複動
ストローク(mm)150
作動方式複動
ストローク(mm)125
作動方式複動
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ