「プラグ用 コイル」の検索結果

2,936件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切換方式2位置シングル 保護構造防塵 管接続口径1/4 シール方式メタルシール ねじの種類Rc 配管横配管 ランプ・サージ電圧保護回路ランプなし・サージ電圧保護回路付 操作方法ロック式(要工具形) コイル電圧(V)AC200(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ形式プラグインサブプレート ファンクション標準(0.95W)
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷



VQ5000_SU - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5501RY) SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ 保護構造(-) 防塵 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) 24 DC ボディ形式(0) プラグインサブプレート ファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.5W) + 外部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VQ5550Y-5HW-04 VQ5000_SU - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5550Y) SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ 保護構造(W) 耐塵・防噴流形 (IP65) シール方式(0) メタルシール ねじの種類(-) Rc 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 リード線(m)(H) 1.5 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) 24 DC ボディ形式(5) プラグリードサブプレート ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.5W) マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし
1個
20,980 税込23,078
10日以内出荷

VQ5350Y-5HEB-04 VQ5000_SU - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5350Y) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 保護構造(-) 防塵 シール方式(0) メタルシール ねじの種類(-) Rc 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 リード線(m)(H) 1.5 ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 コイル電圧(V)(5) 24 DC ボディ形式(5) プラグリードサブプレート ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.5W) マニュアル(B) ロック式(要工具形) CE-対応品(-) なし
1個
20,980 税込23,078
10日以内出荷

VQ4650Y-5H-02 VQ4000-SU - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ4650Y) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) Rc1/4 切換方式(6) 3位置パーフェクト 保護構造(-) 防塵 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 リード線(m)(H) 1.5 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 ボディ形式(5) プラグリードサブプレート ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.5W) マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷


VQ4351RY-5H-02 VQ4000-SU - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ4351RY) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 保護構造(-) 防塵 管接続口径(02) Rc1/4 シール方式(1) 弾性体シール ねじの種類(-) Rc 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 リード線(m)(H) 1.5 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 ボディ形式(5) プラグリードサブプレート ファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.5W) + 外部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷

VQ5351Y-6G-04 VQ5000_SU - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5351Y) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 保護構造(-) 防塵 シール方式(1) 弾性体シール ねじの種類(-) Rc 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 リード線(m)(G) 0.6 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(6) 12 DC ボディ形式(5) プラグリードサブプレート ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.5W) マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷

VQ5351RY-5H-04 VQ5000_SU - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5351RY) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 保護構造(-) 防塵 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 リード線(m)(H) 1.5 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) 24 DC ボディ形式(5) プラグリードサブプレート ファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.5W) + 外部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷


VQ5650Y-5G1-04-Q VQ5000_SU_1 - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5650Y) SMC CADデータあり
切換方式(6) 3位置パーフェクト タイプ(5) プラグリードサブプレート 保護構造(-) 防塵 シール方式(0) メタルシール ねじの種類(-) Rc 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 リード線(m)(G) 0.6 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形) コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W) CE-対応品(Q) CE対応
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷

VQ4451R-5HE1-03 VQ4000-SU_1 - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ4451R) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(03) 3/8 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 保護構造(-) 防塵 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 リード線(m)(H) 1.5 ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 コイル電圧(V)(5) DC24 ボディ形式(5) プラグリードサブプレート ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷

VQ5150Y-5GB-04 VQ5000_SU - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5150Y) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 保護構造(-) 防塵 シール方式(0) メタルシール ねじの種類(-) Rc 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 リード線(m)(G) 0.6 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) 24 DC ボディ形式(5) プラグリードサブプレート ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.5W) マニュアル(B) ロック式(要工具形) CE-対応品(-) なし
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

VQ5100RY-5E-04 VQ5000_SU - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5100RY) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 保護構造(-) 防塵 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 コイル電圧(V)(5) 24 DC ボディ形式(0) プラグインサブプレート ファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.5W) + 外部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷


VQ4250RY-5G1-03 VQ4000-SU_1 - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ4250RY) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(03) 3/8 切換方式(2) 2位置ダブル 保護構造(-) 防塵 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 リード線(m)(G) 0.6 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 ボディ形式(5) プラグリードサブプレート ファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.4W) + 外部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷




VQ5401RY-5W1-04 VQ5000_SU_1 - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5401RY) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ タイプ(0) プラグインサブプレート 保護構造(W) 耐塵・防噴流形 (IP65) シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形) コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.4W) + 外部パイロット CE-対応品(-) なし
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷

VQ4350Y-5H1-03F VQ4000-SU_1 - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ4350Y) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 保護構造(-) 防塵 管接続口径(03) 3/8 シール方式(0) メタルシール ねじの種類(F) G 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 リード線(m)(H) 1.5 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 ボディ形式(5) プラグリードサブプレート ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W) マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)


1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


VFR6501-5F-10 VFR6_0 - プラグイン/単体(VFR6501) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(10) 1 コイル定格電圧(V)(5) DC24 切換方式3位置プレッシャセンタ ポート数5 使用流体空気 CE-対応品(-) なし シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
1個
47,980 税込52,778
16日以内出荷

VFR6_0 - プラグイン/単体(VFR6500) SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VFR6_0 - プラグイン/単体(VFR6400) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


VFR6_0 - プラグイン/単体(VFR6200) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

VFR6_0 - プラグイン/単体(VFR6100) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

VFR6_0 - プラグイン/単体(VFR6301) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc コイル定格電圧(V)(5) DC24 切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 使用流体空気 CE-対応品(-) なし シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
1個
42,980 税込47,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VFR6_0 - プラグイン/単体(VFR6300) SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



VFR6_0 - プラグイン/単体(VFR6101) SMC CADデータあり
切換方式2位置シングル ポート数5 管接続口径(10) 1 使用流体空気 CE-対応品(-) なし シンボル(1) 2位置シングル
1個
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VFR6401-5FZ-06 VFR6_0 - プラグイン/単体(VFR6401) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(06) 3/4 コイル定格電圧(V)(5) DC24 切換方式3位置エキゾーストセンタ ポート数5 使用流体空気 CE-対応品(-) なし シンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ
1個
49,980 税込54,978
16日以内出荷

VFR2_00 - プラグイン/単体(VFR2200) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)