380件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20 使用流体空気
1個
4,198 税込4,618
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)





フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気
1個
10,980 税込12,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)





精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/8 質量(kg)0.14 種類精密減圧弁 形式基本タイプ(ハンドル) ボディサイズIR1000型 感度フルスパンの0.2%以内 空気消費量(L/minANR)4.4以内 繰返し性フルスパンの±0.5%以内 圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 供給圧力(MPa)最高/MAX.1.0、最低/設定圧力+0.05
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


取付ブラケット付 ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 材質(ケース)レベルゲージ付金属ケース 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷

ボディサイズ30 ねじの種類Rc 単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
5,798 税込6,378
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





クリーンレギュレータ SRHシリーズ SMC CADデータあり
・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
最高使用圧力(MPa)1 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/4 ボディサイズ2 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 単位製品の単位表記:MPa・℃、圧力計単位表記:Mpa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

ライトアングル角形圧力計/アタッチメントを追加 フラットで一体感のあるデザイン 視認性&耐環境性向上、2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー、視認性向上:360°
ボディサイズ20 管接続口径1/4 材質(ケース)ポリカ―ボネート 単位製品の単位表記:MPa、℃/圧力計単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)なし 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 接続ねじ種類Rc フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁なし 排気機構リリーフタイプ デジタル圧力スイッチ種類デジタル圧力スイッチなし フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)




電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
53,980 税込59,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
・内部パイロット式リリーフタイプ。
設定圧力範囲(25) 0.05~0.83MPa 排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
1個
46,980 税込51,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御
ボディサイズ1
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMC CADデータあり
3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 二段切換設定 多段圧力制御
使用流体空気 ボディサイズ直接配管形 取付姿勢自由
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御
ボディサイズ5
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)