「圧力計 0.2」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様丸形0.02~0.2MPa設定
型式AC40-B用・AC40-06-B用・AC50-B用・AC55-B用・AC60-B用・AC40A-B用・AC40A-06-B用・AC50A-B用・AC40B-B用・AC40B-06-B用・AC50B-B用・AC55B-B用・AC60B-B用・AC60A-B用・AC40C-B用・AC40C-06-B用・AC40D-B用・AC40D-06-B用
圧力計丸形0.02~0.2MPa設定
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様禁油
材質ケース:ステンレス、表示窓:ポリカーボネート、ソケット:SUS316、ブルドン管:SUS316
使用温度範囲(℃)-5~45(凍結なきこと)
精度スケールの25%~75%の範囲:±2% F.S.上記を除く範囲:±3% F.S.(ASME B40.1 グレードB)
使用流体接ガス部材質を腐食しないもの
表示単位MPa
配管接続口径R1/4
洗浄方式一般脱脂洗浄
取付面位置下部取付
仕様特殊仕様:(-) なし
仕様(X30)MPa・psi併記
形状(A)側面ねじタイプ(立形)
アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
仕様特殊仕様:(-) なし
フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能。
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
ブラケットブラケット付
設定圧力(MPa)0.02~0.2
ドレン排出口(オプションa)ドレンコック付、(オプションb)ドレンコック、バーブ継手なし
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース金属ケース
圧力計取付角度圧力計取付角度 0°
排気機構リリーフタイプ
逆流機能なし
オーダーメイド仕様標準
フロート式オートドレンオートドレンなし
圧力単位製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:Mpa
1個
¥9,198
税込¥10,118
19日以内出荷
・視認性&耐環境性向上
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
・メンテナンススペース削減:最大46%減
・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ30
視認性&耐環境性向上
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
メンテナンススペース削減:最大46%減
レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ20
・視認性&耐環境性向上
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
・メンテナンススペース削減:最大46%減
・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ25
・視認性&耐環境性向上
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
・メンテナンススペース削減:最大46%減
・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ25
・視認性&耐環境性向上
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
・メンテナンススペース削減:最大46%減
・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
・視認性&耐環境性向上
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
・メンテナンススペース削減:最大46%減
・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
・視認性&耐環境性向上
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
・メンテナンススペース削減:最大46%減
・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ30
・視認性&耐環境性向上
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
・メンテナンススペース削減:最大46%減
・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ25
・視認性&耐環境性向上
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
・メンテナンススペース削減:最大46%減
・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
小形圧力計15付(オプション)
標準仕様で逆流機能付。
ボディサイズ(2) 2000
テンションコントロール。
接圧コントロール。
設定感度:0.2%F.S.以内。
繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/4
ボディサイズ2
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
テンションコントロール。
接圧コントロール。
設定感度:0.2%F.S.以内。
繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/8
質量(kg)0.14
種類精密減圧弁
形式基本タイプ(ハンドル)
ボディサイズIR1000型
感度フルスパンの0.2%以内
空気消費量(L/minANR)4.4以内
繰返し性フルスパンの±0.5%以内
圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
供給圧力(MPa)最高/MAX.1.0、最低/設定圧力+0.05
小形圧力計Φ15付(オプション)
標準仕様で逆流機能付。
圧力計圧力計付
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ(1) 1000
配管(A1) 共通IN、マニホールド側OUT
ねじの種類(N) NPT
付属品(G) 圧力計付
3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
使用温度範囲(℃)5~50
最高使用圧力(MPa)0.7
空気消費量(L/min)126
最高真空圧力(kPa)-84
標準供給圧力(MPa)0.4
ノズル径(Φmm)1.2×2
・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ3
最高使用圧力(MPa)1
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減)最大46%減
視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20
使用流体空気
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減)最大46%減
視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体空気
・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。
設定圧力範囲(MPa)(1)0.01~0.4
ボディサイズ3
設定方式(0)基本(ハンドル)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ