7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ハンドバルブ VHシリーズ SMC CADデータあり
有効断面積mm^2(Cv値): 10(0.54)
ポート数4 取付方式パネル取付 ボディサイズ1/4基準 有効断面積(mm2)10 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)1 1(P)ポート位置標準(ハンドル反対側) ねじの種類Rc 使用流体空気 配管 操作角度(°)90 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


プロセスポンプ クリーンルーム仕様 (PAP331~) SMC CADデータあり
・ボディ材質にNewPFAを採用、高い耐食性を実現しました。 ・クリーンルーム で組付、2重梱包(PAP331)。 また、サイドボディ、ポートは 成型部品 とすることで、より低発塵化を計りました。 ・ポンプのリセットボタンを手動で操作できる環境にない場合、このような回路を組んでエアの圧力でリセットできます。 ・外部の切換弁による制御のため一定サイクルでの動作が可能。 ・外部電磁弁のON/OFFサイクル数で流量調整が簡単にできます。 ・微少流量、気体巻き込み時の作動でも安定した運転が可能。 ・稼動・停止を繰り返す用途に向いています。
1個
139,800 税込153,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

仕様【取出し方法】リード線:M形プラグコネクタタイプ(リード線長さ0.3m)、【手動操作】ノンロックプッシュ式、【真空切換弁・破壊弁の組合わせ】供給弁:電磁弁(N.C.)/破壊弁:電磁弁(N.C.) ブラケット同梱 単位SI単位固定 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 リード線コネクタ付リード線付(5芯リード線、長さ2m) RoHS指令(10物質対応)対応 電磁弁定格電圧(V)DC24 スイッチ/フィルタ組合わせ真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)+フィルタ
1個
49,980 税込54,978
24日以内出荷

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)