定格電圧(V)(5) 24 DC
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁(H) 内蔵
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
コモン仕様プラスコモン
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁(H) 内蔵
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)(5) 24 DC
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁(H) 内蔵
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)(5) 24 DC
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁(H) 内蔵
定格電圧(V)(5) 24 DC
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁(H) 内蔵
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
ポート数5
定格電圧(V)(5) 24 DC
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁(H) 内蔵
定格電圧(V)(5) 24 DC
切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
コモン仕様プラスコモン
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁(H) 内蔵
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
ポート数5
管接続口径A、Bポート:(01) 1/8
定格電圧(V)(5) 24 DC
シール方式(0) 弾性体シール
ねじの種類(-)Rc
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁(H) 内蔵
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁(H) 内蔵
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁(H) 内蔵
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
コモン仕様プラスコモン
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁(H) 内蔵
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁(H) 内蔵
保護構造:IP65
難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。
配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管
クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。
クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。
消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29)
鉄心の耐食性向上
定格電圧(V)(5) 24 DC
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁(H) 内蔵
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)(5) 24 DC
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁(H) 内蔵
定格電圧(V)(5) 24 DC
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(R) 外部パイロット
コモン仕様プラスコモン
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁(H) 内蔵
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)(5) 24 DC
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(R) 外部パイロット
コモン仕様マイナスコモン
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
マニュアル(F) スライド形ロック式
背圧防止弁(H) 内蔵
1個
¥9,298
税込¥10,228
9日以内出荷
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
ポート数5
定格電圧(V)(5) 24 DC
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(R) 外部パイロット
コモン仕様マイナスコモン
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
マニュアル(F) スライド形ロック式
背圧防止弁(H) 内蔵
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ストローク(mm)430
配管形式集中配管形(標準)
ストローク調整ユニット左側:H 高荷重用ショックアブソーバ、右側:H 高荷重用ショックアブソーバ
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8
作動方式複動形
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.2
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~+1.8
配管接続口径Rc1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
ガイド追記号リニアガイド2軸
オーダーメイド仕様標準
オートスイッチ有無なし
1個
¥229,800
税込¥252,780
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(TF) G
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(TF) G
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ストローク(mm)1000
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ストローク調整ユニット(H) ストローク両エンド端にショックアブソーバ各2セット
ポートねじの種類(TF) G
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ストローク(mm)1000
配管形式(G) 集中配管形
ストローク調整ユニット(H) ストローク両エンド端にショックアブソーバ各2セット
ポートねじの種類(TN) NPT
1個
¥599,800
税込¥659,780
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
・ヘッドカバー4方向から配管可能。
・配置状況に応じて現場での配管対応可能。
・クッションニードル調整が容易。
上面配置により作業性が向上。
・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。
・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。
・取付・性能は従来同様で質量を削減。
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
関連キーワード
1
2
次へ